カテゴリ

  • 切削工具(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(4)
  • 作業工具(4)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 農業機械(2)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「859-50」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天板反り止め スタックスツールス

    天板反り止め

    スタックスツールス(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    板の裏面に装着し、反りを抑制します。長穴を設けてあり木材の伸縮に対応し板のヒビ割れを防止します。トリマーやルーターで溝を掘り、板裏面に取り付けてください。
    用途天板・扉・棚の反り止め材質厚さ(mm)3仕上マットブラック塗装適合ビストラス4Φ
  • ゲートバルブロックアウト ユニット

    ゲートバルブロックアウト

    ユニット
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付け簡単で確実ロック。バルブハンドルをプラスチックカバーで包み込んでしまうので、バルブを人為的に操作することができません。
    材質合成樹脂
  • 分別ペール CF22・30 (再生樹脂タイプ/22L・30L) 本体のみ Aron(アロン化成)

    分別ペール CF22・30 (再生樹脂タイプ/22L・30L) 本体のみ

    Aron(アロン化成)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    幅(mm)216奥行(mm)348材質再生ポリプロピレン(PP)種類分別用間口(mm)216色(本体)オフホワイトフタの種類オープン式商品タイプ本体
  • 部品 高圧フロア用タッカ N5004HMF HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高圧フロア用タッカ N5004HMF

    HiKOKI(ハイコーキ)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • トルクドライバー用トルクスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクドライバー用トルクスブレード

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    全長(mm)175質量(g)17先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
  • 深穴加工ドリル ロング TiNコート グーリング

    深穴加工ドリル ロング TiNコート

    グーリング
    2,398税込2,638
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きロングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
  • エクステンションドリル グーリング

    エクステンションドリル

    グーリング
    3,598税込3,958
    1本ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    全長12インチ(約300mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。
    用途航空機用。一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)118
  • 深穴加工ドリル レギュラ TiNコート グーリング

    深穴加工ドリル レギュラ TiNコート

    グーリング
    1,998税込2,198
    1本ほか
    翌々日出荷
    深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。
    用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
  • 片手ハンマー8582930用柄 楔付き GEDORE

    片手ハンマー8582930用柄 楔付き

    GEDORE
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    付属品鉄製スリーブ、楔、プレート、木ネジ仕様柄(ヒッコリー)のみトラスコ品番855-4361材質柄:ヒッコリー質量(g)120呼称200g2018年トラスコ掲載ページ4 1872
  • トルクスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクスブレード

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    高級クロムバナジウム鋼製。全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。
    用途トルクドライバー用交換ブレード。適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ全長(mm)175差込角(mm)4
  • E-box 虫ゴムロングサイズ マルニ(マルニ工業)

    E-box 虫ゴムロングサイズ

    マルニ(マルニ工業)
    21,980税込24,178
    1箱(50個)
    5日以内出荷
    適当な長さに切って使えるお徳用虫ゴム2.5m。虫ゴムは、英式バルブの空気逆流防止弁です。ゴム製で劣化しますので、定期的(約1年に一度位)に交換が必要です。
    用途【まとめ買い】適当な長さに切って使えるお徳用虫ゴム2.5m(50個)ブラック質量(g)約16長さ(m)約2.5
  • ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ ホモ処理 グーリング

    ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ ホモ処理

    グーリング
    759税込835
    1本ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高い耐熱性と耐摩耗性により、航空機産業等に用いられる難削材の加工に最適なドリルです。
    用途一般鋼、難削材用(航空機)仕様N/標準先端角(°)135
  • 高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D グーリング

    高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D

    グーリング
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
    用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬
  • ハイパフォーマンスリーマ H7公差用 止まり穴用 HR500 S 1685 グーリング

    ハイパフォーマンスリーマ H7公差用 止まり穴用 HR500 S 1685

    グーリング
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により、確実な切屑の排出を実現します。
    用途一般鋼・合金鋼/SUS/チタン・チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼の加工材質超硬
  • 深穴用ロングドリル 全長300mm GT100 グーリング

    深穴用ロングドリル 全長300mm GT100

    グーリング
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)300
  • トルクスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクスブレード

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。 高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。 先端はビーハクロムトップ加工です。
    用途トルクドライバー用交換ブレード。材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ全長(mm)175最大締付トルク(N・m)0.5
  • WM超硬マイクロドリル ウォーターミルズ

    WM超硬マイクロドリル

    ウォーターミルズ
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から88日以内出荷
    微粒子超硬AlCrNコーティング。 1300N/mm2以上の鉄工用。 67HRCまでの処理鋼、ステンレス鋼、チタン合金、硬質ブロンズ、インコネル、ニオミック、ワスパロイ、硬質の鋳物他すべての硬い金属用。 サーモプラスチック、ナイロン、PVC、ラミネート材、グラファイト、ガラス・カーボンファイバー強化ポリマー、セラミック、ガラスに適します。
    材質超硬全長(mm)39
  • 高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 5D グーリング

    高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 5D

    グーリング
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷から20日以内出荷
    ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
    用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
  • ギヤ (ロー,ドブン) BIGM(丸山製作所)

    ギヤ (ロー,ドブン)

    BIGM(丸山製作所)
    7,998税込8,798
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ギヤ (ロー,ドブン)図解NoSSA-α510DX リヤアクスル,ミッション部品_No.16、SSA-α510 M-A リヤアクスル,ミッション部品_No.16、SSA-α510 リヤアクスル、ミッション部品_No.16、SSA-α510DX M-A リヤアクスル,ミッション部品_No.16、SSA-α510-110 ミッション分解部品_No.16
  • マイナスイオン ランバー ベッスル

    マイナスイオン ランバー

    ベッスル
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    低反発ウレタン
    用途カークッションブラックタイプ腰当て幅(cm)46高さ(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)45
  • タッピンネジ ヤンマー

    タッピンネジ

    ヤンマー
    109税込120
    1個
    5日以内出荷
    適合YK300QT部品番号2
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    1,498税込1,648
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    メルセデスベンツ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーメルセデスベンツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    1,498税込1,648
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    BMW MINI純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーBMW MINIコート2コート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • SMA両端プラグΦ2.19セミリジッドケーブル 日本エレパーツ

    SMA両端プラグΦ2.19セミリジッドケーブル

    日本エレパーツ
    4,198税込4,618
    1本(60mm)ほか
    8日以内出荷
    高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
    仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAP(ニッケルメッキ)形状ストレートケーブルUT-085外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
  • SMA両端プラグΦ2.19セミフレキケーブル 日本エレパーツ

    SMA両端プラグΦ2.19セミフレキケーブル

    日本エレパーツ
    4,198税込4,618
    1本(60mm)ほか
    8日以内出荷
    形状記憶性に優れ、セットした形状をキープ。 。高い柔軟性で取り回しが容易。 。安定した高周波特性を保持。 。SMAコネクタ使用により高信頼の接続を実現。 。評価・試作から量産用途まで幅広く対応
    仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAP(ニッケルメッキ)形状ストレートケーブルSF-085外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
  • SMAプラグ・ジャックΦ2.19セミリジッドケーブル 日本エレパーツ

    SMAプラグ・ジャックΦ2.19セミリジッドケーブル

    日本エレパーツ
    4,298税込4,728
    1本(60mm)ほか
    8日以内出荷
    高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
    仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-085外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
  • SMAプラグ・ジャックΦ2.19セミフレキケーブル 日本エレパーツ

    SMAプラグ・ジャックΦ2.19セミフレキケーブル

    日本エレパーツ
    4,298税込4,728
    1本(60mm)ほか
    8日以内出荷
    形状記憶性に優れ、セットした形状をキープ。 。高い柔軟性で取り回しが容易。 。安定した高周波特性を保持。 。SMAコネクタ使用により高信頼の接続を実現。 。評価・試作から量産用途まで幅広く対応
    仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルSF-085外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    1,498税込1,648
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    ジャガー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカージャガー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 高能率ドリル RT100 AL アルミ用 オイルホール付き グーリング

    高能率ドリル RT100 AL アルミ用 オイルホール付き

    グーリング
    13,980税込15,378
    1本
    20日以内出荷
    パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。材質超硬
  • 給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W] TOYOX(トヨックス)

    給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W]

    TOYOX(トヨックス)
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    【作業性アップ】ゴムホースに比べ軽量、移動や持ち運びが容易な耐圧樹脂ブレードホース。 【長持ち】ゴムホースに比べ油に強く、膨潤しにくい(外被)。 【耐候性】直射日光や潮風に強く、屋外での使用でもひび割れしにくい。工場以外にも漁業や船舶、農業等の送水用に最適。 【トラブル防止】ホース内に藻が生えにくい構造でノズル等に藻が詰まるなどの不具合を低減。 ※ より軽量なホースをお探しの方は「トヨデリバー」を検索ください。
    用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合特性耐候性
  • インクジェットDVD/CDラベル サンワサプライ

    インクジェットDVD/CDラベル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個(100シート)
    当日出荷
    オリジナルのDVD・CDを美しく完成させる、オリジナルラベルがインクジェットプリンタで手軽に作れます。より広く印刷できる内径19mmタイプです。スタンダードなつやなしマットタイプ(スーパーファイングレード)で、写真画像も美しく再現します。ドライブ内ではがれにくい強粘着タイプです。
    サイズA4シートサイズ(mm)138×145白色度(%)100ラベルサイズ(mm)(外径)118、(内径)17標準総厚さ(mm)0.177±0.007ラベル厚(mm)0.099±0.007アズワン品番64-0859-50素材マット
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-50~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-50~)

    CKD
    888税込977
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • ポリエステルテープ 859 3M(スリーエム)

    ポリエステルテープ 859

    3M(スリーエム)
    13,980税込15,378
    1巻ほか
    当日出荷から37日以内出荷
    初期接着力が良好な透明ポリエステルテープです オレフィン系素材にも接着力が良好です
    用途シールや固定。
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-M~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-M~)

    CKD
    500税込550
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    種別部品
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-O~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-O~)

    CKD
    800税込880
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    種別部品
  • HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-50-~) CKD

    HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-50-~)

    CKD
    888税込977
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)50
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-50~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-50~)

    CKD
    1,653税込1,818
    1個
    8日以内出荷から52日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)50
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-L~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-L~)

    CKD
    500税込550
    1個
    8日以内出荷から52日以内出荷
    種別部品