E-box 虫ゴムロングサイズ
適当な長さに切って使えるお徳用虫ゴム2.5m。
虫ゴムは、英式バルブの空気逆流防止弁です。
ゴム製で劣化しますので、定期的(約1年に一度位)に交換が必要です。
- 用途
- 【まとめ買い】適当な長さに切って使えるお徳用虫ゴム2.5m(50個)
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約16
- 長さ(m)
- 約2.5
- 内容量
- 1箱(50個)
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
自転車部品 の新着商品
カテゴリ
























