カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 農業機械(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)

「859-52」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)

    内輪 IR形

    NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
  • ゲートバルブロックアウト ユニット

    ゲートバルブロックアウト

    ユニット
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付け簡単で確実ロック。バルブハンドルをプラスチックカバーで包み込んでしまうので、バルブを人為的に操作することができません。
    材質合成樹脂
  • 汎用内輪 LRT IKO(日本トムソン)

    汎用内輪 LRT

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
  • 分別ペール CF22・30 (再生樹脂タイプ/22L・30L)用フタ Aron(アロン化成)

    分別ペール CF22・30 (再生樹脂タイプ/22L・30L)用フタ

    Aron(アロン化成)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    カラーユニバーサルデザイン色を使用しています。(カラーユニバサルデザインマーク付) フタの表示が4か国語です。(日本語、英語、中国語、ハングル文字)
    材質再生ポリプロピレン(PP)高さ(mm)149種類分別用奥行(mm)348間口(mm)216エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 122
  • ユニクロ  皿小ネジ(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ 皿小ネジ(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    929税込1,022
    1箱(10本×5パック)
    当日出荷から3日以内出荷
    ・皿頭 ・並目(ミリ)ねじ
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチールねじの種類全ネジ表面処理ユニクロ
  • E-box 米英変換アダプタ Panaracer(パナレーサー)

    E-box 米英変換アダプタ

    Panaracer(パナレーサー)
    26,980税込29,678
    1箱(50個)
    5日以内出荷
    米式バルブを英式バルブに変換するアダプター。英式バルブ空気入れで米式バルブに空気を入れる時に先端に取付けて使用します。
    用途【まとめ買い】米式バルブを英式バルブに変換するアダプター(50個)
  • エンドプレート ワゴジャパン

    エンドプレート

    ワゴジャパン
    3,298税込3,628
    1箱(25個)
    5日以内出荷
    広範囲の製品をラインナップ電線サイズ 0.34 ~ 2.5 mm2 (AWG 22-12) を前処理なしで簡単に接続可能負荷容量 1 mA ~ 16 A で動作可能 (例:ランプ負荷)豊富なアクセサリ (例:隣接ジャンパ、マーカ、システムケーブル)操作性に優れ保守メンテナンスが簡単
  • 内輪 油穴なし 能瀬精工(JNS)

    内輪 油穴なし

    能瀬精工(JNS)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    シャフトの表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に使用します。またブッシュとしても使用可能です。
  • Facom ワイヤーストリッパー 被覆部 最大サイズ:28mm, 最小サイズ:8mm, 985952 FACOM

    Facom ワイヤーストリッパー 被覆部 最大サイズ:28mm, 最小サイズ:8mm, 985952

    FACOM
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    優れた品質のシースストリッパ。「エフォートレジューサ」プッシュボタン。ハンドルに収納された予備のブレード。簡単に手が届く調整ノブによる高精度のストリッピング。自動回転ブレード。単線および多芯線のストリッピングに最適。耐久性と頑丈な構造により、長寿命を実現
    用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。仕様●ケーブルタイプ:被覆部●ストリップ範囲:8→28mm●重量 : 75g
  • シム A BIGM(丸山製作所)

    シム A

    BIGM(丸山製作所)
    289税込318
    1個
    8日以内出荷
    規格H34-4203部品名称シム A図解NoSSA-α604MA トランスミッション分解-2部品_No.1、SSA-α1004 トランスミッション分解-2部品_No.1、SSA-α603 トランスミッション分解-2部品_No.1、SSA-α1003 トランスミッション分解-2部品_No.1、SSA-α510DX リヤアクスル,ミッション部品_No.18、SSA-G530 8-3・メインミッション リヤ部品_No.10、SSA-α1003-1 トランスミッション分解-2部品_No.1、SSA-α510-110 ミッション分解部品_No.18、SSA-α510 リヤアクスル、ミッション部品_No.18、SSA-α604 トランスミッション分解-2部品_No.1、SSA-α603-1 トランスミッション分解-2部品_No.1、SSA-α1003MA-1 トランスミッション分解-2部品_No.1、SSA-α510DX M-A リヤアクスル,ミッション部品_No.18、SSA-α510 M-A リヤアクスル,ミッション部品_No.18、SSA-α603MA-1 トランスミッション分解-2部品_No.1、SSA-α1004MA トランスミッション分解-2部品_No.1
  • ブンスイキマトメ BIGM(丸山製作所)

    ブンスイキマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    44,980税込49,478
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ブンスイキマトメ図解NoSSA-S1002(4)-1 分水器・調圧弁部品_No.2、SSA-S1002(4) 分水器・調圧弁部品_No.2
  • フロントハンドガードカバー BIGM(丸山製作所)

    フロントハンドガードカバー

    BIGM(丸山製作所)
    569税込626
    1個
    8日以内出荷
    図解NoCSR351S(14) エンジンケース部品 フロントハンドガードカバー_No.20、GKC3510R(14) エンジンケース部品_No.20、MLC3501R(14) エンジンケース部品_No.20、MCV3501(16) エンジンケース部品_No.22、MCV351-125 エンジンケース部品_No.20、MCV3501(14) エンジンケース部品_No.22
  • 給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W] TOYOX(トヨックス)

    給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W]

    TOYOX(トヨックス)
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    【作業性アップ】ゴムホースに比べ軽量、移動や持ち運びが容易な耐圧樹脂ブレードホース。 【長持ち】ゴムホースに比べ油に強く、膨潤しにくい(外被)。 【耐候性】直射日光や潮風に強く、屋外での使用でもひび割れしにくい。工場以外にも漁業や船舶、農業等の送水用に最適。 【トラブル防止】ホース内に藻が生えにくい構造でノズル等に藻が詰まるなどの不具合を低減。 ※ より軽量なホースをお探しの方は「トヨデリバー」を検索ください。
    用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合特性耐候性
  • インクジェットフォト光沢DVD/CDラベル サンワサプライ

    インクジェットフォト光沢DVD/CDラベル

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1個(20シート)
    翌々日出荷
    DVD・CDを美しく完成させるオリジナルラベルがインクジェットで手軽に作れます。より広く印刷できる内径17mmタイプです。 写真がより美しく映える、ピカピカのつやのあるフォト光沢タイプで、写真画像を特に美しく表現します。 ラベルはドライブ内ではがれにくい強粘着タイプです。
    適合「らくちんCDラベルメーカーLight3.1」LB-CDRSET28添付 サンワサプライ(株)、「ラべルマイティ」シリーズ(株)ジャストシステム 他各社ソフト適合機種※エプソンプリンタ PX-○○シリーズ、PX-G・A・Vシリーズなどの顔料系インクには対応しません。※キヤノン・hp・ブラザー製プリンタの顔料系黒インクには対応していませんので印刷時の用紙設定にはご注意ください。(顔料系黒インクが使用される「普通紙設定」では印刷しないでください。インクが定着せず、用紙やプリンタ内部、手などを汚してしまうことがあります)厚さ(mm)0.177±0.013(ラベルのみ0.11±0.007)寸法(mm)138×145(変形)白色度(%)95ラベルサイズ(mm)外径/Φ118、内径/Φ17素材光沢