カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)

「85960-b5010」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイスソル W702スプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    バイスソル W702スプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    86,980税込95,678
    1セット(420mL×24本)
    5日以内出荷
    耐磨耗保護性・腐食保護性・密着性・耐水性・対衝撃高荷重性に優れています。定着後の被膜は耐弱酸・耐弱アルカリ・耐蒸気性に優れています。回転時に飛散がほとんど無く、シールチェーンのOリングに影響ありません。。
    用途ダンプカーなどの建設機器車輌に使用されている板ばねの異音解消と防止使用温度範囲(℃)-15~120機能各種チェーン、ラック&ピニオン、フレッティング・コロージョン、防錆、エアゾール・2WAYノズル、耐水性、ヒンジ部、極圧増ちょう剤リチウム基油精製鉱油固体潤滑剤他無機白色固体混合剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量7056mL色相淡黄色銅板腐食試験:合格危険物の性状非水溶性
  • HIDコンバージョンキット(シングル) DELTA(デルタ)

    HIDコンバージョンキット(シングル)

    DELTA(デルタ)(15件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    ハロゲンバルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキット。
    消費電力(W)35定格電圧(V)DC12キット内容バーナー×2個バラスト×2台専用コントロールユニット×1台取付用ビス・タイラップ類×1式色温度(K)6000
  • W101カートリッジグリースペースト イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    W101カートリッジグリースペースト

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    5,198税込5,718
    1本(400mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐高荷重用グリースペーストです。 厳選された無機の白色固体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合しリチウムで増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。 高機能な白色固体潤滑剤の働きにより劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極圧荷重・フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。 使用されている無機の固体潤滑剤は極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。 鉄と非金属などの組み合わせの潤滑にも大変優れています。
    危険物の類別非危険物
  • バーナー単品 DELTA(デルタ)

    バーナー単品

    DELTA(デルタ)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
  • ホシュウヨウイグナイタ HIDエボリューション DAYTONA(デイトナ)

    ホシュウヨウイグナイタ HIDエボリューション

    DAYTONA(デイトナ)
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    通常のH.I.D.の明るさじゃ満足できない方へ!「SPEC EVOLUTION NEO」。「SPEC-05」をベースに125%の明るさを実現したハイパワーモデル。耐久性を重視しつつ、性能UPを図った上位クラス。世界耐久選手権2005年~2007年の3年連続チャンピオンチームが使用したものは、なんと「SPECEVOLUTION NEO」市販量産品と同一仕様!。。≪BELLOF/DAYTONA≫。 BELLOFとの共同開発で生まれた。世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。 BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性耐衝撃性絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット。 高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ