IKO(日本トムソン)71日以内出荷
・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)810寸法H(mm)42.5テーブル寸法(mm)E:105、M:M8、N×P:6×100、W3:85、W4:30、W7:98寸法W(mm)145ストローク長(mm)最大:750寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1