カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
    • カプラー(12)
  • 切削工具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
ソケットorプラグ
取り付け形状
使用流体
材質
アルミ・スチール・樹脂
最高使用圧力(MPa)
1・1.5
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「85pn」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナットカプラ プラグ (ウレタンホース取付用) 日東工器ナットカプラ プラグ (ウレタンホース取付用)日東工器(43件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])9~11[92~112]寸法E(Φmm)7.5
ナットカプラ SK11ナットカプラSK11
429税込472
1個
当日出荷
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5
ナットカプラ プラグ (ステンレス製) 日東工器ナットカプラ プラグ (ステンレス製)日東工器(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ホースバンド不要。ウレタンホースを簡単・確実に装着。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
用途低圧用・ウレタンホース取り付け用ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラエース プラグ (ウレタンホース取付用) 日東工器ハイカプラエース プラグ (ウレタンホース取付用)日東工器(6件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・空気配管用流体空気・水取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)エンジニアリングプラスチック接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
Aマユ&フェイスシェーバー Panasonic(パナソニック)Aマユ&フェイスシェーバーPanasonic(パナソニック)
2,490税込2,739
1個
当日出荷
乾電池式・単4×1個(別売)
種別フェイスシェーバー電源乾電池使用電池単4型アルカリ乾電池×1本質量(g)32
パージプラグ BeHAUSパージプラグBeHAUS
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ソケットとの分離時にプラグ側ホース内残圧を徐々に排出するので、不快な音とホース反動現象を解消できます。独自の排気方式と排気弁構造の為、残圧は短時間で静かに排出し、機能劣化も起こりにくいです。
用途ウレタンエアホース用の配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)1適合内径(Φmm)8.5適合外径(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
パージプラグ SK11パージプラグSK11
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
カプラ切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消します。カプラの切り離し時にプラグ側のホース内残圧を徐々に排出し、不快な音とホース反動現象を解消します。独自設計の排気方式によって、残圧は短時間に静かに排気します。独特のシンプルな残圧排気(パージ)弁構造を採用しているため、機能劣化が起きにくいです。使用圧力が高い場合や、長いホースを使用する場合でも、安心して使用できます。
用途エアー配管用継ぎ手(パージプラグ)。仕様ウレタンホース取付用材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気メッキクロームメッキ
ナットカプラ プラグ (スプリングナット付きウレタンホース取付用) 日東工器ナットカプラ プラグ (スプリングナット付きウレタンホース取付用)日東工器(3件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。また、ホース折れを防止するスプリングナット付きも用意されています。ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
材質(本体)鋼鉄流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ナット(スプリング付)ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+60バルブの有無
PCカプラプラグ BeHAUSPCカプラプラグBeHAUS
699税込769
1個
翌々日出荷
金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。
用途ウレタンエアホース用の配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(外径×内径)(Φmm)12.5×8.5
エアスライドテーブル (MXJ8-5~) SMCエアスライドテーブル (MXJ8-5~)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
ストローク(mm)5作動方式複動
ハイカプラエース プラグ(ウレタンホース取付用/スプリングナット付) 日東工器ハイカプラエース プラグ(ウレタンホース取付用/スプリングナット付)日東工器(7件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
金属製の1/4の軽さ。樹脂採用により、工具・機器等に抵触しても傷を付ける心配無し。
用途低圧用・軽量・空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック流体空気・水最高使用圧力(MPa)1取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)90耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Lp(mm)119
エンドミル 超硬S ラフィング EPSW MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ラフィング EPSWMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬
蛍光ボードマーカー 友屋蛍光ボードマーカー友屋
269税込296
1本
4日以内出荷
あざやかな発色 ブラックボード・ホワイトボードのどちらにも鮮やかに発色。また、退色しにくい顔料インクを採用しているので、長期間の展示でもきれいな色を保ちます。 簡単に消せる水拭きタイプ 柔らかいティッシュや布に水を含ませ簡単消字。乾くと乾拭きでは落ちなくなるので、書いたものが擦れず綺麗な状態で長く掲示できます。 少しの雨に濡れても流れ落ちない 完全に乾いた状態であれば、少しの雨でもインクが流れ落ちることはありません。
エンドミル 超硬S 多刃 EPSM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 多刃 EPSMMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数4材質超硬
エンドミル 超硬S 多刃 EPSM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 多刃 EPSMMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
58,980税込64,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超硬
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工表面処理PNコート材質超硬刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
MXJ - エアスライドテーブル SMCMXJ - エアスライドテーブルSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
エンドミル 超硬S 多刃 EPSMS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 多刃 EPSMSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
刃数4材質超硬
パージプラグ PN型(ウレタンホース取付用) 日東工器パージプラグ PN型(ウレタンホース取付用)日東工器
1,998税込2,198
1個
当日出荷
カプラの切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消
用途低圧用流体空気取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造パージバルブ材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
切りポケ長袖ポロ(ペン差し) 小倉屋切りポケ長袖ポロ(ペン差し)小倉屋
3,590税込3,949
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
素材DRYメッシュ、ポリエステル100%
(31185)カバー,ベアリング ホンダ(31185)カバー,ベアリングホンダ
619税込681
1個
4日以内出荷
ダスターカプラ(ソケット) 日東工器ダスターカプラ(ソケット)日東工器
4,598税込5,058
1個
当日出荷から6日以内出荷
ハイカプラにコンパクトなダスタ機能を内蔵。工具を接続したままでダスタ作業ができ、作業性が向上ボールベアリング式のスイベル機構で、ホースのねじれがなく手にかかる負担を軽減。ダスタボタンの操作が楽にできる、圧力バランスバルブを採用。始業前のドレーン抜き作業も容易です。流体の流れ方向-流体はソケットからプラグ側に流します。互換性ーハイカプラシリーズ各製品の20・30・40型プラグと接続できます。真空用途適合性-単体時及び接続時ともに真空用途には使用できません
材質(本体)本体:アルミニウム、カプラ:鋼鉄(クロムめっき)最高使用圧力(MPa)1.0ソケットorプラグソケット備考標準材質使用温度範囲(℃)-5~+60寸法H(mm)40.5材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]日東記号SGノズル噴射角45°
液晶フィルター NOTE SAI ノングレアタイプ エコノミー 光興業液晶フィルター NOTE SAI ノングレアタイプ エコノミー光興業
20,980税込23,078
1枚
18日以内出荷
目の疲れの原因である眩しさ(可視光線)、ブルーライト、映り込み(外光反射)、紫外線、静電気を抑え、メリハリのある鮮明画像を実現。ノングレアエコノミータイプ
付属品着脱式ストッパー厚さ(mm)0.8可視光線透過率(%)64.9表面硬度5H紫外線遮断率(%)89.2ブルーライトカット率36.1%外光反射率(%)0.09反射防止対応ブルーライトカット対応
長イス(背付) ナイキ長イス(背付)ナイキ
59,980税込65,978
1台
25日以内出荷
アルコール系の薬品や洗剤で拭いても硬化しにくい張地です。次亜塩素酸で拭いても変色や硬化がしにくい張地です。
幅(mm)1810奥行(mm)580張地ビニールレザー座面高さ(mm)410グリーン購入法適合
プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウプラグナットカプラー(ウレタンホース取付用)モノタロウ(107件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気
スプリングナット SK11スプリングナットSK11(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
カプラ接続部のホースの折れを防ぎ、折れによる破れを防ぎます。日東工器85SN/PN用のスプリングナットです。手持ちのナットカプラに取り付けが出来ます。
用途ソケット・プラグとホースの接続部の折れ防止、保護。仕様85PNGホース内径(Φmm)8.5ホース外径(Φmm)12.5
ウレタンブレードカプラ付 TRUSCOウレタンブレードカプラ付TRUSCO(12件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
グロープラグ HKTグロープラグHKT
839税込923特価
1本
当日出荷から101日以内出荷
HKTでは、発熱素子に耐熱合金を採用したメタルタイプと、 窒化ケイ素を材料としたセラミックタイプのグロープラグを製造しております。
テープのりピットエアー詰め替えカートリッジ 簡易包装 14個入 トンボ鉛筆テープのりピットエアー詰め替えカートリッジ 簡易包装 14個入トンボ鉛筆
4,798税込5,278
1箱(14個)
欠品中
最後まで驚くほど軽く引けるテープのり・ピットエアーの詰め替えカートリッジ14個が紙箱に入ったセットです。 中の個包装も紙製なのでプラごみを減らせる環境に優しい仕様です。 ストックやシェアにおすすめです。 個包装の開け方・詰め替え方法は、ぜひ画像と動画をご覧ください。
仕様●詰め替え用テープ●対応する本体:PN-MAS●テープ幅:8.4mm●長さ:16m●サイズ(1個):幅31×厚さ19×全長85mm●重さ:15g●紙製簡易包装●接着タイプエコマーク認定認定アズワン品番67-5197-41危険物の類別非危険物エコマーク認定番号18 112 294
Murata 積層表面実装インダクタ MURATA(村田製作所)Murata 積層表面実装インダクタMURATA(村田製作所)
429税込472
1袋(20個)
翌々日出荷から7日以内出荷
チップ LNAW イスカルチップ LNAWイスカル
25,980税込28,578
1箱(2個)
4日以内出荷
ワンタッチフレコン用プラグ(85PNG) Panasonic(パナソニック)ワンタッチフレコン用プラグ(85PNG)Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ローラーベアリング 内径20mm レース幅10mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径20mm レース幅10mmSKF(日本エスケイエフ)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 85 mm で、外径は 150 mm、幅は 28 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:20mm●外径:26mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:10mm●コード番号:209-2202アズワン品番65-7950-81
ローラーベアリング 内径75mm レース幅37mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径75mm レース幅37mmSKF(日本エスケイエフ)
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 85 mm で、外径は 150 mm、幅は 28 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:75mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:37mm●コード番号:209-2274アズワン品番65-7944-37
ローラーベアリング 内径130mm レース幅30mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径130mm レース幅30mmSKF(日本エスケイエフ)
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 85 mm、外径は 180 mm、幅は 41 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:130mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:30mm●コード番号:209-2334アズワン品番65-7947-04
ローラーベアリング 内径140mm レース幅50mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径140mm レース幅50mmSKF(日本エスケイエフ)
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 45 mm、外径は 85 mm、幅は 19 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:140mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:50mm●コード番号:209-2220アズワン品番65-7947-13
ローラーベアリング 内径25mm レース幅30mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径25mm レース幅30mmSKF(日本エスケイエフ)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 45 mm で、外径は 85 mm、幅は 23 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:25mm●外径:32mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:30mm●コード番号:207-8600アズワン品番65-7928-62
DIMMソケット 200極 1セット 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DIMMソケット 200極 1セット 20個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
23,980税込26,378
1セット(20個)
7日以内出荷
TE Connectivity 1612618DRAM タイプ:ダブルデータレート( DDR )、コネクタシステム:ケーブル対基板、プロファイル:超高、行対列間隔:6.2 mm、シール可能:いいえ、センターキー:なし、モジュールの向き:ライトアングル、極数:200、行数:2、キーイング:標準、DRAM 電圧:2.5 V、SGRAM 電圧:2.5 V、イジェクタタイプ:ロック、コンタクト部品、最大コンタクト材質:金フラッシュコンタクト材質(銅製) ソケットタイプ:メモリカード、挿入スタイル:カムイン、基板実装保持タイプ:はんだペグ、基板取り付けスタイル:表面実装、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、センターライン(ピッチ):0.6 mm、ハウジング色:黒、スタック高さ:9.2 mm、動作温度範囲:-55 → 85 ℃、回路用途:電源、UL 難燃性等級:UL94V-0、パッケージ方法:半硬質トレイ 20、数量 コメント:20 ソケット PN 1279284-1 付きセミハードトレイ
仕様●入数:1トレイ(20個入り)●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金フラッシュ●極数:200●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●SDRAMタイプ:SO●ラッチ:あり●列の間隔:6.2mm●最大接触抵抗:30.0mΩ●定格電流:500.0mA●動作温度 Min:-55℃●コード番号:186-4839アズワン品番65-7712-10
Murata 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 3.4A, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43PN1R0N26L MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 3.4A, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43PN1R0N26LMURATA(村田製作所)
1,198税込1,318
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 1 μH●最大直流電流: 3.4A●パッケージ/ケース: 4532●長さ: 4.5mm●奥行き: 3.2mm●高さ: 2.6mm●寸法: 4.5×3.2×2.6mm●シールド: あり●許容差: ±30%●最大直流抵抗: 26mΩ●シリーズ: LQH43PN_26●コア材料: フェライト●動作温度 Max: +85℃●LQH43PNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQHシリーズ巻線型チップインダクタには、フェライトコアに巻き付ける銅線が付属します。 大半のLQHシリーズチップインダクタでは、フェライトコアが様々な樹脂でコーティングされています。このコーティングにより、インダクタの強度が向上します。 この巻線型チップインダクタは、高インダクタンス値用途に使用でき、電源ブースター回路に最適です。 RoHS対応。. 用途. デジタルカメラ 携帯電話 TV ゲーム機器RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層表面実装インダクタ, 2.2 μH, 950mA, 2 x 1.25 x 0.9mm MURATA(村田製作所)Murata 積層表面実装インダクタ, 2.2 μH, 950mA, 2 x 1.25 x 0.9mmMURATA(村田製作所)
449税込494
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = LQM21PN_GSインダクタンス = 2.2 μH許容差 = ±20%最大直流電流 = 950mAパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 180mΩコア材料 = フェライト寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.9mm長さ = 2mm最大動作温度 = +85℃シールド = YLQM21PNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQMシリーズ表面実装フィルムチップインダクタは、最大1800 mAの定格電流に対応する積層タイプフェライトコアを備えます。 この積層インダクタでは、様々な定格電流、インダクタンス値、及びサイズが用意されています。 このLQMインダクタは、磁気シールド構造を備え、低DC抵抗です。 このLQMインダクタは、電圧変換、共振回路、及び低周波用途での使用に最適です。. 用途. デジタルカメラ TV 携帯電話 ゲーム機器 HDDRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
カプラーカテゴリ