3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法C(mm)20 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])9~11[92~112] 寸法E(Φmm)7.5
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パージプラグ PN型(ウレタンホース取付用) 日東工器 動画あり
カプラの切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消
用途低圧用 流体空気 取り付け形状ウレタンホース取付用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造パージバルブ 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


関連キーワード