カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
    • カプラー(12)
  • 切削工具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
取り付け形状
ソケットorプラグ
使用流体
最高使用圧力(MPa)
1・1.5
ブランド
モノタロウ・日東工器・SK11・TRUSCO・BeHAUS・HKT・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・MURATA(村田製作所)・Panasonic(パナソニック)・SKF(日本エスケイエフ)・SMC・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・イスカル・トンボ鉛筆・ナイキ・パナソニックコネクト・ホンダ・小倉屋
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「85pn」の検索結果

関連キーワード
38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナットカプラ プラグ (ウレタンホース取付用) 日東工器

    ナットカプラ プラグ (ウレタンホース取付用)

    日東工器(43件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])9~11[92~112]寸法E(Φmm)7.5
  • ナットカプラ SK11

    ナットカプラ

    SK11
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
    用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5
  • ナットカプラ プラグ (ステンレス製) 日東工器

    ナットカプラ プラグ (ステンレス製)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ホースバンド不要。ウレタンホースを簡単・確実に装着。 。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
    用途低圧用・ウレタンホース取り付け用ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラエース プラグ (ウレタンホース取付用) 日東工器

    ハイカプラエース プラグ (ウレタンホース取付用)

    日東工器(6件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
    用途低圧用・軽量・空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ウレタンホース取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • ナットカプラ プラグ (スプリングナット付きウレタンホース取付用) 日東工器

    ナットカプラ プラグ (スプリングナット付きウレタンホース取付用)

    日東工器(3件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。また、ホース折れを防止するスプリングナット付きも用意されています。ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
    材質(本体)鋼鉄流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ナット(スプリング付)ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5バルブの有無無
  • パージプラグ BeHAUS

    パージプラグ

    BeHAUS
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    ソケットとの分離時にプラグ側ホース内残圧を徐々に排出するので、不快な音とホース反動現象を解消できます。独自の排気方式と排気弁構造の為、残圧は短時間で静かに排出し、機能劣化も起こりにくいです。
    用途ウレタンエアホース用の配管として適合内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1適合外径(Φmm)12.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラエース プラグ(ウレタンホース取付用/スプリングナット付) 日東工器

    ハイカプラエース プラグ(ウレタンホース取付用/スプリングナット付)

    日東工器(7件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    金属製の1/4の軽さ。樹脂採用により、工具・機器等に抵触しても傷を付ける心配無し。
    用途低圧用・軽量・空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ウレタンホース取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)90耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Lp(mm)119
  • パージプラグ SK11

    パージプラグ

    SK11
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    カプラ切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消します。カプラの切り離し時にプラグ側のホース内残圧を徐々に排出し、不快な音とホース反動現象を解消します。独自設計の排気方式によって、残圧は短時間に静かに排気します。独特のシンプルな残圧排気(パージ)弁構造を採用しているため、機能劣化が起きにくいです。使用圧力が高い場合や、長いホースを使用する場合でも、安心して使用できます。
    用途エアー配管用継ぎ手(パージプラグ)。仕様ウレタンホース取付用材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気メッキクロームメッキ
  • PCカプラプラグ BeHAUS

    PCカプラプラグ

    BeHAUS
    ¥699税込¥769
    1個
    翌々日出荷
    金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。
    用途ウレタンエアホース用の配管として最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(外径×内径)(Φmm)12.5×8.5
  • パージプラグ PN型(ウレタンホース取付用) 日東工器

    パージプラグ PN型(ウレタンホース取付用)

    日東工器
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    カプラの切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消
    用途低圧用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ウレタンホース取付用バルブ構造パージバルブソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • ダスターカプラ(ソケット) 日東工器

    ダスターカプラ(ソケット)

    日東工器
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハイカプラにコンパクトなダスタ機能を内蔵。工具を接続したままでダスタ作業ができ、作業性が向上。ボールベアリング式のスイベル機構で、ホースのねじれがなく手にかかる負担を軽減。ダスタボタンの操作が楽にできる、圧力バランスバルブを採用。始業前のドレーン抜き作業も容易です。流体の流れ方向-流体はソケットからプラグ側に流します。互換性ーハイカプラシリーズ各製品の20・30・40型プラグと接続できます。真空用途適合性-単体時及び接続時ともに真空用途には使用できません
    材質(本体)本体:アルミニウム、カプラ:鋼鉄(クロムめっき)備考標準材質使用温度範囲(℃)-5~+60寸法H(mm)40.5ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]日東記号SGノズル噴射角45°
  • Aマユ&フェイスシェーバー Panasonic(パナソニック)

    Aマユ&フェイスシェーバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,490税込¥2,739
    1個
    当日出荷
    乾電池式・単4×1個(別売)
    種別フェイスシェーバー質量(g)32電源乾電池使用電池単4型アルカリ乾電池×1本
  • エアスライドテーブル (MXJ8-5~) SMC

    エアスライドテーブル (MXJ8-5~)

    SMC
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
    ストローク(mm)5作動方式複動
  • エンドミル 超硬S ラフィング EPSW MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S ラフィング EPSW

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬
  • エンドミル 超硬S 多刃 EPSMS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 多刃 EPSMS

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥20,980税込¥23,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬刃数4
  • エンドミル 超硬S 多刃 EPSM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 多刃 EPSM

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質超硬刃数4
  • エンドミル 超硬S 多刃 EPSM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 多刃 EPSM

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬刃数4
  • 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PN

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数2表面処理PNコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
  • MXJ - エアスライドテーブル SMC

    MXJ - エアスライドテーブル

    SMC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動
  • (31185)カバー,ベアリング ホンダ

    (31185)カバー,ベアリング

    ホンダ
    ¥639税込¥703
    1個
    4日以内出荷
  • 切りポケ長袖ポロ(ペン差し) 小倉屋
    ブルー
    グレー
    グリーン
    ピンク
    レッド

    切りポケ長袖ポロ(ペン差し)

    小倉屋
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材DRYメッシュ、ポリエステル100%
  • プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウ

    プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用)

    モノタロウ(109件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ使用流体空気
  • 長イス(背付) ナイキ

    長イス(背付)

    ナイキ
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    26日以内出荷
    アルコール系の薬品や洗剤で拭いても硬化しにくい張地です。次亜塩素酸で拭いても変色や硬化がしにくい張地です。
    幅(mm)1810奥行(mm)580張地ビニールレザー座面高さ(mm)410グリーン購入法適合
  • スプリングナット SK11

    スプリングナット

    SK11(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    カプラ接続部のホースの折れを防ぎ、折れによる破れを防ぎます。日東工器85SN/PN用のスプリングナットです。手持ちのナットカプラに取り付けが出来ます。
    用途ソケット・プラグとホースの接続部の折れ防止、保護。仕様85PNGホース内径(Φmm)8.5ホース外径(Φmm)12.5
  • ウレタンブレードカプラ付 TRUSCO
    レッド
    グレー

    ウレタンブレードカプラ付

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷
    ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
    最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
  • グロープラグ HKT

    グロープラグ

    HKT
    ¥829税込¥912
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    HKTでは、発熱素子に耐熱合金を採用したメタルタイプと、 窒化ケイ素を材料としたセラミックタイプのグロープラグを製造しております。
  • テープのりピットエアー詰め替えカートリッジ 簡易包装 14個入 トンボ鉛筆

    テープのりピットエアー詰め替えカートリッジ 簡易包装 14個入

    トンボ鉛筆
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(14個)
    当日出荷
    最後まで驚くほど軽く引けるテープのり・ピットエアーの詰め替えカートリッジ14個が紙箱に入ったセットです。 中の個包装も紙製なのでプラごみを減らせる環境に優しい仕様です。 ストックやシェアにおすすめです。 個包装の開け方・詰め替え方法は、ぜひ画像と動画をご覧ください。
    仕様●詰め替え用テープ●対応する本体:PN-MAS●テープ幅:8.4mm●長さ:16m●サイズ(1個):幅31×厚さ19×全長85mm●重さ:15g●紙製簡易包装●接着タイプエコマーク認定認定アズワン品番67-5197-41危険物の類別非危険物エコマーク認定番号18 112 294
  • Murata 積層表面実装インダクタ MURATA(村田製作所)

    Murata 積層表面実装インダクタ

    MURATA(村田製作所)
    ¥489税込¥538
    1袋(20個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • チップ LNAW イスカル

    チップ LNAW

    イスカル
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(2個)
    3日以内出荷
  • ワンタッチフレコン用プラグ(85PNG) パナソニックコネクト

    ワンタッチフレコン用プラグ(85PNG)

    パナソニックコネクト
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
  • ローラーベアリング 内径20mm レース幅10mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径20mm レース幅10mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    。SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 85 mm で、外径は 150 mm、幅は 28 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:20mm●外径:26mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:10mm●コード番号:209-2202アズワン品番65-7950-81
  • ローラーベアリング 内径75mm レース幅37mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径75mm レース幅37mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 85 mm で、外径は 150 mm、幅は 28 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:75mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:37mm●コード番号:209-2274アズワン品番65-7944-37
  • ローラーベアリング 内径130mm レース幅30mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径130mm レース幅30mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥262,980税込¥289,278
    1個
    7日以内出荷
    。SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 85 mm、外径は 180 mm、幅は 41 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:130mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:30mm●コード番号:209-2334アズワン品番65-7947-04
  • ローラーベアリング 内径140mm レース幅50mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径140mm レース幅50mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 45 mm、外径は 85 mm、幅は 19 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:140mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:50mm●コード番号:209-2220アズワン品番65-7947-13
  • ローラーベアリング 内径25mm レース幅30mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径25mm レース幅30mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 45 mm で、外径は 85 mm、幅は 23 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:25mm●外径:32mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:30mm●コード番号:207-8600アズワン品番65-7928-62
  • DIMMソケット 200極 1セット 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    DIMMソケット 200極 1セット 20個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity 1612618DRAM タイプ:ダブルデータレート( DDR )、コネクタシステム:ケーブル対基板、プロファイル:超高、行対列間隔:6.2 mm、シール可能:いいえ、センターキー:なし、モジュールの向き:ライトアングル、極数:200、行数:2、キーイング:標準、DRAM 電圧:2.5 V、SGRAM 電圧:2.5 V、イジェクタタイプ:ロック、コンタクト部品、最大コンタクト材質:金フラッシュコンタクト材質(銅製) ソケットタイプ:メモリカード、挿入スタイル:カムイン、基板実装保持タイプ:はんだペグ、基板取り付けスタイル:表面実装、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、センターライン(ピッチ):0.6 mm、ハウジング色:黒、スタック高さ:9.2 mm、動作温度範囲:-55 → 85 ℃、回路用途:電源、UL 難燃性等級:UL94V-0、パッケージ方法:半硬質トレイ 20、数量 コメント:20 ソケット PN 1279284-1 付きセミハードトレイ
    仕様●入数:1トレイ(20個入り)●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金フラッシュ●極数:200●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●SDRAMタイプ:SO●ラッチ:あり●列の間隔:6.2mm●最大接触抵抗:30.0mΩ●定格電流:500.0mA●動作温度 Min:-55℃●コード番号:186-4839アズワン品番65-7712-10
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 3.4A, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43PN1R0N26L MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 3.4A, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43PN1R0N26L

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 1 μH●最大直流電流: 3.4A●パッケージ/ケース: 4532●長さ: 4.5mm●奥行き: 3.2mm●高さ: 2.6mm●寸法: 4.5×3.2×2.6mm●シールド: あり●許容差: ±30%●最大直流抵抗: 26mΩ●シリーズ: LQH43PN_26●コア材料: フェライト●動作温度 Max: +85℃●LQH43PNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQHシリーズ巻線型チップインダクタには、フェライトコアに巻き付ける銅線が付属します。 大半のLQHシリーズチップインダクタでは、フェライトコアが様々な樹脂でコーティングされています。このコーティングにより、インダクタの強度が向上します。 この巻線型チップインダクタは、高インダクタンス値用途に使用でき、電源ブースター回路に最適です。 RoHS対応。. 用途. デジタルカメラ 携帯電話 TV ゲーム機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層表面実装インダクタ, 2.2 μH, 950mA, 2 x 1.25 x 0.9mm MURATA(村田製作所)

    Murata 積層表面実装インダクタ, 2.2 μH, 950mA, 2 x 1.25 x 0.9mm

    MURATA(村田製作所)
    ¥349税込¥384
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = LQM21PN_GSインダクタンス = 2.2 μH許容差 = ±20%最大直流電流 = 950mAパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 180mΩコア材料 = フェライト寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.9mm長さ = 2mm最大動作温度 = +85℃シールド = YLQM21PNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQMシリーズ表面実装フィルムチップインダクタは、最大1800 mAの定格電流に対応する積層タイプフェライトコアを備えます。 この積層インダクタでは、様々な定格電流、インダクタンス値、及びサイズが用意されています。 このLQMインダクタは、磁気シールド構造を備え、低DC抵抗です。 このLQMインダクタは、電圧変換、共振回路、及び低周波用途での使用に最適です。. 用途. デジタルカメラ TV 携帯電話 ゲーム機器 HDDRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
カプラーカテゴリ
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
"85pn" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷