緩みどめ効果があります。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質鉄(クロームメッキ)
トラスコ品番744-5296
寸法(mm)4.4×500
質量(g)20
1本
¥209
税込¥230
当日出荷
仕様固定棚:1枚(中央)、可動棚:4枚、上下連結可能(連結金具付)
材質プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×335×900
棚板耐荷重(kg)5
1個
¥76,980
税込¥84,678
31日以内出荷
サインシティオリジナルデザインののぼり旗です。様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。薄手の素材のため圧迫感はありません。風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
高さ(mm)1800
横幅(mm)600
仕上上下ヒートカット
表示内容本部こちらです
チチ上部:3、左:5
備考9~19フクム
部品名称ロツクシヤフトクミタテ
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.12MB)
図解NoBSM-1065SLT-20HA オプション 1 (オートヒッチ)部品_No.8、BSM-1065SLT-20BA オプション1 (オートヒッチ)部品_No.8、BAH-50 本体部品_No.8、BSM-1365SLT-20HA オプション1 オートヒッチ部品_No.8、BAH-70 本体部品_No.8
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
部品名称パツキン B
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.87MB)
図解NoSSA-G530 8-5・メインミッション リヤ部品_No.10、SSA-α500 リヤデフ2部品_No.33、SSA-α510-110 リヤデフ分解(2)部品_No.42、SSA-α510DX リヤデフ(2)部品_No.42、SSA-α510DX M-A リヤデフ(2)部品_No.42、SSA-α510 リヤデフ2部品_No.42、SSA-α510 M-A リヤデフ(2)部品_No.42
1個
¥519
税込¥571
7日以内出荷
サイズ = 3XL。色 = ネービー/黄。服のタイプ = 作業用フリース。フード = なし。性別 = 男性用。外側材質 = フリース。取り外し可能なライナ = なし。ライニング材 = PET。EN規格 = EN20471 Class 3。。ANSI/ISEA107-2015タイプRクラス3 EN ISO20471クラス3 GO/RT3279 Issue 8 (オレンジのみ) ANSI/ISEA107-2010クラス3:2. CE認定. RS Pro Hi-Visツートーンフリース. RS Pro Hi-Visツートーンフリースは、クラシックなスタイルでゆったりめです。 フリースの見た目が悪くならないように、毛玉をできなくする毛玉防止加工が施されています。 フロントジップファスナー、サイドポケットファスナー、スプリング式トグルと引き紐の付いた調節可能な裾により、着心地のよいフリースとなっています。 伸縮性のある袖口でフリースの見た目とフィット感を実現しています。. 特長と利点:. 高可視性 ツートーン ジッパー付き 伸縮性のあるそで口 反射テープマーキング 調節可能な引き紐付きの裾 スプリング式トグル ポケット x 3 ゆったりめ 快適. 素材:. 表地 - 100 %ポリエステル(毛玉防止加工) 300 g 裏地(胴部) - 100 %ポリエステル(ポリエステルメッシュ) 60 g 袖 - 100 %ポリエステルタフタ60 g. サイズ:. S = インチ系サイズ: 胸回り最大38インチ / メートル系サイズ: 最大96 cm / ユーロサイズ: 最大48 M = インチ系サイズ: 胸回り39 → 41インチ / メートル系サイズ: 最大104 cm / ユーロサイズ: 最大52 L = インチ系サイズ: 胸回り42 → 44インチ / メートル系サイズ: 最大112 cm / ユーロサイズ: 最大56 XL = インチ系サイズ: 胸回り45 → 48インチ / メートル系サイズ: 最大124 cm / ユーロサイズ: 最大62 XXL = インチ系サイズ: 胸回り49 → 52インチ / メートル系サイズ: 最大132 cm / ユーロサイズ: 最大66 XXXL = インチ系サイズ: 胸回り53 → 55インチ / メートル系サイズ: 最大140 cm / ユーロサイズ: 最大70
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
シリーズ = VAL-U-LOK。ピッチ = 4.2mm。極数 = 4。行数 = 2。接続方向 = ストレート。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。コネクタシステム = 電線対基板。結線方法 = はんだ。コンタクト材質 = 真鍮。定格電流 = 9.0A。定格電圧 = 600 → 0 V。TE Connectivity VAL-U-LOK 2列ピンヘッダ. 4.2 mmセンターラインとスズめっき黄銅オスピンコンタクトを備えた、VAL-U-LOKライトアングル及び垂直2列基板実装ピンヘッダです。 これらのVAL-U-LOKピンヘッダは、ポジティブラッチ機構を備えているので簡単に抜き差しできます。この製品にはキーが付いているので、かん合時に正確な位置合わせが可能です。 さらに、VAL-U-LOKピンヘッダコネクタには、基板上で位置を合わせるためのペグ(又はボードロック)が付属しています。これらのVAL-U-LOKピンヘッダのハウジングはUL94V-0又はUL94V-2等級の天然ナイロン製です。 品番X-2029171-Xは、UL94V-0等級のハウジングが付いています。 品番X-1586037-X、X-1586041-X及びX-2029170-Xには、UL94V-2ハウジングが付いています。 品番X-1586039-X及びX-2029172-Xには、UL94V-2ハウジング及び取り付けペグが付いています。 品番X-1586043-Xには、UL94V-2ハウジングとねじによる取り付け具が付いています。 メーカ型番X-1586038-X及びX-1586042-XはUL94V-0のハウジングを装備 品番X-1586040-X及びX-2029173-Xには、UL94V-0ハウジングと取り付けペグが付いています。 品番X-1586044-Xには、UL94V-0ハウジングとねじによる取り付け具が付いています。. 縦及び90°タイプの基板取り付けピンヘッダアセンブリ スルーホール基板ピンヘッダアタッチメント 2-24コンタクト位置(偶数のみ) オスコンタクト付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(600個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
ピッチ(mm)4.2
極数6
シリーズVAL-U-LOK
定格電圧600 → 0 V
定格電流(A)9
行数2
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート
1袋(420個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
ピッチ(mm)4.2
極数2
シリーズVAL-U-LOK
定格電圧600 → 0 V
定格電流(A)9
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート
1セット(1050個)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
圧倒的なパワーの高排気量モデルです。
しつこい草木環境にも対応できます。
軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。
安全性向上トリガーレバーを採用しています。
脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)5.9
排気量(mL)32.6
ハンドルループハンドル
全長×全幅W×全高(mm)1820×260×244
エンジンタイプTB33PFD
振動3軸合成値(m/s2)5.8
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
材質クロスメッシュ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×660×1195~1285
色(フレーム)ブラック
グリーン購入法適合
背タイプエクストラハイバック
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
ピッチ(mm)4.2
極数2
シリーズVAL-U-LOK
定格電圧600 → 0 V
定格電流(A)9
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥519
税込¥571
7日以内出荷
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
RCボディの内側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。
模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。
単色ではすりガラス調の半透明なシルバーになるため、重ね塗りして使うスプレーカラーです。
用途ポリカーボネート樹脂(裏塗り用)
主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤
主な用途ガラス
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
仕様製品群:VAL-U-ロック シリーズ コンタクト数:10 種別:ヘッダ ピッチ間隔4.2mm コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:CSA UL コネクタ取り付け方向:PCB コンタクト 終端:垂直スルーホール 可燃性評価:UL94V-2 列数:2 終端方法:はんだ
アズワン品番65-1414-14
1個
¥339
税込¥373
8日以内出荷
ピッチ(mm)4.2
極数20
シリーズVAL-U-LOK
定格電圧600 → 0 V
定格電流(A)9
行数2
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(135個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
ピッチ(mm)4.2
極数16
シリーズVAL-U-LOK
定格電圧600 → 0 V
定格電流(A)9
行数2
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
シリーズVAL-U-LOK
ピッチ(mm)4.2
極数16
シリーズVAL-U-LOK
定格電圧600 → 0 V
定格電流(A)9
行数2
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(165個)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
ピッチ(mm)4.2
極数20
シリーズVAL-U-LOK
定格電圧600 → 0 V
定格電流(A)9
行数2
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
材質PFA(フッ素樹脂)
色透明
関連キーワード
1
2
次へ