カテゴリ

  • 自動車純正部品(106)
  • バイク純正部品(68)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • 農業機械(32)
  • 切削工具(21)
  • トラック純正部品(19)
  • 制御機器(17)
  • バイク部品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 機構部品(9)
  • 電気材料(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 安全標識(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 介護用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業服(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「860-08」の検索結果

404件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
860-008-113R004 NORCOMP860-008-113R004NORCOMP
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
極数8RoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp 丸型コネクタ, 8極, M12, パネルマウント, 860-008-113R004 NORCOMPNorcomp 丸型コネクタ, 8極, M12, パネルマウント, 860-008-113R004NORCOMP
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 8●実装タイプ: パネルマウント●コネクタサイズ: M12●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP67●定格電流: 5.0A●接続方向: 垂直●定格電圧: 125.0 V●接合型: ネジ●ハウジング材質: サーモプラスチック●ポール形式: 8P●表面処理:コンタクト: 金●動作温度 Min: -40℃●M12コネクタピン構成: 3ピン、4ピン、5ピン、6ピン、8ピン、12ピン コンタクトは取り外し不可能 防水 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 単体又は既製ケーブルとして販売 シェル: 黄銅、ニッケルめっき 絶縁体: PBT (黒) コンタクト: 黄銅、金めっき ナット: 黄銅、ニッケルめっき Oリング: EDPMRoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp 丸型コネクタ, 8極, M12, パネルマウント, 860-008-213R004 NORCOMPNorcomp 丸型コネクタ, 8極, M12, パネルマウント, 860-008-213R004NORCOMP
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 8●実装タイプ: パネルマウント●コネクタサイズ: M12●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP67●定格電流: 5.0A●シリーズ: M12●定格電圧: 125.0 V●接合型: ネジ●ハウジング材質: サーモプラスチック●ポール形式: 8P●表面処理:コンタクト: 金●動作温度 Min: -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
ボールチェーン ユニットボールチェーンユニット(3件のレビュー)
999税込1,099
1組(5本)
当日出荷
(9091)クリップ スバル(9091)クリップスバル(25件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付用ボールチェーン TRUSCO取付用ボールチェーンTRUSCO(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1組(5本)
当日出荷
バルブの開閉表示が簡単に取り付けられます。
用途バルブ表示板の取り付けに。
シーリングプレート アカギシーリングプレートアカギ(2件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷から4日以内出荷
配管貫通部化粧プレートのスタンダード品。 光沢のあるクロームめっき処理仕上。
ポリカーボネートスプレー TAMIYA(タミヤ)ポリカーボネートスプレーTAMIYA(タミヤ)(4件のレビュー)
659税込725
1本(100mL)
当日出荷から36日以内出荷
RCボディの内側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。 模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。
用途ポリカーボネート樹脂(裏塗り用)主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤主な用途ポリカーボネート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
フリーボックス FBC960 不二貿易フリーボックス FBC960不二貿易(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
翌々日出荷
質量(kg)9材質プリント紙化粧繊維板
ノブ付ねじ RS Pro ボール 直径:16mm 黒 RS PROノブ付ねじ RS Pro ボール 直径:16mm 黒RS PRO
1,598税込1,758
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ネジ径 = M4ノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 16mm穴径 = 8mmボディ材質 = 繊維強化色 = 黒BS771. ねじ込み式木粉充填フェノール. 成形ねじ ほとんどの産業用化学薬品、オイル、グリスに対する耐性、及び紫外線などに対する耐候性 光沢黒 定格温度: -30 → + 140 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
HP スリワリ付止ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP スリワリ付止ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,098税込1,208
1セット(2本×5パック)
翌々日出荷
一般的な小ネジです。購入しやすい少量パックです。
材質スチール
オリジナルのぼり 本部_紅色 トレードオリジナルのぼり 本部_紅色トレード
13,980税込15,378
1セット(7枚)
5日以内出荷
サインシティオリジナルデザインののぼり旗です。様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。薄手の素材のため圧迫感はありません。風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。高さ(mm)1800横幅(mm)600仕上上下ヒートカット表示内容本部チチ上部:3、左:5
(1K08)ケーブル、タコグラフ MAZDA(マツダ)(1K08)ケーブル、タコグラフMAZDA(マツダ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
mayuyam クローゼット衣類カバー アストロmayuyam クローゼット衣類カバーアストロ
899税込989
1枚
6日以内出荷
【アストロ×インスタグラマーMAYUコラボ開発『mayuyamシリーズ』】アストロ×MAYUさんのコラボ開発、mayuyamシリーズ。Instagramで主婦目線の収納術や便利アイテム、アイデアを発信しているMAYU(@ma.yuy___am)さんとのコラボ開発シリーズ。このシリーズのコンセプトは『見せられる(魅せられる)収納)』。クローゼットの扉を開けたときに、すっきり美しく見えるデザインと機能性を重視して開発。
用途クローゼットやハンガーラックに掛けた洋服をまとめてホコリから守るカバー。通気性の良い不織布でホコリが積もりやすい肩部分をカバー。ひもで簡単に取り付け。普段出し入れの多い洋服のホコリ除けに。ショート丈なので洋服が出し入れしやすい。丈の短い子供服なら肩の辺りだけでなく、これだけで洋服全体のホコリ除けができる。スラックスハンガーラックのホコリ除けにも使える。収納スペースに合わせてさまざまな組み合わせで使用でき、白色でスッキリとまとまる。材質ポリプロピレンホワイト寸法(幅W×長さL)(mm)600×600
(MR78)WHEEL ASSY, ミツビシ(MR78)WHEEL ASSY,ミツビシ
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
(90148)SCREW, HEXALOBU トヨタ(90148)SCREW, HEXALOBUトヨタ
66税込73
1個
3日以内出荷
(00086)CHECK VALVE 三菱ふそう(00086)CHECK VALVE三菱ふそう
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
(MB86)ハウジング ASSY,リヤ アクスル ミツビシ(MB86)ハウジング ASSY,リヤ アクスルミツビシ
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
コンデンサキット アルミ電解コンデンサ WURTH ELEKTRONIKコンデンサキット アルミ電解コンデンサWURTH ELEKTRONIK
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 33 ~ 2700 μ F、2 ~ 7.5 mm です。温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:28●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:2700μF●最大電圧:35V dcアズワン品番65-6950-99
コンデンサキット アルミ電解コンデンサ WURTH ELEKTRONIKコンデンサキット アルミ電解コンデンサWURTH ELEKTRONIK
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 10 ~ 1000 μ F、2 ~ 7.5 mm です。温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:29●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:1000μF●最低電圧:63V dcアズワン品番65-6968-84
タイヤ BIGM(丸山製作所)タイヤBIGM(丸山製作所)
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
規格4.00-18部品名称タイヤ関連資料(1MB)図解NoBSA-400 ホイル組立 標準部品_No.4
ホイル BIGM(丸山製作所)ホイルBIGM(丸山製作所)
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
部品名称ホイル関連資料(1MB)図解NoBSA-400 ホイル組立 標準部品_No.3
【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(スズキ) ノーブランド【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(スズキ)ノーブランド(4件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカースズキ保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
コンデンサキット アルミ電解コンデンサ WURTH ELEKTRONIKコンデンサキット アルミ電解コンデンサWURTH ELEKTRONIK
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 47 → 4700 μ F で、2 → 7.5 mm です。温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:28●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:4700μF●最低電圧:16V dcアズワン品番65-6968-45
チユーブ BIGM(丸山製作所)チユーブBIGM(丸山製作所)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
部品名称チユーブ関連資料(1MB)図解NoBSA-400 ホイル組立 標準部品_No.5
ホイルクミタテ BIGM(丸山製作所)ホイルクミタテBIGM(丸山製作所)
449,800税込494,780
1個
7日以内出荷
備考2~19フクム規格BSA-400部品名称ホイルクミタテ関連資料(1MB)図解NoBSA-400 ホイル組立 標準部品_No.1
(00486)SAFETY BELT 三菱ふそう(00486)SAFETY BELT三菱ふそう
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
(MK586)クロスメンバ,シャシ フレーム 三菱ふそう(MK586)クロスメンバ,シャシ フレーム三菱ふそう
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
(MC086)PIPE,AIR 6 M/V.PTO-M/V.D/L 三菱ふそう(MC086)PIPE,AIR 6 M/V.PTO-M/V.D/L三菱ふそう
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
(48818)スタビライザ ブシュ RR トヨタ(48818)スタビライザ ブシュ RRトヨタ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷