カテゴリ
- 農業機械(27)
- 切削工具(23)
- バイク部品(10)
- 自動車補修部品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 制御機器(9)
- 機構部品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 電気材料(8)
- メカニカル部品(6)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- バイク純正部品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 塗料(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全標識(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(21)
- Kawasaki(11)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10)
- JST(日本圧着端子製造)(8)
- サン電子(PC)(8)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(5)
- KYOWA(協和製作所)(5)
- コクゴ(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- グーリング(3)
- サンドビック(3)
- 三菱マテリアル(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- コンサス(3)
- 京セラ(2)
- NACHI(不二越)(2)
- ホーザン(2)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「860-08」の検索結果

ポリカーボネートスプレー
TAMIYA(タミヤ)(4件のレビュー)¥659税込¥7251本(100mL)当日出荷から37日以内出荷RCボディの内側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。 模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。用途ポリカーボネート樹脂(裏塗り用)主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤主な用途ポリカーボネート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(スズキ)
ノーブランド(4件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカースズキ保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
Competitive Trade In to WatchGuard XTM and 3-yr Security Bundle
WatchGuard¥3,698,000税込¥4,067,8001個5日以内出荷Competitive Trade In to WatchGuard XTM and 3-yr Security Bundle。
ホイルクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥449,800税込¥494,7801個8日以内出荷備考2~19フクム規格BSA-400部品名称ホイルクミタテ図解NoBSA-400 ホイル組立 標準部品_No.1
ドリル
京セラ¥49,980税込¥54,9781本翌日出荷から6日以内出荷4コーナー仕様で高経済性を実現。切屑を3分割するため、切りくず排出性・静寂性に優れ、高信頼性加工を実現。鋭い切れ味で穴加工時の切削抵抗変動が小さく、高機能加工を実現。用途マジックドリル
ペンキュア TUBE de PAINT
ニッペホームプロダクツ¥749税込¥8241個翌々日出荷から4日以内出荷窓ガラスなどに塗ってはがせるチューブタイプのデコレーションペイントです。安全無害(CEマーク、APマーク取得)誤飲防止のため、無害の苦み成分添加。単色のスタンダードタイプ。用途ガラス、プラスチック、タイル、ペットボトルなどの非吸水面成分EVA樹脂、顔料、水主な用途ガラス、プラスチック、タイル、ペットボトル塗布面積(m2)約0.5危険物の類別非危険物乾燥時間約24時間
コロドリル860-PM 超硬ソリッドドリル
サンドビック¥56,980税込¥62,6781本翌々日出荷高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。用途鋼の穴あけ加工に。材種P1BM
Binder 丸形コネクタ 720シリーズ
BINDER(ビンダー)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷シリーズ720端子種別はんだ材質(ハウジング)ポリマーシェルサイズ16mmIP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズミニチュア接合型スナップイン
『パーツ販売』22 スペシャルバーサトル 85ND
SHIMANO(シマノ)¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
CoroDrill Dura462 マルチ被削材加工用超硬ソリッドマイクロドリル 外部給油式 X0BM
SANDVIK¥5,198税込¥5,7181本4日以内出荷から20日以内出荷被削材PMKNSO給油方式外部給油式接続径(Φmm)3
CoroDrill Dura462 マルチ被削材加工用超硬ソリッドマイクロドリル 外部給油式 X0BU
SANDVIK¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷から20日以内出荷給油方式外部給油式接続径(Φmm)3
『パーツ販売』19 飛天弓 柳 13.5尺
SHIMANO(シマノ)¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
モーターローラーΦ38 防水 標準パイプ/200V三相
KYOWA(協和製作所)¥32,980税込¥36,2781本13日以内出荷高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなど幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38
8248_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き
グーリング¥12,980税込¥14,2781本23日以内出荷切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
”シリーズ860” スイベル インテグラルラバーシール付 ISO1179-2
CEJN(セイン)¥89,980税込¥98,9781箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
モーターローラーΦ38 200V級
KYOWA(協和製作所)¥21,980税込¥24,1781本22日以内出荷小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど付属品端子金具4MR-30A-N(標準付属品)※許容電流値10A以下材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1外径(Φmm)38
モーターローラΦ48.6 ツインワンウェイ仕様 200V級
KYOWA(協和製作所)¥36,980税込¥40,6781本22日以内出荷大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。搬送中のワークを手で早く送る事ができます。(回転方向のみ有効です)。電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)48.6
モーターローラΦ38 クリーンルーム仕様 200V級
KYOWA(協和製作所)¥44,980税込¥49,4781本22日以内出荷大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)【シャフト】SUS303シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1ローラー径(Φmm)38