プライヤーレンチ180mm用ボタン・バネ・ネジセット。
質量(g)7
1組
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
つかむ・締める・曲げる作業に。
つかみ面はフラットですので、対象物に傷をつけませんので、メッキ処理されたナットも安心してつかむことができます。
ハンドルを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなります。
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。
プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
材質クロームバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。
用途つかむ・締める・曲げる作業に。
プライヤーレンチ(8603シリーズ)5サイズがセットになっています。
ツールケースは丈夫なポリエステル製のロールタイプです。
トラスコ品番836-8943
セット内容8603-125:全長125mm、最大口開き23mm、調整11段階 8603-150:全長150mm、最大口開き27mm、調整14段階 8603-180:全長180mm、最大口開き35mm、調整13段階 8603-250:全長250mm、最大口開き46mm、調整17段階 8603-300:全長300mm、最大口開き60mm、調整22段階、プライヤーレンチ(8603-125、8603-150、8603-180、8603-250、8603-300)
63種類の高品質ツールのセット。
耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。
防塵、密閉、防水、空気孔バルブ付。
ツールパネルには42のツールポケットと67のツールループがついています。
ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能。
エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドル。
セット内容コントロールキャビネットキー(001101)、ニードルノーズペンチ(0826-145)、ワイヤーストリッパー(1242-195)、絶縁エレクトロプライヤー(1386-200)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01)、絶縁40°先曲ラジオペンチ(2626-200)、絶縁斜ニッパー(7006-160)、絶縁強力斜ニッパー(7406-200)、プライヤーレンチ(8603-180)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-180)、ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ(9753-04)、絶縁ケーブルナイフ(9852) 、スリムポジ絶縁ドライバー(9825-01SL)、(-) スリム絶縁ドライバー(9820-3.5SL)、Picard社製300gハンマー(3003010119)、Were社製ラチェットセット(004018)、Were社製オープンエンドレンチ(003760)、Were社製ドライバーセット(003484)、Stabila社製ポケットレベル(18115)、Stabila社製Model70レベル(16135)、Rennsteig社製チゼル(361 252 1)
質量(g)10800
容量(L)45
耐荷重(kg)35
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×229×364
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)609×263×428
耐熱温度(℃)-30~80
1セット
¥339,800
税込¥373,780
翌日出荷
コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。
用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用
仕様N/標準
材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理
先端角(°)135
関連キーワード