カテゴリ
- 自動車純正部品(7)
- 機構部品(4)
- 自動車補修部品(3)
- バッテリー・電装(2)
- 農業機械(2)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「86257sj120」の検索結果

USBオーディオ変換アダプタ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷3.5mプラグのヘッドホンやマイクをUSBに接続できる変換アダプタです。サウンドカードやドライバは不要。USBポートに差し込むだけの簡単接続です。パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。仕様ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHzセット内容本体、取扱説明書、保証書規格USB 2.0/1.1消費電力(W)0.25ケーブル長(m)約0.16対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種周波数特性20~20000Hz動作温湿度範囲0~50℃/10~90%S/N比>70dBアダプター型式パッシブオーディオ機能あり保管温度範囲(℃)-5~55プラグ形状USB-A特性なしオス形状USB Aメス形状直径3.5mmステレオミニジャック/直径3.5mmミニジャック変換タイプオス - メス
多目的穴埋めキャップ KD-772-3型
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥27税込¥301個当日出荷Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.22種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
穴埋めキャップ KD型
LAMP(スガツネ工業)(19件のレビュー)¥719~税込¥791~1セット(20個)当日出荷取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)色ブラック種類グロメット
AUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス/スリム
エレコム¥758~税込¥834~1個当日出荷スマートフォンの音楽をスピーカーや車で再生。 スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーの音楽をスピーカーやステレオで再生するオーディオΦ3.5AUXケーブル。対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドフォン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど
膜付グロメット
ジョー・プリンス竹下¥63~税込¥69~1個ほか12日以内出荷・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
プラグコード
NGK(日本特殊陶業)(383件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(3本)ほか当日出荷から8日以内出荷幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
膜付グロメット
(59件のレビュー)¥70~税込¥77~1パック(5個)当日出荷膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM色黒使用温度範囲(℃)70まで硬度55販売区分業務用
USB電源ポート
エーモン(27件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。コンパクトで貼り付けしやすい。電源へ接続しやすい端子付き!。ギボシ端子/クワ型端子付 。用途DC12V車専用セット内容USB電源ポート×1、両面テープ×1質量(g)62使用温度範囲(℃)-10~40コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5出力電流(A)2.1(MAX)消費電流(A)1(出力最大時)太さ(sq)0.5端子径(mm)Φ6(クワ型)