カテゴリ

  • 自動車純正部品(11)
  • 家電(4)
  • バッテリー・電装(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 自動車補修部品(1)

「h6217ag700」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (86257)ユニット,AUX ターミナル スバル

    (86257)ユニット,AUX ターミナル

    スバル
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • AUX入力アダプター Beat-Sonic

    AUX入力アダプター

    Beat-Sonic(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    映像入出力の際に必要となります。
    用途映像入力アダプター
  • (86257)キャップ スバル

    (86257)キャップ

    スバル
    389税込428
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ユニット AUX MAZDA(マツダ)

    ユニット AUX

    MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
  • AUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス/スリム エレコム

    AUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス/スリム

    エレコム
    758税込834
    1個
    当日出荷
    スマートフォンの音楽をスピーカーや車で再生。 スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーの音楽をスピーカーやステレオで再生するオーディオΦ3.5AUXケーブル。
    対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドフォン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど
  • AUX延長ケーブル ENDY

    AUX延長ケーブル

    ENDY
    1,998税込2,198
    1セット
    5日以内出荷
    AUX外部入力を手元に引き出します。
    仕様OFC 99.996% 、横巻シールド 、耐寒・耐熱シース材 、配線表示チューブ、裂け防止フリーストッパー 、固定用両面テープ、ねじセット添付長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBオーディオ変換アダプタ サンワサプライ

    USBオーディオ変換アダプタ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    3.5mプラグのヘッドホンやマイクをUSBに接続できる変換アダプタです。サウンドカードやドライバは不要。USBポートに差し込むだけの簡単接続です。パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
    仕様ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHzセット内容本体、取扱説明書、保証書規格USB 2.0/1.1消費電力(W)0.25ケーブル長(m)約0.16対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種周波数特性20~20000Hz動作温湿度範囲0~50℃/10~90%S/N比>70dBアダプター型式パッシブオーディオ機能あり保管温度範囲(℃)-5~55プラグ形状USB-A特性なしオス形状USB Aメス形状直径3.5mmステレオミニジャック/直径3.5mmミニジャック変換タイプオス - メス
  • (8654)F/ワイパーラバー スバル

    (8654)F/ワイパーラバー

    スバル(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • エアーエレメント(AA) スバル

    エアーエレメント(AA)

    スバル(19件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • AUXケーブル オス オス トーホー

    AUXケーブル オス オス

    トーホー
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    AUXケーブル オス オス
  • (9011)テールランプボルト アセンブリ スバル

    (9011)テールランプボルト アセンブリ

    スバル
    149税込164
    1個
    5日以内出荷
  • USB接続ビデオキャプチャーケーブル/S端子&コンポジット-USB 2.0 ビデオキャプチャーユニット/TWAIN対応/アナログ デジタル コンバーター/Windows対応 StarTech.com

    USB接続ビデオキャプチャーケーブル/S端子&コンポジット-USB 2.0 ビデオキャプチャーユニット/TWAIN対応/アナログ デジタル コンバーター/Windows対応

    StarTech.com
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    アナログ-デジタルUSBビデオキャプチャアダプタ。コンポジットまたはS端子ソースのビデオと音声を変換しWindowsベースのコンピュータに保存します。使いやすいアナログビデオ変換ソリューションを提供します。<幅広い機能>VCRやビデオカメラなど外部ソースのアナログビデオをPCに保存するSビデオ/コンポジット-USBコンバータは、ベータマックスやVHS形式ビデオの取り込みに最適なソリューションです。リアルタイム MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4エンコーディングに対応しています。このアナログ-デジタルビデオアダプタは、VHS/ホームビデオをデジタル形式に変換したり、動画をWindowsコンピュータにインポートして編集する際に便利です。また、アナログ動画から静止画像をキャプチャできるスナップショット機能にも対応しています。<便利な互換性>Windowsデバイスでスムーズなアナログキャプチャを行い、TWAINもサポートし幅広いシステムとソフトウエアに対応します。<小型設計>このアナログデジタル キャプチャーユニットは、USB 2.0を使用してPCに接続します。手のひらサイズのコンパクトなサイズでノートPCでもデスクトップPCでも便利に使えるポータブルソリューションです。StarTech.comでは本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。注意:Windowsデバイス用のキャプチャデバイスです。macOSとは互換性がありません。
  • (1525)オイルフィラーキャップ スバル

    (1525)オイルフィラーキャップ

    スバル(14件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 【リビルト】 エンジン(スバル) 純正部品番号無し ノーブランド

    【リビルト】 エンジン(スバル) 純正部品番号無し

    ノーブランド
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカースバル保証期間6ヶ月又は1万Km基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等
  • 3.5mm オス-オスAUX オーディオケーブル BL VENTION

    3.5mm オス-オスAUX オーディオケーブル BL

    VENTION
    549税込604
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    3.5mm オス - オス AUX オーディオケーブルアルミ合金タイプ /ブルー。Hi-Fi&車内AUZケーブル
    材質コンダクター:エナメル銅AWG29AWGインターフェース3.5mm オスプラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)アルミニウム合金
  • AUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス/高耐久/スリム エレコム

    AUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス/高耐久/スリム

    エレコム
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    断線に強い高耐久タイプ。 スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーの音楽をスピーカーやカーステレオで再生する高耐久タイプのオーディオΦ3.5AUXケーブル。
    コネクタ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)、Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドフォン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど
  • (86615)キャップ,ウオツシヤ タンク スバル

    (86615)キャップ,ウオツシヤ タンク

    スバル(15件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
21700 電池特集