カテゴリ

  • 自動車純正部品(54)
  • バイク純正部品(12)
  • トラック純正部品(10)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「870-48」の検索結果

関連キーワード
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガススプリング RS PRO RS PROガススプリング RS PRORS PRO
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
仕様取付方向限定 = なしシリンダー材質 = スチールエンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 400mmストローク長さ = 150mmRoHS指令(10物質対応)対応
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-42-700-VP-UR487A 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-42-700-VP-UR487A伊東電機
23,180税込25,498
1個
99日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)42.7パイプ寸法(mm)700
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-42-700-UR487A 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-42-700-UR487A伊東電機
22,135税込24,349
1個
99日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)42.7パイプ寸法(mm)700
けずる不織布 イチグチけずる不織布イチグチ
299税込329
1個
翌々日出荷
取り付け取り外しがラクラク簡単、ソフトな作業により仕上がりがきれいです。不織布に繊維で補強を施し、切削力と耐久性に富みます。
用途ステンレス、金属の下地ぼかし作業。直径(Φmm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合工具ドリル・ディスクグラインダー・インパクトドライバー
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:45 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:45 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールSensata / Crydom
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 45 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御 C-UL-US 認定及び VDE 認定
仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:45 A●シリーズ:DR45●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0870アズワン品番65-8073-30
ブリキペール缶8L TSオリジナル(高翔産業)ブリキペール缶8LTSオリジナル(高翔産業)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
材質ブリキ高さ(mm)天蓋:10容量(L)8内径(Φmm)天蓋:224.5外径(Φmm)天蓋:242.6寸法(Φmm)天フチカール径:5.5、天内径:228、巻締底内径:214、縁カール径::1.8高さH×直径(mm×Φmm)255×246商品タイプフタ/バンド付
ソーラーLEDストリングライト 50球 後藤ソーラーLEDストリングライト 50球後藤(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ソーラー充電方式だから設置がカンタン 50球タイプだから街のイルミのような大人の演出が 多彩な8パターンの点灯モードを搭載 夜を美しく演出するイルミネーションをご家庭でもカンタンにできるセットです。LEDを飾り付けて、ソーラーパネルを太陽光が良く当たる場所へ設置してご使用ください。 ソーラーパネルは、付属の固定クサビを取り付けて、地面などに挿して設置します。 明るさセンサーがパネル部分に内蔵されてますので、周囲が暗くなると自動で点灯します。周囲が明るくなると自動で消灯します。 モードスイッチを押すと点灯・点滅のパターンが変わりますので、お好みで選択してください。
用途夜を美しく演出するイルミネーションのセット材質ABS樹脂(パネル部分除く)、ポリスチレン、他質量(g)約460スイッチON/OFFスイッチ・MODEスイッチ(8種選択)電源ソーラーパネルコード長さ(m)約10(リード部/約2.6、LED球部/約7.4)寸法(cm)ソーラーパネル本体:約6.7×6.7×2.3、アンカー部:約9.5光源LED×50球バッテリー充電式ニッケル水素電池単3形1本全高(cm)支柱・アンカー取付時:約26(アンカー部含む)バッテリー電圧(V)1.2保証期間3ヶ月間ソーラーパネル出力2V、100mA充電時間(時間)約7(季節・天候・気温・設置場所により異なる)バッテリー容量(mAh)400充電方式太陽光充電感知方式光センサーピッチ(cm)電球間隔:約15点灯時間(時間)約5(点灯方式により異なる)
ソーラーLEDボトルライト 3個組 後藤ソーラーLEDボトルライト 3個組後藤
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
ガーデンエクステリアに優しい明りを 光センサー内蔵で、暗くなってから自動で点灯 クラックデザインのカラスボトルが煌めく クラックデザインボトルに多くのLED球で、煌めく輝きを演出してくれるエクステリアに最適なソーラー充電式のLEDランプです。 ガーデンや玄関先、テラスでお過ごしの時のイメージアップにオススメです。 複数のLED照明が、クラックデザインのガラスボトルに乱反射することで、光の拡がりを感じていただけます。 フタ部分にソーラーパネルが内蔵されてますので、日中に太陽光にしっかりと当てて充電してください。 置いても吊り下げてもご使用できるデザインになってます。 明るさセンサーがパネル部分に内蔵されてますので、周囲が暗くなると自動で点灯します。周囲が明るくなると自動で消灯します。
セット内容3個材質ガラス、ステンレス、スチール、シリコーン、ポリプロピレン、麻質量(g)約620電源ソーラーパネル光源LED×20球バッテリーNi-MH充電池LED色ウォームホワイトバッテリー電圧(V)1.2保証期間3ヶ月間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×11×13.5ソーラーパネル出力2V、50mAh充電時間(時間)約6(晴天時)バッテリー容量(mAh)300充電方式太陽光充電感知方式光センサー点灯時間(時間)最長約7(フル充電時)
補助金具L 八幡ねじ補助金具L八幡ねじ
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
高級感ある仕上げになっています。たくさんの取付け穴がある為便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
壁掛け金具 REGZA壁掛け金具REGZA
4,875税込5,363
1台
13日以内出荷
対応インチサイズ44~77V型対応機種【2022年モデルテレビ】65X8900L、55X8900L、48X8900L、65Z875L、55Z870L、65Z770L、55Z770L、50Z670L、43Z670L、65Z570L、55Z570L、50Z570L、43Z570L、【法人向けテレビ】75M550L(B)、65M550L(B)、55M550L(B)、50M550L(B)、43M550L(B)、55C350X(B)、50C350X(B)、43C350X(B)、55A250K、50A250K質量(kg)約1.5グリーン購入法適合
Φ48x11.5mm/8.5mm/870N 強力マグネット エスコΦ48x11.5mm/8.5mm/870N 強力マグネットエスコ
3,140税込3,454
1個
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ48×11.5穴径(Φmm)8.5使用温度(℃)80以下
TIG溶接用タングステン電極棒 ダイヘンTIG溶接用タングステン電極棒ダイヘン
4,598税込5,058
1本
当日出荷から30日以内出荷
非放射性元素のセリウムなので、安心です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。
用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
USL-PFAフレキシブルチューブ 15.5Φ 00I-087-04シリーズ ユニバーサルUSL-PFAフレキシブルチューブ 15.5Φ 00I-087-04シリーズユニバーサル
92,980税込102,278
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
材質PFA(フッ素樹脂)外径(Φmm)15.5透明
(88714)チューブ,リキユード,DENSO,446840 - 4870(コンデンサ アセンブリ) 日野自動車(88714)チューブ,リキユード,DENSO,446840 - 4870(コンデンサ アセンブリ)日野自動車
3,471税込3,818
1個
7日以内出荷
(18787)U-ボルト セット; リヤー スプリング いすゞ自動車(18787)U-ボルト セット; リヤー スプリングいすゞ自動車
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
(61704)クォータ パネルSUB-ASSY INN LH トヨタ(61704)クォータ パネルSUB-ASSY INN LHトヨタ
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
(89870)インジェクタ ドライバ トヨタ(89870)インジェクタ ドライバトヨタ
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
(MB87)ナックル,LH ミツビシ(MB87)ナックル,LHミツビシ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
(MB87)ナックル,RH ミツビシ(MB87)ナックル,RHミツビシ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
(MC887)METER,CLUSTER 三菱ふそう(MC887)METER,CLUSTER三菱ふそう
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
(MC587)SHAFT ASSY,PROP 三菱ふそう(MC587)SHAFT ASSY,PROP三菱ふそう
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
(MK587)C/MBR ASSY,NO.2 三菱ふそう(MK587)C/MBR ASSY,NO.2三菱ふそう
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
(30887)SUPPORT 三菱ふそう(30887)SUPPORT三菱ふそう
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
(11118)HOSE 三菱ふそう(11118)HOSE三菱ふそう
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
(60218)GASKET,TURB 三菱ふそう(60218)GASKET,TURB三菱ふそう
529税込582
1個
5日以内出荷
(69005)ロック シリンダセット トヨタ(69005)ロック シリンダセットトヨタ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
(82161)フロア ワイヤ トヨタ(82161)フロア ワイヤトヨタ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
(75991)サイド ストライプ RH NO.2 トヨタ(75991)サイド ストライプ RH NO.2トヨタ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
(87048)プレート,プロテクト アンダー クッション ニッサン(87048)プレート,プロテクト アンダー クッションニッサン
1,698税込1,868
1個
予約販売
(55870)ヒータ トゥー レジスタ ダクトASSY トヨタ(55870)ヒータ トゥー レジスタ ダクトASSYトヨタ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(75441)リヤネームプレート NO.4 トヨタ(75441)リヤネームプレート NO.4トヨタ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら