カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 作業工具(4)
  • 農業機械(1)

「8701-150」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    コブラ ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(15件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷
    KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
    材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
  • コロドリル870 ドリルヘッド(MM-2334) サンドビック

    コロドリル870 ドリルヘッド(MM-2334)

    サンドビック
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    強化されたチゼルエッジにより、特に二相ステンレス鋼の加工における工具寿命が向上しています。ステンレス鋼の加工において刃先安定性が得られ、粘着力に対抗するよう最適化されています。
    用途ステンレス鋼、インコネル用。材種2334
  • コロドリル870 ドリルヘッド(346) サンドビック

    コロドリル870 ドリルヘッド(346)

    サンドビック
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    オールラウンドチップです。主に低合金材および炭素鋼の加工用ですが、オーステナイトステンレス鋼や鋳鉄でも良好な機能と工具寿命を発揮します。卓越した耐摩耗性と高じん性を併せ持っています。
    用途鋼、ステンレス鋼、チタン用。材種4334
  • ドリルヘッド CoroDrill870 GP-4334 サンドビック

    ドリルヘッド CoroDrill870 GP-4334

    サンドビック
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(2個)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    GPブレーカーはパイロット穴加工用です。他のブレーカと比べて、より大きい先端角を持つブレーカで、公差等級が異なります。
    用途すべてのISO被削材用。パイロット穴加工用。材種4334
  • ドリルヘッド コロドリル870 KM-3334 サンドビック

    ドリルヘッド コロドリル870 KM-3334

    サンドビック
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    コーナが面取りされている刃先形状により、被削材からの抜け際でのバリ生成が低減されます。耐摩耗性が高く、鋳鉄加工用に最適化されています。
    用途鋳鉄用。材種3334
  • CoroDrill(R) 870 ヘッド交換式ドリル サンドビック

    CoroDrill(R) 870 ヘッド交換式ドリル

    サンドビック(1件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
  • (108)プレート AY 3M81985 スバル

    (108)プレート AY 3M81985

    スバル
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
  • プライヤーセット コブラセット KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーセット コブラセット

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(2本)
    当日出荷
    「小さなお助け工具」である、コブラ(8701-125)とプライヤーレンチ(8603-150)がコンパクトなベルトポーチとセットになっています。
    トラスコ品番486-3569セット内容ミニコブラ(8701-125)、プライヤーレンチ(8603-150)質量(g)350
  • ミニコブラ + ニッパーセット KNIPEX(クニペックス)

    ミニコブラ + ニッパーセット

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    ミニサイズのウォーターポンププライヤー”コブラ”とニッパーのセット。コブラ150mmはあらゆる作業現場に最適(ナット掴み能力30mm)。ニッパーはタイラップから小型コッターピン切断、オールマイティーなサイズ。ベルトポーチ付で携帯性UP。ギフトにも最適。
    トラスコ品番828-0651セット内容強力斜ニッパー(7401-160)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-150)、専用ポーチ寸法(mm)(ポーチ)W70×H170×D50質量(g)390
  • ミニコブラ+ニードルノーズペンチセット KNIPEX(クニペックス)

    ミニコブラ+ニードルノーズペンチセット

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    ベルトポーチ付で携帯性UP。 ポーチは丈夫なポリエステル製でマジックテープとベルト通し付き。 ギフトにも最適。ミニサイズのウォーターポンププライヤー”コブラ”とニードルノーズペンチのセット。 コブラ150mmはあらゆる作業現場に最適(ナット掴み能力27mm)。 ニードルノーズペンチはスリムなヘッド形状と先の尖った力強いジョーにより、手の届きにくい箇所でも最適に作業できます(最大径2mmの軟線、中硬線、硬線用切断刃付き)。
    セット内容ミニコブラ(8701-150)、ニードルノーズペンチ(0822-145)、ベルトポーチ(001972LE)質量(g)365寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ポーチ:70×170×50アズワン品番64-8319-54基本交換部品ベルトポーチ(001972LE)