カテゴリ
- 制御機器(3)
- 安全用品(2)
- バイク部品(1)
- 塗料(1)
- 測定用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「871-44」の検索結果

コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷から5日以内出荷用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)111縦(mm)325ドア付主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
スッキリ21 75A AL無
Panasonic(パナソニック)¥57,980税込¥63,7781面4日以内出荷から33日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)75ドア無リミッタースペース無
スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷から32日以内出荷用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)75縦(mm)325ドアなし分岐回路(2P2E)2主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
室内かべ用塗料 STYLE DIYペンキマットフィニッシュ 室内壁用
ニッペホームプロダクツ¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から4日以内出荷ビニール壁紙の上から直接塗れる、室内かべ用の水性つやなし塗料です。用途室内の壁用、天井などに。主な用途室内カベ・天井標準重ね塗り回数(回)1使用場所屋内危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)夏:約4以上/冬:約6以上乾燥時間夏(30℃):約1時間/冬(10℃):約2時間
カテゴリ6極細LANケーブル
サンワサプライ(3件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷直径わずか3.8mmの極細タイプで取り回しが良く、狭い場所や限られた空間の配線に大変便利です。 ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6対応のLANケーブルです。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHz、伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスリムシールドUTP伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応