カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)

「874r」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLY G7500 IP Table Microphone Array HP(日本ヒューレット・パッカード)PLY G7500 IP Table Microphone ArrayHP(日本ヒューレット・パッカード)
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
IPテーブルマイク。
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
種別器具:LED一体型寸法(mm)出:61オフホワイト高さ(mm)34材質(本体)アルミ電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄
LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)LEDダウンライトODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
バスルームライト ODELIC(オーデリック)バスルームライトODELIC(オーデリック)
8,698税込9,568
1台
5日以内出荷
本体が見えないすっきりした取付構造出幅50mm光が全方向に拡散する薄型バスルームライトです
仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)0.5直径(Φmm)180高さ(mm)50タイプLED一体型取付方式グローブ:ねじ込式消費電力(W)7.9構造防雨・防湿・高気密SB/薄型ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)13(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合
傾斜天井用LEDダウンライト LC調光 ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト LC調光ODELIC(オーデリック)
6,698税込7,368
1台
5日以内出荷
傾斜天井に対応した専用設計で床面方向を効率よく照らすダウンライトメンテナンスの難しい高所への設置も寿命の長いLEDなら安心です
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94アルミダイカストカバーアクリル(乳白)反射板樹脂(白色)取付必要高(mm)80調光方式位相制御配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55傾斜天井配光角度(°)10~32LEDLED一体型調光率(%)1~100調光の可否再生紙使用マーク適合
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 赤  導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 赤 導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWGALPHA
33,980税込37,378
1リール(30m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュ NSK(ナカニシ)ブッシュNSK(ナカニシ)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
HDMIケーブル ATENHDMIケーブルATEN
1,198税込1,318
1個
当日出荷
最大4K(4096×2160@60Hz3840×2160@60Hz)解像度の映像と音声のデジタル信号を非圧縮で送信するイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。耐干渉性に優れたスズめっき銅線および金めっきコネクターを採用しているため、映像の鮮明な画質が維持できます。解像度-最大4K(4096×2160@60Hz3840×2160@60Hz)、1920×1080@60HzHEC(HDMIイーサネットチャンネル)機能-ネットワーク通信に対応した専用データチャンネルを搭載※1HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠金めっきコネクターを採用し、安定した信号伝送を実現ケーブル長-0.3m曲げ半径-90°対応※2※1HEC(HDMIイーサネットチャンネル)機能は、HEC対応機器を接続した場合のみ対応します。※2曲げ半径±90°にて、毎分13回の割合で、100回の屈曲に対応
タイプケーブルシールド:アルミ箔長さ(m)0.3外径(Φmm)6.8±0.15材質(シース)PVC解像度最大4096×2160@60Hzコネクタ端子めっき金めっき/HDMI(19ピン)オス→オス動作温度(℃)80、規格ULVW-1(Flamerate)/CSAシース色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ導体サイズ(AWG[mm2])30互換品番ラックマウントKVMスイッチCS17916、CS1798・PDUPE6108AV・USBコンバーターUC3008・ビデオコンバーターVC981、VC985、VC986、VC080、VC180、VC182、VC480、VC812、VC840、VC880、VC980・ビデオエクステンダーVB802、VE1812、VE1812R、VE1812T、VE800A、VE800AR、VE801、VE801R、VE801T、VE802、VE802R、VE802T、VE803、VE805R、VE810、VE812、VE812R、VE812T、VE813、VE814、VE814R、VE829、VE872、VE873、VE874、VE882、VE892・ビデオマトリックススイッチャーVM0404HB、VM0808HB、VM7814、VM51616H、VM0808HA、VM0404HA、VM0808H、VM3404H、VM3909H、VM5404H、VM5808H、VM6404H、VM7804、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS1912、VS0108HA、VS1804T、VS1808T、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS482B、VS481C、VS0801H、VS381、VS481A、VS481B、VS482
HDMIケーブル ATENHDMIケーブルATEN
1,398税込1,538
1個
当日出荷
最大4K(4096×2160@60Hz3840×2160@60Hz)解像度の映像と音声のデジタル信号を非圧縮で送信するイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。耐干渉性に優れたスズめっき銅線および金めっきコネクターを採用しているため、映像の鮮明な画質が維持できます。解像度-最大4K(4096×2160@60Hz3840×2160@60Hz)、1920×1080@60HzHEC(HDMIイーサネットチャンネル)機能-ネットワーク通信に対応した専用データチャンネルを搭載※1HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠金めっきコネクターを採用し、安定した信号伝送を実現ケーブル長-0.6m曲げ半径-90°対応※2※1HEC(HDMIイーサネットチャンネル)機能は、HEC対応機器を接続した場合のみ対応します。※2曲げ半径±90°にて、毎分13回の割合で、100回の屈曲に対応
タイプケーブルシールド:アルミ箔長さ(m)0.6外径(Φmm)6.8±0.15材質(シース)PVC解像度最大4096×2160@60Hzコネクタ端子めっき金めっき/HDMI(19ピン)オス→オス動作温度(℃)80、規格ULVW-1(Flamerate)/CSAシース色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ導体サイズ(AWG[mm2])30互換品番ラックマウントKVMスイッチCS17916、CS1798・PDUPE6108AV・USBコンバーターUC3008・ビデオコンバーターVC981、VC985、VC986、VC080、VC180、VC182、VC480、VC812、VC840、VC880、VC980・ビデオエクステンダーVB802、VE1812、VE1812R、VE1812T、VE800A、VE800AR、VE801、VE801R、VE801T、VE802、VE802R、VE802T、VE803、VE805R、VE810、VE812、VE812R、VE812T、VE813、VE814、VE814R、VE829、VE872、VE873、VE874、VE882、VE892・ビデオマトリックススイッチャーVM0404HB、VM0808HB、VM7814、VM51616H、VM0808HA、VM0404HA、VM0808H、VM3404H、VM3909H、VM5404H、VM5808H、VM6404H、VM7804、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS1912、VS0108HA、VS1804T、VS1808T、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS482B、VS481C、VS0801H、VS381、VS481A、VS481B、VS482
デッキロックラバーシート 左右セット NAB-301526 アイエルモータースポーツデッキロックラバーシート 左右セット NAB-301526アイエルモータースポーツ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NAB-301526アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。販売備考:左右セット。NA01-R1-864,NA01-R1-874相当適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8Cタイプ:デッキロックラバーシート色[カラー]:ブラック重量[キログラム]:0.05材質[素材]:ラバー加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:左右セット備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NAB-0080
材質ラバー質量(kg)0.05ブラック備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプデッキロックラバーシート内容左右セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NAB-0080
ストレートダクトファン(静音形) 東芝キヤリアストレートダクトファン(静音形)東芝キヤリア
59,980税込65,978特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
極数(P)4
ボルナドファン VornadoボルナドファンVornado
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
1年中働く省エネ循環扇!作物に影響を与えないやわらかな風が生み出す独自の循環能力。 【夏場の高温対策】空気を循環させることにより、温室内の温度ムラを解消し、夏場の局所的な恒温状態を改善。 【冬場の暖房の効率化】温室上部にある温かい空気を下の方に循環させることにより、暖房の効率化を図ることができます。 【梅雨時・冬場における空気の淀みを解消】閉めきった温室の空気の淀みを解消し防ぎます。 他には真似のできない空力設計(国際特許取得:PatentNo.4927324) 耐湿・耐塵性を重視した全閉型モーターを使用。 エコを考える製品ならではの省電力設計。 樹脂ボディにより軽量かつ静音。農薬等にも強い。 取付がとても容易で床置きも可能。
質量(kg)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×383×415最大風量(m3/min)(50/60Hz)73/81最大風速(m/s)5.4/6.2(50/60Hz)羽根径(Φmm)290
DCギヤードモータ TG-21Q-BEタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-21Q-BEタイプツカサ電工
8,998税込9,898
1台
10日以内出荷から47日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)800RoHS指令(10物質対応)対応