カテゴリ
- 自動車純正部品(26)
- バイク部品(21)
- トラック純正部品(7)
- 梱包用品(5)
- 制御機器(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- 農業機械(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 電動工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(15)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(6)
- 三菱ふそう(6)
- HAKKO(白光)(5)
- トヨタ(5)
- ニッサン(4)
- ベビーフェイス(4)
- ホンダ(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- 自然暮らし(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- Vesrah(2)
- 日野自動車(2)
- PMC(2)
- RS PRO(2)
- トレード(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「883-13」の検索結果

ヒーティングガン 高風速タイプ No.883-13
HAKKO(白光)(27件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷塩ビパイプの曲げ、溶接に。 ステッカー、シール、ガムテープはがしに。適合-トラスコ品番242-6412種別本体質量(g)750コード長さ(m)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×190×75風速(m/min)1250風量(L/min)200
ヒーティングガン #883-13
HAKKO(白光)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷塗料の乾燥をはじめ、シュリンクフィルム・収縮チューブの加工や板金用樹脂パテの乾燥、自動車用ウレタンバンパーの補修、長尺床材・ビニールモールディングを使用する床施工作業などの加熱作業に適します。※最高温度:吹き出し口から10mmの位置で測定したおよその値です。※外寸と重量:コード除く。寸法(mm)W75×L260×H190質量(g)750電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1000最高温度(℃)500風量(m3/min)0.23風速(m/min)1250
専用下着 ララ
SIGMAX(シグマックス)¥5,398税込¥5,9381枚4日以内出荷リラックス、そして快適。主な用途。ブレストフォーム専用ブラジャー。主な特長。薄手のアウターにもひびきにくいデザイン。乳頭が透けず、形がきれいなモールドカップ。
デッサン額 HVM
トレード¥18,980税込¥20,8781枚5日以内出荷内外に施されたゴールドのラインが作品を引き締めます。用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。材質(フレーム)アルミ取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)25使用場所屋内用
のぼり T-00417_交通安全運動_子どもと虹_緑 セット販売
トレード¥15,980税込¥17,5781セット(9枚)6日以内出荷サインシティオリジナルデザインののぼり旗です。様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。薄手の素材のため圧迫感はありません。風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。高さ(mm)1800横幅(mm)600仕上上下ヒートカット表示内容交通安全運動チチ上部:3、左:5
ナベコネジ(+)M4X10
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051セット(10個)8日以内出荷規格M4X10部品名称ナベコネジ(+)M4X10図解NoAD571S 羽根車部品_No.63、VSM110-15K 操作ボックス部品_No.50、DKJ60G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナベコネジ(+)M4X10_No.77、GD400A ファンケース、レバー、シャッタ部品 ナベコネジ(+)M4X10_No.41、AD472 羽根車部品_No.62、GKD6001オプション(2)レンコンキット部品ナベコネジ(+)M4X10_No.14、MDJ60G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.77、DKJ60GT-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナベコネジ(+)M4X10_No.78、MD2300M 羽根車部品_No.25、MD3100KT 羽根車部品_No.23、MDJ81G-30 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.79、DKJ60GS-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナベコネジ(+)M4X10_No.77、BSA-950-1 -2シリーズ 計器パネル部品_No.26、MD4020羽根車部品_No.64、MD600 羽根車部品_No.67、GD4000 ファンケース、レバーなど
RS PRO USBコネクタ USB-C, メス to オス パネルマウント
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷RS Pro USB-C フィードスルーコネクタ - メス - オスメス - オスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB-C フィードスルーコネクタ製品をご紹介します。これらのコネクタはスペースを最小限に抑え、ラックパネルや電子機器などのカスタム USB インターフェイス構成に最適です。USB-C は、電力とデータ転送をサポートするデュアルロール容量により、急速にコネクタとして選択肢になりつつあります。特長と利点.フィードスルー USB-C.標準の長方形カットアウト.さまざまな穴取り付けオプション.各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面材質.インサート: ABS UL94 HB .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2.シェル:金めっき.コンタクト : 金めっき仕様.最大定格電流: 3A.最大動作電圧: 30 V .待機電圧: 100V ( 1 分間.コンタクト抵抗 - 40 ミリオーム(最大.絶縁抵抗 - 最小 100 メガオーム.絶縁体難燃性等級: UL94V0.挿入寿命 - 10 、 000 サイクルバリエーション.スリムな FM USB-C プラスチックフレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8312) : 218-8312.スリムな FM USB-C プラスチックフレーム(黒)、直径 2.5 mm のプレーンホール、 RS 品番 (: 218-8313) : 218-8313用途SB-C フィードスルーコネクタは、ラックパネルを介した USB C 接続を必要とする産業用途やエンターテイメント用途に最適です。コネクタは直径に取り付けることができます。 22.5 mm のカットアウトパネルでは、さまざまなオーディオ / ビデオインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。USB-C コネクタは、次のようなデバイスの接続に一般的に使用されます。電源用電子機器.コンピュータのハードドライブ. スピーカーRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様オス/メス = メス to オス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグイン接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 3.0A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応