カテゴリ

  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 医療(1)

「8926-02」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱伝導性両面テープ 3M(スリーエム)

    熱伝導性両面テープ

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚ほか
    当日出荷
    あらゆる分野の熱対策部品の固定に使用が可能です。粘着剤のみで構成された両面テープなので、被着体へのなじみが良く作業性にも優れています。高難燃性のアクリル系熱伝導性テープです。ネジ工法の代替が可能な高接着力を有しています。アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません優れた熱伝導性と接着力を有しているため、あらゆる分野の熱対対策部材の固定テープとして使用が可能です。基材が入っているため、加工性に優れます。非シリコーン系の材質であるため、シロキサンガスによる接点不良等の心配がありません。優れた柔軟性と熱伝導性をもち、20N/10mmの強接着力の製品です。
    用途半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。CPU・LED基板などの放熱対策として電子部品とヒートシンクの固定に。材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ6 1999
  • アクリル系熱伝導性テープ 3M(スリーエム)

    アクリル系熱伝導性テープ

    3M(スリーエム)
    1,698税込1,868
    1枚ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    熱伝導性に優れたテープです。 アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません。 PETを基材とした両面テープですので、加工性、取り扱い性に優れます。
    用途パワートランジスタ、MPU、CPUなどの半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。 LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。テープ地色熱伝導率(W/mk)1.5絶縁破壊強度(kV/mm)15被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 診察台角枕[防水仕様] ナビス(アズワン)

    診察台角枕[防水仕様]

    ナビス(アズワン)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    清潔に保てる防水タイプ軽量ソフトでありながら適度な弾力があります。表面は凹凸が無く汚れがたまらず、清拭もできて衛生的です。
    材質中身/ウレタン特殊スポンジ(NBR(ニトリルゴム)+PVC(塩化ビニル樹脂))、表面/PVC(塩化ビニル樹脂)コーティング質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×100×90
  • アウトドアテープ ヤマト(事務用品)

    アウトドアテープ

    ヤマト(事務用品)(1件のレビュー)
    569税込626
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    平巻形状で薄くてコンパクトな手切れ可能の布粘着テープ。油性ペンで筆記可能。
    用途梱包・防災・アウトドア・旅行等テープ幅(mm)50基材PEラミ布1巻長さ(m)3粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサ  92026-0889 Kawasaki

    スペーサ 92026-0889

    Kawasaki
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92026-0889