61,086件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全性重視の電源用ロッカースイッチ。独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。
周囲湿度(%RH)45~85以下 許容操作速度(m/s)0.001~0.5
1個
729 税込802
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ。基板上の高さ5.8mmとロープロファイルを実現。2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。スルーホール径Φ0.8に対応。挿入し易く、抜けにくい構造。接触信頼性の高い2点接触構造。薄型プラグハウジングは耐熱性に優れたPPS樹脂を採用。UL規格、CSA規格認定品を標準品にしています。
定格電流(A)2 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
1個
23 税込25
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8 定格電流(JIS)(A)15 適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、PUW-20、FP-20、FPW-20 材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC 耐電圧(V/min)AC1500
1個ほか
84 税込92
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)



ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Aシリーズ
8Aスタンダードトグルスイッチは、超小型”8”シリーズの中で最も基本的なものであり、操作部を標準デザインとした、超小型の原型となる品種です。
種類スタンダードトグル 使用温度範囲(℃)-30~+85 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 保存温度範囲(℃)-40~+85 耐電圧(V)AC1500 1分間
1個ほか
539 税込593
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Aシリーズ
8Aスタンダードトグルスイッチは、超小形「8」シリーズの中で最も基本的なものであり、あらゆる用途にマッチした高品質のスイッチで、超小形の原形ともいうべきものです。 RoHS対応品
付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個 定格AC125V・6A/250V・3A 表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)