カテゴリ

  • バイク部品(9)
  • 制御機器(6)
  • 整備工具・収納(4)
  • 農業機械(3)
  • カー用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 建築金物(1)

「8a2011」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッカースイッチ A8A omron(オムロン)ロッカースイッチ A8Aomron(オムロン)(25件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から79日以内出荷
安全性重視の電源用ロッカースイッチ独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。
周囲湿度(%RH)45~85以下許容操作速度(m/s)0.001~0.5
トグルスイッチ  8Aシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Aシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
8Aスタンダードトグルスイッチは、超小型”8”シリーズの中で最も基本的なものであり、操作部を標準デザインとした、超小型の原型となる品種です。
種類スタンダードトグル使用温度範囲(℃)-30~+85絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)保存温度範囲(℃)-40~+85耐電圧(V)AC1500 1分間
トグルスイッチ 8Aシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Aシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1パック(10個)
当日出荷から83日以内出荷
8Aスタンダードトグルスイッチは、超小形「8」シリーズの中で最も基本的なものであり、あらゆる用途にマッチした高品質のスイッチで、超小形の原形ともいうべきものです。 RoHS対応品
付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個定格AC125V・6A/250V・3A表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
DCサンエース DCファン 9G □92×32厚 山洋電気DCサンエース DCファン 9G □92×32厚山洋電気(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷から101日以内出荷
形状角形厚さ(mm)32種類DCファンサイズ(mm)92×92
ARM1000/2000 - マニホールド形減圧弁(ARM1000) SMCARM1000/2000 - マニホールド形減圧弁(ARM1000)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
ボディサイズ(1) 1000排気機構リリーフタイプ
車種専用シートカバー ウォーターレペレント 撥水タイプ ボンフォーム車種専用シートカバー ウォーターレペレント 撥水タイプボンフォーム
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
クルマのシートを汚れから守る!撥水素材使用しているのでお手入れが簡単!車種別専用撥水シートカバー車種専用設計でお車のシートにピッタリフィットシート全体をカバー、シートを汚れから守る。
オーニング 台座 TOSTEM(LIXIL)オーニング 台座TOSTEM(LIXIL)
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
適合シリーズNCVオペラ、シンフォニー、デュオ
VAG タイミングツールセット JTCVAG タイミングツールセットJTC
41,980税込46,178
1セット
5日以内出荷
用途VW Audi用主な適合純正品番T40264適合車種Audi A8 2010以降, Audi A6 2011以降 8気筒 4.0L 4V TFSI エンジンRoHS指令(10物質対応)対応
VAG クランクソケット JTCVAG クランクソケットJTC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
用途VW Audi用主な適合純正品番T40272適合車種Audi A6 2011以降、Audi A7 Sportsback 2011、Audi A8 2010以降8気筒 4.0L 4V TFSI ダイレクトイグニッションエンジンRoHS指令(10物質対応)対応
VAG カムシャフトアジャストツール JTCVAG カムシャフトアジャストツールJTC
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
用途VW Audi用主な適合純正品番T40269適合車種AUDI A6 2011以降, AUDI A7 Sportback 2011以降, AUDI A8 2010以降,8気筒エンジン 4.0L TFSI direct injection engineRoHS指令(10物質対応)対応
VAG カムシャフトアジャストツール JTCVAG カムシャフトアジャストツールJTC
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
用途エンジン分解時のカムシャフト固定用主な適合純正品番T40297適合車種AUDI A8 2010以降, AUDI A6 2011以降, AUDI A7 Sportback 2011以降,AUDI Q5 2008 6気筒 3.0L 4V supercharged direct injection engine(Generation IV)RoHS指令(10物質対応)対応
ベル Moflash 106dB/1m 表面実装 24V dc Moflashベル Moflash 106dB/1m 表面実装 24V dcMoflash
23,020税込25,322
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1セット(5個)
7日以内出荷
規格P12.51シユB部品名称Oリング関連資料展開図1(0.56MB) 展開図2(0.56MB) 展開図3(0.56MB) 展開図4(0.58MB) 展開図5(0.59MB)図解NoMRE9520A 部品_No.8、MRE9521A 部品_No.30、MRE2010A 部品_No.8、MRE9521A 部品_No.8、MRE9521A 部品_No.22、MRE2011A 部品_No.8、MRE2010A 部品_No.30、MRE9520A 部品_No.22、MRE2010A 部品_No.22、MRE9520A 部品_No.30、MRE2011A 部品_No.22、MRE2011A 部品_No.30
OリングB P14 BIGM(丸山製作所)OリングB P14BIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1セット(5個)
7日以内出荷
規格P141シユB部品名称OリングB P14関連資料展開図1(0.54MB) 展開図2(0.54MB) 展開図3(0.56MB) 展開図4(0.54MB) 展開図5(0.56MB) 展開図6(0.54MB) 展開図7(0.52MB) 展開図8(0.54MB) 展開図9(0.52MB) 展開図10(0.6MB) 展開図11(0.6MB) 展開図12(0.58MB) 展開図13(0.57MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.78MB)図解NoMRE2021 部品_No.4、MRE2011 部品_No.8、MRE4021 部品_No.8、MW150-011L 部品_No.104、MRE4010A 部品_No.22、MRE4020 部品_No.8、MRE2021A 部品_No.28、MRE2021A 部品_No.25、MRE2011A 部品_No.28、MW150-010 部品_No.101、MRE4011A 部品_No.30、MRE2021A 部品_No.4、MW150-011 部品_No.104、MRE4010A 部品_No.8、MRE2020A 部品_No.4、MW150-020L 部品_No.111、MW150-010K 部品_No.101、MRE2010A 部品_No.4、MRE2011A 部品_No.4、MRE4010A 部品_No.30、MRE2020 部品_No.4、MW150-020 部品_No.112、MRE4011A 部品_No.8、MRE2020A 部品_No.25、MRE2010 部品_No.4、MRE2010 部品_No.8、MRE2010A 部品_No.25、MRE2011A 部品_No.25、MRE4011A 部品_No.22、MRE2011 部品_No.4、MW150-015L 部品_No.108、MRE2010A 部品_No.28、MRE2020A 部品_No.28
ストレーナクミタテ(#50) BIGM(丸山製作所)ストレーナクミタテ(#50)BIGM(丸山製作所)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
備考2A~7フクム ※2011年8月~規格ARAG3142163部品名称ストレーナクミタテ(#50)関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.76MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.88MB)図解NoBSA-600LDEQ(JP) ストレーナ部品_No.2、BSM-640SLT 12M ストレーナボックス部品_No.ストレーナクミタテ(#50)、KBM-501D 吸水ストレーナ部品_No.2、BSM-640SLT 14M ストレーナボックス部品_No.ストレーナクミタテ(#50)、KBM-503D 吸水ストレーナ部品_No.2、KBM-500D-1(改訂版) 吸水ストレーナ部品_No.2、KBM-502D 吸水ストレーナ部品_No.2、BSM-640SLT-B 12M ストレーナボックス部品_No.ストレーナクミタテ(#50)、BSM-640SLT-B 14 ストレーナボックス部品_No.ストレーナクミタテ(#50)、BSA-600LDMQ(JP) ストレーナ部品_No.2、BSA-536シリーズ -A ストレーナボックス部品_No.ストレーナクミタテ(#50)
ベル Moflash 106dB/1m 表面実装 12V dc Moflashベル Moflash 106dB/1m 表面実装 12V dcMoflash
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様タイプ:ソレノイド●デシベル/1m:106dB●トーンの数:1●取付けスタイル:表面実装●電源電圧:12 V dc●最大デシベル:106dB●直径:168 mm●本体色:グレー●特殊機能:4点固定(調整用スロット付)、いたずら防止ゴングボルト、防塵 / 耐候性●出荷時にIEC60533:1999設置承認を受けています。 AEN50130-4:2011防火 / セキュリティ承認を受けています。. Moflash A6BM / A8BMソレノイド駆動ベル. Moflash A6BM及びA8BMソレノイド駆動ベルは、過酷な環境条件に耐えるよう設計 / 製造されています。 頑丈な構造と高い耐候性分類を必要とするヘビーデューティの産業及び海洋用途に最適です。 豊かでクリアな昔ながらの音が鳴ります。機械的な騒音はありません。 最大4個のM20ケーブルエントリノックアウト(上から2個、両側に各1個)によって、ループイン / ループアウトケーブル用途に使用できます。 A6BM及びA8BMは、エンクロージャ内で4 x 2.5 mm 2 の終端に対応します。. 調整スロット付き3点固定 防塵及び耐候性 ループイン及びループアウトのケーブルオプション IP66保護 106 dB又は108 dB デューティサイクル: 最大10分オン、30分オフ AC電源: 50 / 60 Hz 耐紫外線ポリプロピレン製バックボックス 亜鉛粉体コーティングスチール製ゴング RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー PedalboxPro《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラーPedalboxPro
49,980税込54,978
1セット
8日以内出荷
カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! リモコンは最大4台まで登録可能 Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
超小型LEDデジタル表示付圧力センサ バルコム超小型LEDデジタル表示付圧力センサバルコム
12,798税込14,078
1個
10日以内出荷
アナログ出力1~5V、オープンコレクタ2点出力を標準搭載RoHS指令に対応し環境に配慮応差動作・ウインドコンパレータ動作の選択が可能(動作チャート参照)その他機能(ゼロリセット・セキュリティロック)を標準搭載
材質本体 PBT+GF30%、ポート 黄銅、ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~50(結露、氷結不可)構造検出部:シリコンダイアフラムアナログ出力DC1~5V±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内)※正圧(P)のアナログ出力は、圧力範囲0~1MPaを1~5Vとして出力します。※負圧(V)のアナログ出力は、圧力範囲0~-101.3kPaを1~5Vとして出力します。電源電圧(V)(DC12~24±10%以下、リップルp-p)10%以下保護等級IP40保存温度(℃)-10~60(結露、氷結不可)消費電流(mA)40以下(無負荷時)繰返し性±0.2%F.S.±1digit以下表示精度±2%F.S.±1digit以下(使用周囲温度:25℃±3℃にて)動作表示OUT1、OUT2:橙色LED(ON時点灯)直線性±1%F.S.以下ケーブル耐油ケーブル(0.15mm2)2mデジタル表示メインディスプレイ 3Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)桁 7セグメント 赤/緑色、設定値表示 橙色、その他表示 赤/緑色温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃ 使用周囲温度範囲において)耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、X.Y.Z各方向2時間適合流体空気、不活性ガスRoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力NPNオープンコレクタ出力 負荷電流 Max 125mA、供給電圧 Max DC30V、内部電圧降下 Max 1.5V耐衝撃100m/s2(10G)X.Y.Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)35~85H(結露、氷結不可)応答時間(ms)2.5以下 (25、100、250、500、1000、1500 msec. 切替可)
CSK シリーズ Heavy Duty クラッチスプリングキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CSK シリーズ Heavy Duty クラッチスプリングキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
4,398税込4,838
1個
36日以内出荷
プロテクションガード economic ブラック Triumph Tiger 800 Fehling (フェーリング)プロテクションガード economic ブラック Triumph Tiger 800Fehling (フェーリング)
48,980税込53,878
1個
36日以内出荷
適合車種Triumph Tiger 800 (A08) (2011-2014) / Tiger 800 XC (A08-XC) (2011-2014)
オフロード プロテクションガード ブラック Triumph Tiger 800 Fehling (フェーリング)オフロード プロテクションガード ブラック Triumph Tiger 800Fehling (フェーリング)
67,980税込74,778
1個
36日以内出荷
適合車種Triumph Tiger 800 (A08) (2011-2014) / Tiger 800 XC (A08-XC) (2011-2014)
USA製 ダブルHシリーズ シンタリング ブレーキパッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)USA製 ダブルHシリーズ シンタリング ブレーキパッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
8,498税込9,348
1個
36日以内出荷
カーボン TT パッド Enduro/MX バイク フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)カーボン TT パッド Enduro/MX バイク フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
6,598税込7,258
1個
36日以内出荷
R シリーズ Heavy Duty シンタリング ブレーキパッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)R シリーズ Heavy Duty シンタリング ブレーキパッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
8,598税込9,458
1個
36日以内出荷
UK製ケブラー オーガニックFAシリーズ ブレーキパッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)UK製ケブラー オーガニックFAシリーズ ブレーキパッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
5,698税込6,268
1個
36日以内出荷
SFA シリーズ スクーター オーガニック パッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)SFA シリーズ スクーター オーガニック パッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
2,998税込3,298
1個
36日以内出荷
Plain モーターサイクル リプレイスメント ブレーキシューズ リア左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)Plain モーターサイクル リプレイスメント ブレーキシューズ リア左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
3,898税込4,288
1セット
36日以内出荷