カテゴリ
- 制御機器(6)
- 安全標識(6)
- バイク部品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 農業機械(3)
- カー用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)(1)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- BRAKING(2)
- Fehling (フェーリング)(2)
- JTC(4)
- Moflash(2)
- PedalboxPro(1)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(6)
- SMC(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- バルコム(1)
- ボンフォーム(1)
- 山洋電気(1)
エコロジープロダクト

ロッカースイッチ A8A
Aratas(旧:omron)(26件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から80日以内出荷安全性重視の電源用ロッカースイッチ。独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。周囲湿度(%RH)45~85以下許容操作速度(m/s)0.001~0.5
トグルスイッチ 8Aシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981パック(10個)当日出荷から83日以内出荷8Aスタンダードトグルスイッチは、超小形「8」シリーズの中で最も基本的なものであり、あらゆる用途にマッチした高品質のスイッチで、超小形の原形ともいうべきものです。 RoHS対応品付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個定格AC125V・6A/250V・3A表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ 8Aシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から11日以内出荷8Aスタンダードトグルスイッチは、超小型”8”シリーズの中で最も基本的なものであり、操作部を標準デザインとした、超小型の原型となる品種です。種類スタンダードトグル使用温度範囲(℃)-30~+85保存温度範囲(℃)-40~+85耐電圧(V)AC1500 1分間
DCサンエース DCファン 9G □92×32厚
山洋電気(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷から102日以内出荷形状角形厚さ(mm)32種類DCファンサイズ(mm)92×92
車種専用シートカバー ウォーターレペレント 撥水タイプ
ボンフォーム¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷から5日以内出荷クルマのシートを汚れから守る!撥水素材使用しているのでお手入れが簡単!。車種別専用撥水シートカバー。車種専用設計でお車のシートにピッタリフィット。シート全体をカバー、シートを汚れから守る。
輸入車用アクティブキャビン フィルター
BOSCH(ボッシュ)¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷ボッシュ FILTER?pro キャビンエアフィルターは、車内空気の質を最大限に高めます。ウイルス、バクテリア、カビ、微細な粉塵を効果的に除去し、アレルゲンや有害ガスも中和します。顧客満足度の高さ、低い保管・発注コスト、純正部品の基準を満たす製品――これらすべてが、ボッシュのフィルターを選ぶべき説得力のある理由です。FILTER?proフィルターの高品質は、オーストリア・ウィーンの独立認証機関であるOFI CERT*による認証において確認されました。利点の概要。抗アレルギー効果:フィルターフリースでアレルゲンや花粉を吸着します。効果的な粒子ろ過により、エアコンを保護し、堆積物を減らすことで視認性を向上させます。取り付け説明書が付属しています (一部の車種に対応)用途エアコンフィルター (脱臭・抗菌タイプ)
BRAKING WK004L
BRAKING¥40,980税込¥45,0781個4日以内出荷制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント用(左側専用)用途WAVE形状により放熱性と排水性を考慮した設計。純正交換はもちろん、制動性能向上やカスタムにも対応適合車種VTR1000F FireStorm (00) [VTR1000FY_SC36] フロント用(左側専用)VTR1000F FireStorm (01) [VTR1000F1_SC36] フロント用(左側専用)VTR1000F FireStorm (02) [VTR1000F2_SC36] フロント用(左側専用)VTR1000F FireStorm (03) [VTR1000F3_SC36] フロント用(左側専用)VTR1000F FireStorm (04) [VTR1000F4_SC36] フロント用(左側専用)VTR1000F FireStorm (99) [VTR1000FX_SC36] フロント用(左側専用)CBR900RR FireBlade (94) [CBR900RRR_SC28] フロント用(左側専用)CBR900RR FireBlade (95) [CBR900RRS_SC28] フロント用(左側専用)CBR900RR FireBlade (96) [CBR900RRT_SC33] フロント用(左側専用)CBR600F (97) [CBR600FV J_PC25] フロント用(左側専用)CBR600F (1997) [CBR600FV-2 2J_PC25] フロント用(左側専用)CBR600F (1995) [CBR600FS-2_PC25] フロント用(左側専用)CBR600F (1995) [CBR600FS_PC25] フロント用(左側専用)CB400SB (2006) [CB400S6_NC39] フロント用(左側専用)CB400SB (2005) [CB400S5_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC (2001) [CB400SF1 3J_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC (2001) [CB400SF1 2J_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC (2000) [CB400SFY_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC (1999) [CB400SFX_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC (2001) [CB400SF1 4J_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC (2001) [CB400SF1 5J_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC (2001) [CB400SF1 J_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400AB J_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2010) [CB400AA_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2010) [CB400A_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400AB 7J_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2009) [CB400A9_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2009) [CB4009_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2008) [CB400A8_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2008) [CB4008_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400AB 2J_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400AB 3J_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400AB 4J_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2012) [CB400C_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2012) [CB400AC_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B J_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B 7J_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B 6J_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B 4J_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B 3J_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B 2J_NC42] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 J_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2002) [CB400SF2 2J_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2002) [CB400SF2 3J_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2002) [CB400SF2 4J_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2002) [CB400SF2 5J_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2002) [CB400SF2 J_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 2J_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 3J_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 5J_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 6J_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 YF_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC SPEC3 (2004) [CB400SF4_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC SPEC3 (2005) [CB4005_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC SPEC3 (2006) [CB4006_NC39] フロント用(左側専用)CB400SF VTEC SPEC3 (2007) [CB4007_NC39] フロント用(左側専用)CBR400RR (1988) [CBR400RRJ_NC23] フロント用(左側専用)CBR400RR (1989) [CBR400RRK_NC23] フロント用(左側専用)CBR400RR (1990) [CBR400RRL_NC29] フロント用(左側専用)CBR400RR (1992) [CBR400RRN_NC29] フロント用(左側専用)CBR400RR (1993) [CBR400RRR 2_NC29] フロント用(左側専用)RVF (1996) [RVF400RT-2 2J_NC35] フロント用(左側専用)RVF (1994) [RVF400RR 2_NC35] フロント用(左側専用)RVF (1994) [RVF400RR_NC35] フロント用(左側専用)RVF (1996) [RVF400RT J_NC35] フロント用(左側専用)RVF (1998) [RVF400RW_NC35] フロント用(左側専用)VFR400R (1993) [VFR400R3N J_NC30] フロント用(左側専用)VFR400R (1989) [VFR400R3K 2J_NC30] フロント用(左側専用)VFR400R (1989) [VFR400R3K J_NC30] フロント用(左側専用)VFR400R (1990) [VFR400R3L_NC30] フロント用(左側専用)VFR400R (1991) [VFR400R3N 2J_NC30] フロント用(左側専用)VFR400R (1991) [VFR400R3N J_NC30] フロント用(左側専用)VFR400R (1993) [VFR400R3N 3J_NC30] フロント用(左側専用)VFR400R (1993) [VFR400R3N 4J_NC30] フロント用(左側専用)
BRAKING WK004R
BRAKING¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント用(右側専用)用途WAVE形状により放熱性と排水性を考慮した設計。純正交換はもちろん、制動性能向上やカスタムにも対応適合車種VTR1000F FireStorm (2000) [VTR1000FY_SC36] フロント用(右側専用)VTR1000F FireStorm (2001) [VTR1000F1_SC36] フロント用(右側専用)VTR1000F FireStorm (2002) [VTR1000F2_SC36] フロント用(右側専用)VTR1000F FireStorm (2003) [VTR1000F3_SC36] フロント用(右側専用)VTR1000F FireStorm (2004) [VTR1000F4_SC36] フロント用(右側専用)VTR1000F FireStorm (1999) [VTR1000FX_SC36] 右側専用CBR900RR FireBlade (1994) [CBR900RRR_SC28] フロント用(右側専用)CBR900RR FireBlade (1995) [CBR900RRS_SC28] フロント用(右側専用)CBR900RR FireBlade (1996) [CBR900RRT_SC33] フロント用(右側専用)CBR600F (1997) [CBR600FV J_PC25] フロント用(右側専用)CBR600F (1997) [CBR600FV-2 2J_PC25] フロント用(右側専用)CBR600F (1995) [CBR600FS-2_PC25] フロント用(右側専用)CBR600F (1995) [CBR600FS_PC25] フロント用(右側専用)CB400SB (2006) [CB400S6_NC39] フロント用(右側専用)CB400SB (2005) [CB400S5_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC (1999) [CB400SFX_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC (2000) [CB400SFY_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC (2001) [CB400SF1 2J_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC (2001) [CB400SF1 3J_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC (2001) [CB400SF1 4J_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC (2001) [CB400SF1 5J_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC (2001) [CB400SF1 J_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400AB J_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2010) [CB400AA_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2010) [CB400A_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2009) [CB400A9_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2009) [CB4009_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2008) [CB400A8_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2008) [CB4008_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400AB 7J_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400AB 2J_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400AB 3J_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400AB 4J_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2012) [CB400C_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2012) [CB400AC_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B J_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B 7J_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B 6J_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B 4J_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B 3J_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B 2J_NC42] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2002) [CB400SF2 2J_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 YF_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 J_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 6J_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 5J_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 3J_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 2J_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2002) [CB400SF2 5J_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2002) [CB400SF2 J_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC SPEC2 (2002) [CB400SF2 3J_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC SPEC3 (2004) [CB400SF4_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC SPEC3 (2005) [CB4005_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC SPEC3 (2006) [CB4006_NC39] フロント用(右側専用)CB400SF VTEC SPEC3 (2007) [CB4007_NC39] フロント用(右側専用)CBR400RR (1988) [CBR400RRJ_NC23] フロント用(右側専用)CBR400RR (1989) [CBR400RRK_NC23] フロント用(右側専用)CBR400RR (1990) [CBR400RRL_NC29] フロント用(右側専用)CBR400RR (1992) [CBR400RRN_NC29] フロント用(右側専用)CBR400RR (1993) [CBR400RRR 2_NC29] フロント用(右側専用)RVF (1998) [RVF400RW_NC35] フロント用(右側専用)RVF (1996) [RVF400RT-2 2J_NC35] フロント用(右側専用)RVF (1996) [RVF400RT J_NC35] フロント用(右側専用)RVF (1994) [RVF400RR_NC35] フロント用(右側専用)RVF (1994) [RVF400RR 2_NC35] フロント用(右側専用)VFR400R (1989) [VFR400R3K 2J_NC30] フロント用(右側専用)VFR400R (1989) [VFR400R3K J_NC30] フロント用(右側専用)VFR400R (1990) [VFR400R3L_NC30] フロント用(右側専用)VFR400R (1991) [VFR400R3N 2J_NC30] フロント用(右側専用)VFR400R (1991) [VFR400R3N J_NC30] フロント用(右側専用)VFR400R (1993) [VFR400R3N 3J_NC30] フロント用(右側専用)VFR400R (1993) [VFR400R3N 4J_NC30] フロント用(右側専用)VFR400R (1993) [VFR400R3N J_NC30] フロント用(右側専用)
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│指示事項:二人作業│日本語(タテ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(16枚)ほか5日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)文字内容1人作業によるけが。1人作業は、大けがあるいは死亡につながる恐れあり。2人または2人以上で作業を行うこと。取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】SEMI S1-0824[A1-2#8]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│指示事項:二人作業│日本語(ヨコ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(10枚)ほか5日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)文字内容1人作業によるけが。1人作業は、大けがあるいは死亡につながる恐れあり。2人または2人以上で作業を行うこと。取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】SEMI S1-0824[A1-2#8]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
VAG タイミングツールセット
JTC¥39,980税込¥43,9781セット5日以内出荷用途VW Audi用主な適合純正品番T40264適合車種Audi A8 2010以降, Audi A6 2011以降 8気筒 4.0L 4V TFSI エンジンRoHS指令(10物質対応)対応
VAG クランクソケット
JTC¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷用途VW Audi用主な適合純正品番T40272適合車種Audi A6 2011以降、Audi A7 Sportsback 2011、Audi A8 2010以降8気筒 4.0L 4V TFSI ダイレクトイグニッションエンジンRoHS指令(10物質対応)対応
VAG カムシャフトアジャストツール
JTC¥8,098税込¥8,9081個5日以内出荷用途VW Audi用主な適合純正品番T40269適合車種AUDI A6 2011以降, AUDI A7 Sportback 2011以降, AUDI A8 2010以降,8気筒エンジン 4.0L TFSI direct injection engineRoHS指令(10物質対応)対応
VAG カムシャフトアジャストツール
JTC¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷用途エンジン分解時のカムシャフト固定用主な適合純正品番T40297適合車種AUDI A8 2010以降, AUDI A6 2011以降, AUDI A7 Sportback 2011以降,AUDI Q5 2008 6気筒 3.0L 4V supercharged direct injection engine(Generation IV)RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│指示事項:二人作業│簡体字(ヨコ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(6枚)ほか5日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)文字内容1人作業によるけが。1人作業は、大けがあるいは死亡につながる恐れあり。2人または2人以上で作業を行うこと。取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】SEMI S1-0824[A1-2#8]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│指示事項:二人作業│簡体字(タテ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(10枚)ほか5日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)文字内容1人作業によるけが。1人作業は、大けがあるいは死亡につながる恐れあり。2人または2人以上で作業を行うこと。取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】SEMI S1-0824[A1-2#8]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│指示事項:二人作業│英語(タテ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(16枚)ほか5日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)文字内容1人作業によるけが。1人作業は、大けがあるいは死亡につながる恐れあり。2人または2人以上で作業を行うこと。取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】SEMI S1-0824[A1-2#8]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│指示事項:二人作業│英語(ヨコ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(16枚)ほか5日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)文字内容1人作業によるけが。1人作業は、大けがあるいは死亡につながる恐れあり。2人または2人以上で作業を行うこと。取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】SEMI S1-0824[A1-2#8]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081セット(5個)8日以内出荷規格P12.51シユB部品名称Oリング図解NoMRE9520A 部品_No.8、MRE9521A 部品_No.30、MRE2010A 部品_No.8、MRE9521A 部品_No.8、MRE9521A 部品_No.22、MRE2011A 部品_No.8、MRE2010A 部品_No.30、MRE9520A 部品_No.22、MRE2010A 部品_No.22、MRE9520A 部品_No.30、MRE2011A 部品_No.22、MRE2011A 部品_No.30
《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー
PedalboxPro¥49,980税込¥54,9781セット8日以内出荷カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
OリングB P14
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081セット(5個)8日以内出荷規格P141シユB部品名称OリングB P14図解NoMRE2021 部品_No.4、MRE2011 部品_No.8、MRE4021 部品_No.8、MW150-011L 部品_No.104、MRE4010A 部品_No.22、MRE4020 部品_No.8、MRE2021A 部品_No.28、MRE2021A 部品_No.25、MRE2011A 部品_No.28、MW150-010 部品_No.101、MRE4011A 部品_No.30、MRE2021A 部品_No.4、MW150-011 部品_No.104、MRE4010A 部品_No.8、MRE2020A 部品_No.4、MW150-020L 部品_No.111、MW150-010K 部品_No.101、MRE2010A 部品_No.4、MRE2011A 部品_No.4、MRE4010A 部品_No.30、MRE2020 部品_No.4、MW150-020 部品_No.112、MRE4011A 部品_No.8、MRE2020A 部品_No.25、MRE2010 部品_No.4、MRE2010 部品_No.8、MRE2010A 部品_No.25、MRE2011A 部品_No.25、MRE4011A 部品_No.22、MRE2011 部品_No.4、MW150-015L 部品_No.108、MRE2010A 部品_No.28、MRE2020A 部品_No.28
ストレーナクミタテ(#50)
BIGM(丸山製作所)¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷備考2A~7フクム ※2011年8月~規格ARAG3142163部品名称ストレーナクミタテ(#50)図解NoBSA-600LDEQ(JP) ストレーナ部品_No.2、BSM-640SLT 12M ストレーナボックス部品_No.ストレーナクミタテ(#50)、KBM-501D 吸水ストレーナ部品_No.2、BSM-640SLT 14M ストレーナボックス部品_No.ストレーナクミタテ(#50)、KBM-503D 吸水ストレーナ部品_No.2、KBM-500D-1(改訂版) 吸水ストレーナ部品_No.2、KBM-502D 吸水ストレーナ部品_No.2、BSM-640SLT-B 12M ストレーナボックス部品_No.ストレーナクミタテ(#50)、BSM-640SLT-B 14 ストレーナボックス部品_No.ストレーナクミタテ(#50)、BSA-600LDMQ(JP) ストレーナ部品_No.2、BSA-536シリーズ -A ストレーナボックス部品_No.ストレーナクミタテ(#50)
ベル Moflash 106dB/1m 表面実装 12V dc
Moflash¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷仕様タイプ:ソレノイド●デシベル/1m:106dB●トーンの数:1●取付けスタイル:表面実装●電源電圧:12 V dc●最大デシベル:106dB●直径:168 mm●本体色:グレー●特殊機能:4点固定(調整用スロット付)、いたずら防止ゴングボルト、防塵 / 耐候性●出荷時にIEC60533:1999設置承認を受けています。 AEN50130-4:2011防火 / セキュリティ承認を受けています。. Moflash A6BM / A8BMソレノイド駆動ベル. Moflash A6BM及びA8BMソレノイド駆動ベルは、過酷な環境条件に耐えるよう設計 / 製造されています。 頑丈な構造と高い耐候性分類を必要とするヘビーデューティの産業及び海洋用途に最適です。 豊かでクリアな昔ながらの音が鳴ります。機械的な騒音はありません。 最大4個のM20ケーブルエントリノックアウト(上から2個、両側に各1個)によって、ループイン / ループアウトケーブル用途に使用できます。 A6BM及びA8BMは、エンクロージャ内で4 x 2.5 mm 2 の終端に対応します。. 調整スロット付き3点固定 防塵及び耐候性 ループイン及びループアウトのケーブルオプション IP66保護 106 dB又は108 dB デューティサイクル: 最大10分オン、30分オフ AC電源: 50 / 60 Hz 耐紫外線ポリプロピレン製バックボックス 亜鉛粉体コーティングスチール製ゴング RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
超小型LEDデジタル表示付圧力センサ
バルコム¥14,980税込¥16,4781個10日以内出荷アナログ出力1~5V、オープンコレクタ2点出力を標準搭載。RoHS指令に対応し環境に配慮。応差動作・ウインドコンパレータ動作の選択が可能(動作チャート参照)。その他機能(ゼロリセット・セキュリティロック)を標準搭載材質本体 PBT+GF30%、ポート 黄銅、ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~50(結露、氷結不可)構造検出部:シリコンダイアフラムアナログ出力DC1~5V±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内)※正圧(P)のアナログ出力は、圧力範囲0~1MPaを1~5Vとして出力します。※負圧(V)のアナログ出力は、圧力範囲0~-101.3kPaを1~5Vとして出力します。電源電圧(V)(DC12~24±10%以下、リップルp-p)10%以下保護等級IP40保存温度(℃)-10~60(結露、氷結不可)消費電流(mA)40以下(無負荷時)繰返し性±0.2%F.S.±1digit以下表示精度±2%F.S.±1digit以下(使用周囲温度:25℃±3℃にて)動作表示OUT1、OUT2:橙色LED(ON時点灯)直線性±1%F.S.以下ケーブル耐油ケーブル(0.15mm2)2mデジタル表示メインディスプレイ 3Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)桁 7セグメント 赤/緑色、設定値表示 橙色、その他表示 赤/緑色温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃ 使用周囲温度範囲において)耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、X.Y.Z各方向2時間適合流体空気、不活性ガスRoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力NPNオープンコレクタ出力 負荷電流 Max 125mA、供給電圧 Max DC30V、内部電圧降下 Max 1.5V耐衝撃100m/s2(10G)X.Y.Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)35~85H(結露、氷結不可)応答時間(ms)2.5以下 (25、100、250、500、1000、1500 msec. 切替可)
プロテクションガード economic ブラック Triumph Tiger 800
Fehling (フェーリング)¥48,980税込¥53,8781個36日以内出荷適合車種Triumph Tiger 800 (A08) (2011-2014) / Tiger 800 XC (A08-XC) (2011-2014)
オフロード プロテクションガード ブラック Triumph Tiger 800
Fehling (フェーリング)¥67,980税込¥74,7781個36日以内出荷適合車種Triumph Tiger 800 (A08) (2011-2014) / Tiger 800 XC (A08-XC) (2011-2014)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら