カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 農業機械(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「8a2021」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッカースイッチ A8A Aratas(旧:omron)

    ロッカースイッチ A8A

    Aratas(旧:omron)(26件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から80日以内出荷
    安全性重視の電源用ロッカースイッチ。独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。
    周囲湿度(%RH)45~85以下許容操作速度(m/s)0.001~0.5
  • トグルスイッチ  8Aシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トグルスイッチ 8Aシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    8Aスタンダードトグルスイッチは、超小型”8”シリーズの中で最も基本的なものであり、操作部を標準デザインとした、超小型の原型となる品種です。
    種類スタンダードトグル使用温度範囲(℃)-30~+85保存温度範囲(℃)-40~+85耐電圧(V)AC1500 1分間
  • トグルスイッチ 8Aシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トグルスイッチ 8Aシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1パック(10個)
    当日出荷から83日以内出荷
    8Aスタンダードトグルスイッチは、超小形「8」シリーズの中で最も基本的なものであり、あらゆる用途にマッチした高品質のスイッチで、超小形の原形ともいうべきものです。 RoHS対応品
    付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個定格AC125V・6A/250V・3A表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCサンエース DCファン 9G □92×32厚 山洋電気

    DCサンエース DCファン 9G □92×32厚

    山洋電気(2件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    8日以内出荷から102日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)32種類DCファンサイズ(mm)92×92
  • タッチペン Apple iPad専用 充電式極細 サンワサプライ

    タッチペン Apple iPad専用 充電式極細

    サンワサプライ
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    Apple iPad専用の充電式タッチペンです。2018年モデル以降に対応します。iPad本体とのペアリングなどは不要です。電源をオンにすればご使用できます。初期設定により、メモアプリで手書き入力する際、Apple Pencilに制限されている場合があります。その際は、iPad本体とApple Pencilとのペアリングを切ってください。パームリジェクション対応です。(手のひらがiPad画面に当たっていても誤動作を防止します)。アプリによっては、パームリジェクション機能がご使用できない場合があります。傾き検知機能を搭載しています。ペンを傾けることで太さを変え、文字や絵が描けます(筆圧感知機能はありません)。ペン本体に磁石を内蔵しており、対応したiPadの側面に取付け可能です。付属のTypeC-Cケーブルで本体を充電して使用する極細タッチペンです。先端直径約1.5mmです。充電式で電池不要の軽くて細いタッチペンです。充電残量は3段階のライトで表示します。ペン先に操作性、耐久性に優れたPOM(ポリアセタール)プラスチック素材を使用しています。ペン先交換部品2個付属しています。サンワサプライ製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。(貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。)
    セット内容本体×1、Type-Cケーブル、ペン先交換部品2個、取扱説明書材質ペン先素材/POM(ポリアセタール)プラスチック 本体/アルミニウム合金色ホワイト質量(g)13対応機種Apple iPad 2018年以降のモデル2025 M5 13インチ iPad Pro、2024 M4 13インチ iPad Pro、2022 6世代 12.9インチ iPad Pro、2021 5世代 12.9インチ iPad Pro、2020 4世代 12.9インチ iPad Pro、2018 3世代 12.9インチ iPad Pro、2025 M5 11インチ iPad Pro、2024 M4 11インチ iPad Pro、2022 4世代 11インチ iPad Pro、2021 3世代 11インチ iPad Pro、2020 2世代 11インチ iPad Pro、2018 1世代 11インチ iPad Pro、2025 A16 11インチ iPad、2022 10世代 10.9インチ iPad、2021 9世代 10.2インチ iPad、2020 8世代 10.2インチ iPad、2019 7世代 10.2インチ iPad、2018 6世代 9.7インチ iPad、2024 A17 Pro 8.3インチ iPad mini、2021 6世代 8.3インチ iPad mini、2019 5世代 7.9インチ iPad mini、2025 M3 13インチ iPad Air、2024 M2 13インチ iPad Air、2025 M3 11インチ iPad Air、2024 M2 11インチ iPad Air、2022 5世代 10.9インチ iPad Air、2020 4世代 10.9インチ iPad Air、2019 3世代 10.5インチ iPad Air連続使用時間10時間以上 待機時間12ヵ月電源自動OFFあり 約30分で自動電源オフ充電時間0.5時間 急速充電30分、充電器規格は5V/1A(5W)長さL×直径(mm×Φmm)165×9入数1本先端径(Φmm)1.5充放電回数(回)300
  • ヒンジ 固定式 INAX(LIXIL)

    ヒンジ 固定式

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合CF-37AK、CF-39AK適合機種CF-37AK,CF-39AK
  • インバータ SJ-P1シリーズ 日立産機システム

    インバータ SJ-P1シリーズ

    日立産機システム
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    3日以内出荷から40日以内出荷
    使いやすさと優れた駆動性能を備えた高機能インバータ
    種別操作パネル付き、内蔵ノイズフィルタ付きタイプP1保護構造IP20/UL適合規格CE:EN IEC 61800-3:2018 Second environment、Category C3・EN 61800-5-1:2007、EN 61800-5-1:2007/A1:2017・EN 61800-5-1:2007/A11:2021・EN 61800-9-2:2017、EN IEC 63000:2018・UL: UL 61800-5-1、1st Ed.、Issue Date 2012-06-08、Revision Date 2021-02-11、-過電圧カテゴリ3、-汚染度2・その他:c-UL C22.2 No.274、2nd Ed.、Issue Date 2017-04-01、RCM AS NZS 4417.2 2020制御方式PWM方式保存温度(℃)-20~65その他の機能V/f自由設定(7点)、上限・下限周波数リミッタ、周波数ジャンプ、曲線加減速、手動トルクブースト、省エネ運転、アナログ出力調整機能、最低周波数、キャリア周波数調整、モータ電子サーマル機能(自由設定も可)、インバータ電子サーマル機能、外部スタート・エンド、周波数入力選択、トリップリトライ、瞬停再始動、各種信号出力、初期化設定、PID制御、電源遮断時自動減速、ブレーキ制御機能、商用切り替え機能、オートチューニング(オン・オフライン)、など出力周波数(Hz)0~590加減速時間0~3600sec(直線、S字、U字、逆U字、EL-S字)塗装色黒色寿命主回路平滑コンデンサ設計寿命10年、冷却ファン設計寿命10年(冷却ファン搭載機種)、操作パネル(VOP)のLCDバックライト設計寿命10年(1日8hr調光100%表示で、明るさ30%減)ただし塵埃なきこと過負荷電流定格超軽負荷:110% 60sec/120% 3sec、軽負荷:120% 60sec/150% 3sec、標準負荷:150% 60sec/200% 3sec周囲湿度(%RH)20~90(結露のない所)保護機能過電流エラー、モータ過負荷エラー、制動抵抗器過負荷エラー、過電圧エラー、メモリエラー、不足電圧エラー、電流検出器エラー、CPUエラー、外部トリップエラー、USPエラー、地絡エラー、受電過電圧エラー、瞬時停電エラー、温度検出器エラー、冷却ファン回転数低下温度エラー、温度エラー、入力欠相エラー、IGBTエラー、出力欠相エラー、サーミスタエラー、ブレーキエラー、低速域過負荷エラー、インバータ過負荷エラー、RS485通信エラー、など周囲温度(℃)超軽負荷:-10~50、軽負荷:-10~45、標準負荷:-10~40スロットEthernet(Modbus-TCP)通信、EtherCAT通信、PROFIBUS-DP通信、PROFINET通信、エンコーダフィードバック、Safety、アナログ入出力、CC-Link、Device Netノイズフィルター内蔵(EN IEC 61800-3 Second environment、Category C3)使用場所標高1000m以下、(腐食ガス、オイルミスト、塵埃のない所)周波数精度最高周波数に対して、デジタル指令±0.01%、アナログ指令±0.2%(25±10℃)始動トルク200%/0.3HzRoHS指令(10物質対応)対応安全機能STO(Safe torque off)機能 EN 61800-5-2:2017:SIL3・EN ISO 13849-1:2015:Cat.4 PLe、EN 61508-1~7:2010:SIL3アクセス方式USBMicro-Bキャリア周波数(kHz)超軽負荷:0.5~10、軽負荷:0.5~12、標準負荷:0.5~16
  • マウントバーステー ブラック 204-0687 KIJIMA(キジマ)

    マウントバーステー ブラック 204-0687

    KIJIMA(キジマ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:204-0687。【適合】Hayabusa ハヤブサ 隼(8BL-EJ11A(M2~)) 2021Y-【材質】スチール製【色】マットブラック【パイプ径】22.2mm【有効取り付け長】約155mm(130+12.5+12.5mm)【最大積載量】1.5kg。販売備考:ハンドルクランプタイプ(パイプ径22.2mm対応)のホルダーがご使用可能です。適合情報:。スズキ[SUZUKI] HAYABUSA 21-
  • 輸入車用アクティブキャビン フィルター BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用アクティブキャビン フィルター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュ FILTER?pro キャビンエアフィルターは、車内空気の質を最大限に高めます。ウイルス、バクテリア、カビ、微細な粉塵を効果的に除去し、アレルゲンや有害ガスも中和します。顧客満足度の高さ、低い保管・発注コスト、純正部品の基準を満たす製品――これらすべてが、ボッシュのフィルターを選ぶべき説得力のある理由です。FILTER?proフィルターの高品質は、オーストリア・ウィーンの独立認証機関であるOFI CERT*による認証において確認されました。利点の概要。抗アレルギー効果:フィルターフリースでアレルゲンや花粉を吸着します。効果的な粒子ろ過により、エアコンを保護し、堆積物を減らすことで視認性を向上させます。取り付け説明書が付属しています (一部の車種に対応)
    用途エアコンフィルター (脱臭・抗菌タイプ)
  • タッチペン 充電式 Apple iPad専用極細タイプ サンワダイレクト

    タッチペン 充電式 Apple iPad専用極細タイプ

    サンワダイレクト
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    Apple iPad専用の充電式タッチペンです。2018年モデル以降に対応します。iPad本体とのペアリングなどは不要です。電源をオンにすればご使用できます。初期設定により、メモアプリで手書き入力する際、Apple Pencilに制限されている場合があります。その際は、iPad本体とApple Pencilとのペアリングを切ってください。パームリジェクション対応です。(手のひらがiPad画面に当たっていても誤動作を防止します)。アプリによっては、パームリジェクション機能がご使用できない場合があります。傾き検知機能を搭載しています。ペンを傾けることで太さを変え、文字や絵が描けます(筆圧感知機能はありません)。ペン本体に磁石を内蔵しており、対応したiPadの側面に取り付け可能です。付属のType-Cケーブルで本体を充電して使用する極細タッチペンです。先端直径約1.5mmです。充電式で電池不要の軽くて細いタッチペンです。充電残量は3段階のライトで表示します。ペン先に操作性、耐久性に優れたPOM(ポリアセタール)プラスチック素材を使用しています。ペン先交換部品2個付属しています。サンワサプライ製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。(貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。)
    セット内容本体×1、TypeC-Cケーブル、ペン先交換部品2個、取扱説明書ケーブル長27c材質本体/アルミニウム合金、ペン先/POプラスチック色ホワイト直径(Φcm)先端部:1.5対応機種2025 5 13インチ iPad Pro,2024 4 13インチ iPad Pro,2022 6世代 12.9インチ iPad Pro,2021 5世代 12.9インチ iPad Pro,2020 4世代 12.9インチ iPad Pro,2018 3世代 12.9インチ iPad Pro,2025 5 11インチ iPad Pro,2024 4 11インチ iPad Pro,2022 4世代 11インチ iPad Pro,2021 3世代 11インチ iPad Pro,2020 2世代 11インチ iPad Pro,2018 1世代 11インチ iPad Pro,2025 A16 11インチ iPad,2022 10世代 10.9インチ iPad,2021 9世代 10.2インチ iPad,2020 8世代 10.2インチ iPad,2019 7世代 10.2インチ iPad,2018 6世代 9.7インチ iPad,2024 A17 Pro 8.3インチ iPad ini,2021 6世代 8.3インチ iPad ini,2019 5世代 7.9インチ iPad ini,2025 3 13インチ iPad Air,2024 2 13インチ iPad Air,2025 3 11インチ iPad Air,2024 2 11インチ iPad Air,2022 5世代 10.9インチ iPad Air,2020 4世代 10.9インチ iPad Air,2019 3世代 10.5インチ iPad Air,Apple iPad 2018年以降のモデル素材ペン先:PO樹脂入数1本
  • スタンド iPad・タブレット用 フロア用 サンワダイレクト

    スタンド iPad・タブレット用 フロア用

    サンワダイレクト
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    3日以内出荷
    高さ調整できる伸縮設計です。最適な位置で設定できるフレキシブルアーム採用です。台座は4Kgオーバーの安定感のある台座です。転倒角度20度で不意の衝撃に負けない”倒れにくさ”が特徴です。見やすい高さに調節可能です。ホルダーは挟み込み170~200mm、厚さ10mmまで取り付けられます。ホルダー部90度刻みで360度回転出来ます。
    材質スチール、ABS使用工具手袋対応機種2025 5 11インチ iPad Pro,2024 4 11インチ iPad Pro,2022 4世代 11インチ iPad Pro,2021 3世代 11インチ iPad Pro,2020 2世代 11インチ iPad Pro,2018 1世代 11インチ iPad Pro,2017 10.5インチ iPad Pro,2025 A16 11インチ iPad,2022 10世代 10.9インチ iPad,2021 9世代 10.2インチ iPad,2020 8世代 10.2インチ iPad,2019 7世代 10.2インチ iPad,2021 6世代 8.3インチ iPad ini,2014 3世代 7.9インチ iPad ini,2025 3 11インチ iPad Air,2024 2 11インチ iPad Air,2022 5世代 10.9インチ iPad Air,2020 4世代 10.9インチ iPad Air,2019 3世代 10.5インチ iPad Air,2021 Surface o 3,2020 Surface o 2,汎用11インチ,汎用10.9インチ,汎用10.1インチ,汎用9インチ,汎用8インチ取付け方法据置き組立時間20分ホルダー寸法(mm)タブレット:170~200総耐荷重(kg)1組立人数1組立状態出荷形態:ノックダウン組立式
  • アエリスト コンフォート BOSCH(ボッシュ)

    アエリスト コンフォート

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    花粉、ほこり、空気の汚れを強力にシャットアウト!。高性能合成繊維不織布フィルター使用通気性を低下させることなく、プレフィルターと帯電アフターフィルターが3ミクロン以上の除塵(チリ、ホコリ、花粉、ダニなど)を99.9%以上取り除きます。
    用途エアコンフィルター (標準タイプ)仕様【フィルターセット】いいえ適合【メーカー|モデル名|型式|年式|エンジン型式|燃料|排気量|トランスミッション|特記事項】●トヨタ|クラウン [S220]|3BA-ARS220|2020-2022|8ARFTS|G|2000|8FAT|●トヨタ|クラウン [S220]|3BA-ARS220|2021-2022|8ARFTS|G|2000|8FAT|●トヨタ|クラウン [S220]|3BA-ARS220|2018-2020|8ARFTS|G|2000|8FAT|●トヨタ|クラウン [S220]|3BA-ARS220|2019-2020|8ARFTS|G|2000|8FAT|●トヨタ|ランドクルーザー [J25]|3BA-TRJ250W||2TRFE||2700|6FAT|●レクサス|GX [JA2]|3BA-VJA252W|2024-2025|V35AFTS||3500|10FAT|●レクサス|GX [JA2]|3BA-VJA252W||V35AFTS||3500|10FAT|●トヨタ|ランドクルーザー [J30]|3BA-VJA300W|2021-|V35A-FTS|G|3500|10FAT|●レクサス|LX [J3]|3BA-VJA310W|2021-|V35AFTS|G|3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|3BA-VXFA50|2020-2021|V35AFTS|G|3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|3BA-VXFA50|2021-|V35AFTS|G|3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|3BA-VXFA50|2021-2021|V35AFTS||3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|3BA-VXFA50||V35AFTS||3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|3BA-VXFA55|2020-2021|V35AFTS|G|3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|3BA-VXFA55|2021-|V35AFTS|G|3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|3BA-VXFA55|2021-2021|V35AFTS||3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|3BA-VXFA55||V35AFTS||3500|10FAT|●トヨタ|ランドクルーザー [J30]|3DA-FJA300W|2021-|F33A-FTV|D|3300|10FAT|●トヨタ|ランドクルーザー [J25]|3DA-GDJ250W||1GDFTV||2800|8FAT|●レクサス|LX [J3]|5AA-VJH310W||V35AFTS|HV|3500|10FAT|●トヨタ|クラウン [H20]|6AA-AZSH20|2020-2022|A25AFXS|HV|2500|CVT|●トヨタ|クラウン [H20]|6AA-AZSH20|2018-2020|A25AFXS|HV|2500|CVT|●トヨタ|クラウン [H21]|6AA-AZSH21|2020-2022|A25AFXS|HV|2500|CVT|●トヨタ|クラウン [H21]|6AA-AZSH21|2018-2020|A25AFXS|HV|2500|CVT|●トヨタ|クラウン [S30]|6AA-AZSH32||A25A-FXS|HV|2500|CVT|●レクサス|LS [F5]|6AA-GVF50|2020-2021|8GRFXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|6AA-GVF50|2019-2020|8GRFXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|6AA-GVF50|2021-|8GRFXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|6AA-GVF50|2021-2021|8GR-FXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|6AA-GVF55|2020-2021|8GRFXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|6AA-GVF55|2019-2020|8GRFXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|6AA-GVF55|2021-|8GRFXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|6AA-GVF55|2021-2021|8GR-FXS|HV|3500|CVT|●トヨタ|クラウン [S224]|6AA-GWS224|2020-2022|8GRFXS|HV|3500|CVT|●トヨタ|クラウン [S224]|6AA-GWS224|2018-2020|8GRFXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|DAA-GVF50|2017-2019|8GRFXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|DAA-GVF55|2017-2019|8GRFXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|DBA-VXFA50|2019-2020|V35AFTS|G|3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|DBA-VXFA50|2017-2019|V35AFTS|G|3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|DBA-VXFA55|2019-2020|V35AFTS|G|3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|DBA-VXFA55|2017-2019|V35AFTS|G|3500|10FAT|●トヨタ|ミライ [D20]|ZBA-JPD20|2020-2022|3KM|FCV|0|CVT|●トヨタ|ミライ [D20]|ZBA-JPD20|2022-|3KM|FCV|0|CVT|長さ(mm)(梱包していない状態)247幅(mm)(梱包されていない状態)179高さ(mm)(梱包していない状態)28.5フィルター細塵フィルター (PM 2.5)セット数フィルター:1単位数量:ピース適合純正型番8713950110, 8713930110, 871395011079
  • アエリスト プレミアム BOSCH(ボッシュ)

    アエリスト プレミアム

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    ウイルス・花粉までブロックする、プレミアムフィルター誕生!。抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。ウイルスをしっかり抑制。植物由来の天然ポリフェノールを採用。フィルターにて捕集されたウイルスの活動を抑制。車内をクリーンに快適に。アレル物質をしっかり抑制。植物由来の天然ポリフェノールを採用。フィルターにて捕集された花粉などのアレル物質を抑制。不快物質をブロック。菌・カビの繁殖を抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。より詳しい情報は下記プロダクトシートよりご確認ください。みんカラ パーツ・オブ・ザ・イヤー2025年間大賞(POTY2025)
    用途エアコンフィルター (抗ウイルス・アレル物質抑制タイプ)仕様【フィルターセット】いいえ適合【メーカー|モデル名|型式|年式|エンジン型式|燃料|排気量|トランスミッション|特記事項】●トヨタ|クラウン [S220]|3BA-ARS220|2020-2022|8ARFTS|G|2000|8FAT|●トヨタ|クラウン [S220]|3BA-ARS220|2021-2022|8ARFTS|G|2000|8FAT|●トヨタ|クラウン [S220]|3BA-ARS220|2018-2020|8ARFTS|G|2000|8FAT|●トヨタ|クラウン [S220]|3BA-ARS220|2019-2020|8ARFTS|G|2000|8FAT|●トヨタ|ランドクルーザー [J25]|3BA-TRJ250W||2TRFE||2700|6FAT|●レクサス|GX [JA2]|3BA-VJA252W|2024-2025|V35AFTS||3500|10FAT|●レクサス|GX [JA2]|3BA-VJA252W||V35AFTS||3500|10FAT|●トヨタ|ランドクルーザー [J30]|3BA-VJA300W|2021-|V35A-FTS|G|3500|10FAT|●レクサス|LX [J3]|3BA-VJA310W|2021-|V35AFTS|G|3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|3BA-VXFA50|2020-2021|V35AFTS|G|3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|3BA-VXFA50|2021-|V35AFTS|G|3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|3BA-VXFA50|2021-2021|V35AFTS||3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|3BA-VXFA50||V35AFTS||3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|3BA-VXFA55|2020-2021|V35AFTS|G|3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|3BA-VXFA55|2021-|V35AFTS|G|3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|3BA-VXFA55|2021-2021|V35AFTS||3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|3BA-VXFA55||V35AFTS||3500|10FAT|●トヨタ|ランドクルーザー [J30]|3DA-FJA300W|2021-|F33A-FTV|D|3300|10FAT|●トヨタ|ランドクルーザー [J25]|3DA-GDJ250W||1GDFTV||2800|8FAT|●レクサス|LX [J3]|5AA-VJH310W||V35AFTS|HV|3500|10FAT|●トヨタ|クラウン [H20]|6AA-AZSH20|2020-2022|A25AFXS|HV|2500|CVT|●トヨタ|クラウン [H20]|6AA-AZSH20|2018-2020|A25AFXS|HV|2500|CVT|●トヨタ|クラウン [H21]|6AA-AZSH21|2020-2022|A25AFXS|HV|2500|CVT|●トヨタ|クラウン [H21]|6AA-AZSH21|2018-2020|A25AFXS|HV|2500|CVT|●トヨタ|クラウン [S30]|6AA-AZSH32||A25A-FXS|HV|2500|CVT|●レクサス|LS [F5]|6AA-GVF50|2020-2021|8GRFXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|6AA-GVF50|2019-2020|8GRFXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|6AA-GVF50|2021-|8GRFXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|6AA-GVF50|2021-2021|8GR-FXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|6AA-GVF55|2020-2021|8GRFXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|6AA-GVF55|2019-2020|8GRFXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|6AA-GVF55|2021-|8GRFXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|6AA-GVF55|2021-2021|8GR-FXS|HV|3500|CVT|●トヨタ|クラウン [S224]|6AA-GWS224|2020-2022|8GRFXS|HV|3500|CVT|●トヨタ|クラウン [S224]|6AA-GWS224|2018-2020|8GRFXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|DAA-GVF50|2017-2019|8GRFXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|DAA-GVF55|2017-2019|8GRFXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|DBA-VXFA50|2019-2020|V35AFTS|G|3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|DBA-VXFA50|2017-2019|V35AFTS|G|3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|DBA-VXFA55|2019-2020|V35AFTS|G|3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|DBA-VXFA55|2017-2019|V35AFTS|G|3500|10FAT|●トヨタ|ミライ [D20]|ZBA-JPD20|2020-2022|3KM|FCV|0|CVT|●トヨタ|ミライ [D20]|ZBA-JPD20|2022-|3KM|FCV|0|CVT|長さ(mm)(梱包していない状態)247幅(mm)(梱包されていない状態)179高さ(mm)(梱包していない状態)28.5フィルター殺菌作用ありセット数フィルター:1単位数量:ピース適合純正型番8713950110, 8713930110, 871395011079
  • アエリスト フレッシュ BOSCH(ボッシュ)

    アエリスト フレッシュ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    従来の抗菌・脱臭タイプに抗ウイルス機能が追加されて新登場!花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。ウイルスをしっかり抑制。植物由来の天然ポリフェノールを採用。フィルターにて捕集されたウイルスの活動を抑制。車内をクリーンに快適に。菌・カビの繁殖を抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
    用途エアコンフィルター (脱臭・抗菌タイプ)仕様【フィルターセット】いいえ適合【メーカー|モデル名|型式|年式|エンジン型式|燃料|排気量|トランスミッション|特記事項】●トヨタ|クラウン [S220]|3BA-ARS220|2020-2022|8ARFTS|G|2000|8FAT|●トヨタ|クラウン [S220]|3BA-ARS220|2021-2022|8ARFTS|G|2000|8FAT|●トヨタ|クラウン [S220]|3BA-ARS220|2018-2020|8ARFTS|G|2000|8FAT|●トヨタ|クラウン [S220]|3BA-ARS220|2019-2020|8ARFTS|G|2000|8FAT|●トヨタ|ランドクルーザー [J25]|3BA-TRJ250W||2TRFE||2700|6FAT|●レクサス|GX [JA2]|3BA-VJA252W|2024-2025|V35AFTS||3500|10FAT|●レクサス|GX [JA2]|3BA-VJA252W||V35AFTS||3500|10FAT|●トヨタ|ランドクルーザー [J30]|3BA-VJA300W|2021-|V35A-FTS|G|3500|10FAT|●レクサス|LX [J3]|3BA-VJA310W|2021-|V35AFTS|G|3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|3BA-VXFA50|2020-2021|V35AFTS|G|3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|3BA-VXFA50|2021-|V35AFTS|G|3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|3BA-VXFA50|2021-2021|V35AFTS||3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|3BA-VXFA50||V35AFTS||3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|3BA-VXFA55|2020-2021|V35AFTS|G|3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|3BA-VXFA55|2021-|V35AFTS|G|3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|3BA-VXFA55|2021-2021|V35AFTS||3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|3BA-VXFA55||V35AFTS||3500|10FAT|●トヨタ|ランドクルーザー [J30]|3DA-FJA300W|2021-|F33A-FTV|D|3300|10FAT|●トヨタ|ランドクルーザー [J25]|3DA-GDJ250W||1GDFTV||2800|8FAT|●レクサス|LX [J3]|5AA-VJH310W||V35AFTS|HV|3500|10FAT|●トヨタ|クラウン [H20]|6AA-AZSH20|2020-2022|A25AFXS|HV|2500|CVT|●トヨタ|クラウン [H20]|6AA-AZSH20|2018-2020|A25AFXS|HV|2500|CVT|●トヨタ|クラウン [H21]|6AA-AZSH21|2020-2022|A25AFXS|HV|2500|CVT|●トヨタ|クラウン [H21]|6AA-AZSH21|2018-2020|A25AFXS|HV|2500|CVT|●トヨタ|クラウン [S30]|6AA-AZSH32||A25A-FXS|HV|2500|CVT|●レクサス|LS [F5]|6AA-GVF50|2020-2021|8GRFXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|6AA-GVF50|2019-2020|8GRFXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|6AA-GVF50|2021-|8GRFXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|6AA-GVF50|2021-2021|8GR-FXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|6AA-GVF55|2020-2021|8GRFXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|6AA-GVF55|2019-2020|8GRFXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|6AA-GVF55|2021-|8GRFXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|6AA-GVF55|2021-2021|8GR-FXS|HV|3500|CVT|●トヨタ|クラウン [S224]|6AA-GWS224|2020-2022|8GRFXS|HV|3500|CVT|●トヨタ|クラウン [S224]|6AA-GWS224|2018-2020|8GRFXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|DAA-GVF50|2017-2019|8GRFXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|DAA-GVF55|2017-2019|8GRFXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|DBA-VXFA50|2019-2020|V35AFTS|G|3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|DBA-VXFA50|2017-2019|V35AFTS|G|3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|DBA-VXFA55|2019-2020|V35AFTS|G|3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|DBA-VXFA55|2017-2019|V35AFTS|G|3500|10FAT|●トヨタ|ミライ [D20]|ZBA-JPD20|2020-2022|3KM|FCV|0|CVT|●トヨタ|ミライ [D20]|ZBA-JPD20|2022-|3KM|FCV|0|CVT|長さ(mm)(梱包していない状態)247幅(mm)(梱包されていない状態)179高さ(mm)(梱包していない状態)28.5フィルター殺菌作用ありセット数フィルター:1単位数量:ピース適合純正型番8713950110, 8713930110, 871395011079
  • PLUG TV! for Audi CodeTechCAM

    PLUG TV! for Audi

    CodeTechCAM
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    運転者以外の同乗者が走行中にナビ操作、TV や DVD 等の動画鑑賞 を楽しむことが出来るようになります。※1。ナビ等を取り外す技術的な作業は一切必要無く、車両の OBD ポートに PLUG TV! を差し込むだけ。ランプがグリーン点滅からイエロー点灯になったら完了です。元に戻したい場合は再度挿入するだけ。今度はグリーン点滅からブルー点灯になったら完了です。本製品の内部に DIP スイッチを内蔵し、リカバリーモードを搭載しております。万が一の際に対して本製品を挿す前の車両状態に戻す事が出来る機能です。Made in TOKYO
    用途(適合)。Audi。MMI 3G・MMI 3G Plus ナビゲーションシステム搭載車。MMI Navigation plus with MMI touch response ナビゲーションシステム搭載車。MMI ナビゲーションシステム搭載車(MIB3)。・A1 Sportback(GB) ※3。・A1・S1 (8X) ※3。・A3・S3・RS 3・A3 e-tron (8VA)。・A3・S3・RS 3 Sedan/Sportback (8VF)。・A4・S4・RS 4 (8K) ※4。・A5・S5・RS 5 (8T) ※4。・A5・S5 Cabriolet (8F) ※4。・A6・S6・RS 6 (4G)。・A7・S7・RS 7 (4G)。・A8・S8 (4H)。・Q2・SQ2 (GA) 前期/後期。・Q3・RS Q3 (8U) ※3。・Q3・Q3 Sportback (F3) ※3。・RSQ3・RS Q3 Sportback (F3) ※3。・Q5・SQ5 (8R)。・Q7 (4L) ※4。・TT・TTS・TT RS (8S)。・R8 (FX)。・e-tron(GE)。◆以下のモデルでMY2024~の車両は適合外となります◆。(車台番号左から10ケタ目「R」が該当)。MY2024の場合は 「CO-DEV2-VA01」が適合となります。なお、MY2023までの車両は、「適合」です。・A4・S4・RS4 (8W) 前期/後期 ※3。・A5・S5・RS 5 (F5) 前期/後期 ※3。・A6・S6・RS 6 (4A)。・A7・S7・RS 7 (4K)。・A8・S8 (4N)。・Q5・SQ5 前期/後期 (FY) ※3。・Q5 Sportback・SQ5 Sportback (FY) ※3。・Q7 (4M) 前期/後期。・Q8・RS Q8 (F1)。・e-tron GT / RS e-tron GT (FW)。※「A3/S3/RS 3 (8Y) MY2021~」および「Q8 e-tron」は適合外のため「CO-DEV2-VA02C」の商品となります。※1 本製品は運転者以外の同乗者が走行中にTVやDVD、SD カードに入った動画を楽しむための物です。運転者が走行中にAV機器に表示された画像を注視することは道路交通法で禁じられています。※2 一部のファイル形式によっては動画が再生されない場合があります。※3 MMI 3G・MMI 3G Plus・MMI Navigation plus with MMI touchのいずれかが搭載されている車両に限ります。純正TVチューナー非搭載車は、走行中の目的地設定、車両設定や動画視聴などが可能となります。(TV視聴は除く。)。※4 Audi A4、A5、Q7は MY"12~となります保証期間購入から1年間
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥240税込¥264
    1個
    8日以内出荷
    規格P91シユB部品名称Oリング図解NoMRE2020A 部品_No.8、MRE2021A 部品_No.8、MRE2020A 部品_No.22、MRE2020A 部品_No.30、MRE2021A 部品_No.22、MRE2021A 部品_No.30
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P10A1シユB部品名称Oリング図解NoMRE4021A 部品_No.8、MRE4021A 部品_No.22、MRE2020 部品_No.8、MRE2021 部品_No.8、MRE4020A 部品_No.22、MRE4021A 部品_No.30、MRE4020A 部品_No.8、MRE4020A 部品_No.30
  • OリングB P14 BIGM(丸山製作所)

    OリングB P14

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P141シユB部品名称OリングB P14図解NoMRE2021 部品_No.4、MRE2011 部品_No.8、MRE4021 部品_No.8、MW150-011L 部品_No.104、MRE4010A 部品_No.22、MRE4020 部品_No.8、MRE2021A 部品_No.28、MRE2021A 部品_No.25、MRE2011A 部品_No.28、MW150-010 部品_No.101、MRE4011A 部品_No.30、MRE2021A 部品_No.4、MW150-011 部品_No.104、MRE4010A 部品_No.8、MRE2020A 部品_No.4、MW150-020L 部品_No.111、MW150-010K 部品_No.101、MRE2010A 部品_No.4、MRE2011A 部品_No.4、MRE4010A 部品_No.30、MRE2020 部品_No.4、MW150-020 部品_No.112、MRE4011A 部品_No.8、MRE2020A 部品_No.25、MRE2010 部品_No.4、MRE2010 部品_No.8、MRE2010A 部品_No.25、MRE2011A 部品_No.25、MRE4011A 部品_No.22、MRE2011 部品_No.4、MW150-015L 部品_No.108、MRE2010A 部品_No.28、MRE2020A 部品_No.28
  • 6カクボルトWSWアプセット BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトWSWアプセット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥459税込¥505
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M10X1.25X25(SM)部品名称6カクボルトWSWアプセット図解NoSSA-S610VT -1 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.8、SSA-α510DX M-A フレーム,フロントパネル部品_No.29、MX-502 フロントパネル ヘッドライト部品_No.4、SSA-Z500MA-2 フロントパネル ※~2021年9月部品_No.6、SSA-F616 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.6、SSA-F616V-1 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.5、SSA-F617VT フロントパネル部品_No.9、SSA-F616MA フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.5、SSA-Z601S-1 フロントパネル部品_No.6、SSA-S1002(4)-1 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.10、SSA-Z500 フロントパネル部品_No.6、SSA-F615M-2AD フロントパネル部品_No.6、SSA-α603-1 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.11、SSA-アルフア605MA フロントパネル部品_No.8など
  • ナックルバイザー af(旭風防)

    ナックルバイザー

    af(旭風防)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    23日以内出荷
    ナックルバイザー
    用途ナックルバイザー