3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Aシリーズ
8Aスタンダードトグルスイッチは、超小型”8”シリーズの中で最も基本的なものであり、操作部を標準デザインとした、超小型の原型となる品種です。
種類スタンダードトグル 使用温度範囲(℃)-30~+85 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 保存温度範囲(℃)-40~+85 耐電圧(V)AC1500 1分間
1個
879 税込967
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Aシリーズ
8Aスタンダードトグルスイッチは、超小形「8」シリーズの中で最も基本的なものであり、あらゆる用途にマッチした高品質のスイッチで、超小形の原形ともいうべきものです。 RoHS対応品
付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個 定格AC125V・6A/250V・3A 表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
6,498 税込7,148
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

規格M10X1.25X25(SM) 部品名称6カクボルトWSWアプセット 関連資料展開図1(1.6MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(1.62MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.34MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.68MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.11MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(1.19MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(1.11MB) 展開図48(0.66MB) 展開図49(0.7MB) 展開図50(1.22MB) 図解NoSSA-S610VT -1 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.8、SSA-α510DX M-A フレーム,フロントパネル部品_No.29、MX-502 フロントパネル ヘッドライト部品_No.4、SSA-Z500MA-2 フロントパネル ※~2021年9月部品_No.6、SSA-F616 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.6、SSA-F616V-1 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.5、SSA-F617VT フロントパネル部品_No.9、SSA-F616MA フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.5、SSA-Z601S-1 フロントパネル部品_No.6、SSA-S1002(4)-1 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.10、SSA-Z500 フロントパネル部品_No.6、SSA-F615M-2AD フロントパネル部品_No.6、SSA-α603-1 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.11、SSA-アルフア605MA フロントパネル部品_No.8など
1セット(5個)
459 税込505
7日以内出荷