カテゴリ

  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)

「8h2011-z」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッカースイッチ  8Hシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ 8Hシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
8Hレバー・ロッカースイッチは、パネルにワンタッチ取り付けが可能なスナップイン方式で、スイッチの連続取り付けも可能です。 操作部は、使用目的によってレバー・ロッカーのいずれかを選ぶことができ、操作部、取付枠共に4色用意してありますので、パネルデザインに合わせてご使用ください。
端子形状はんだ端子極数2極使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC125V 6A、AC250V 3A、DC30V 4A接点銀接点絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命50000回耐電圧(V)AC1500 1分間
ボビン Aprilia RS 125 (2017 -) GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)ボビン Aprilia RS 125 (2017 -)GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)
4,998税込5,498
1個
36日以内出荷
適合車種Aprilia、RS 125 (2017-2021)、RS4 125 (2011-2016)、Tuono 125 (2017-2021)Benelli、TNT 125 (2017-2017)Beta、RR 125 LC (2017-2020)、RR Motard 4T 125 LC (2021-2021)BMW、F 800 GS (2008-2013)、F 800 R (2009-2015)、S 1000 XR (2015-2019)Buell、1125 R (2008-2008)、X1 (2000-2002)Generic、TR 125 SM (2012-2012)Harley-Davidson、XR 1200 Honda、CB 1300 (2003-2003)、CB125R (2018-2021)、CB300R (2018-2018)、CB500F (2013-2019)、CB500X (2013-2019)、CB650F (2014-2017)、CB650R (2019-2019)、CBR 1000 RR (2004-2019)、CBR 1000 SP (2014-2014)、CBR 300 R (2014-2014)、CBR 600 RR (2003-2013)、CBR 650 RR (2019-2019)、CBR 650F (2014-2017)、CBR500R (2013-2019)、CRF1000L Africa Twin (2016-2019)、FMX650 、MSX 125 (2015-2020)、MSX125 GROM (2021-2021)、NC 700 SD (2012-2020)、NC 700 XD (2012-2013)、NC 750 XD (2014-2021)、NC700S (2012-2013)、NC700X (2012-2013)、NC750S (2014-2020)、NC750X (2014-2020)、VTR 1000 SP-1 (2000-2001)、VTR 1000 SP-2 (2002-2002)Husqvarna、Nuda 900 (2012-2012)Kawasaki、Ninja 650 (2017-2017)、Z 650 (2017-2017)、Z H2 (2020-2020)、ZX-10R (2011-2016)KTM、1190 RC8 (2008-2008)、1190 RC8 R (2009-2009)Suzuki、DL 1000 V-Strom (2002-2013)、DL 650 XT V-Strom (2004-2021)、GSF 1200 Bandit (1996-2006)、GSF 1250 (2007-2007)、GSF 1250 S Bandit (2007-2007)、GSF 400 Bandit (1999-2004)、GSR 600 (2006-2006)、GSX 1300 R Hayabusa (1999-2021)、GSX 650 F (2008-2008)、GSX-R 1000 (2001-2017)、GSX-R 1100 (1989-1992)、GSX-R 1100 W (1993-1993)、GSX-R 125 (2017-2017)、GSX-R 600 (1997-2011)、GSX-R 600 SRAD (1997-2000)、GSX-R 750 (1988-2011)、GSX-R 750 W (1992-1995)、GSX-R 750 W SRAD (1996-1999)、GSX-S 125 (2017-2017)、GSX-S1000 GT (2022-2022)、Inazuma 250 (2012-2012)、Katana 1000 (2019-2019)、SFV 650 Gladius (2009-2009)、SV 1000 (2003-2003)、SV 1000S (2003-2003)、SV 650 (2003-2016)、SV 650 X (2018-2018)、SV 650S (2003-2003)、TL 1000 R 、TL 1000 S 、V-Strom 1000 (2014-2019)、V-Strom 1050 (2020-2020)Triumph、Daytona 675 (2006-2012)、Daytona 675 R (2012-2012)、Speed Twin 1200 (2019-2021)、Tiger 1050 (2007-2007)、Trident 660 (2021-2021)Yamaha、WR 125 R (2009-2009)、WR 125 X (2009-2009)、XJ6 (2013-2013)、XJ6 SP (2013-2013)