「8lバケツ ステンレス」の検索結果
材質ステンレス(18-8)
仕様目盛付
エスコ品番EA508S-1
形状丸形
寸法(mm)Φ260×210
特性目盛付き
関連資料(0.06MB)
取手ワイヤーバネ
商品タイプ本体
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
耐久性高い18-8ステンレス製のバケツ
材質18-8ステンレス
形状丸形
寸法(mm)Φ253×227
質量(g)770
商品タイプ本体
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
仕様後ろ手付
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
丈夫でサビにくい18-8ステンレス製。フタ付なので、臭いが漏れにくく衛生的。使用後の紙オムツや生ゴミ入れとして重宝。移動に便利な持ち手付きで、大掃除や洗車の際にも活躍します。
材質18-8ステンレス
形状丸形
商品タイプ本体+フタ
安価で丈夫な溶接仕上げのバケツです。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス(18-8)
仕様目盛付、フタ付
エスコ品番EA508S-11
形状丸形
寸法(mm)Φ260×210
特性目盛付き
取手ワイヤーバネ
商品タイプ本体+フタ
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
材質18-8ステンレス
内側は計量に便利な目盛付きです。テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304
取手ワイヤーバネ把手
プレス一枚絞り製
材質SUS304
一体式プレス総絞り加工製で耐食性に優れています。
オールステンレス製ですので、製薬、化学系での使用に最適です。
バフ研磨をほどこし表面に光沢があります。
仕様ベース付
材質ステンレス(SUS304)
材質SUS304
厚さ(mm)約0.6
蓋がフック付きで本体に掛けられます。
材質ステンレス
質量(g)約725
容量(L)約8.2
寸法(幅W×高さH)(mm)265×296(外径)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
衝撃に強く壊れにくい丈夫なバケツ。
材質本体:ポリエチレン・EVA、柄:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン
仕様目盛付(1Lごと)
エスコ品番EA991PH-8
形状丸形
寸法(mm)直径280×217
質量(g)約500
特性注ぎ口付、目盛付き
商品タイプ本体
1個
¥6,010
税込¥6,611
翌日出荷
奥行450mmの回診車の側面に取り付け可能なダストボックスです。
手が塞がっていても膝を使って蓋の開閉ができます。
セット内容ダストボックス本体・取り付け金具
材質外箱/ABS樹脂、内箱/PP(ポリプロピレン)、取り付け金具/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)225×212×360
容量(L)8
アズワン品番8-7202-01
1個
¥26,900
税込¥29,590
当日出荷
材質ステンレス(18-8)
エスコ品番EA508S-118
形状丸形
寸法(mm)Φ300×345
質量(kg)1.23
取手ワイヤーバネ
商品タイプ本体
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
内側は計量に便利な目盛付きです。
テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。
別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ふた付
材質バケツ:ステンレス(18-8) ふた:ステンレス(SUS304)
寸法(mm)バケツ:Φ300×345 ふた:Φ305×17
質量(g)バケツ:1230 ふた:330
容量(L)18
取手ワイヤーバネ
1セット(1セット)
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
こんなお得な商品も!

バケツ スチール製
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
水を入れても使えるように水漏れ防止加工を施しています。屋根材にも使われているトタン材なので、錆びに強く屋外でも使用できます。店舗用ディスプレイ什器としてもお使いいただけます。
材質トタン材(亜鉛メッキ鋼板)
形状丸形
商品タイプ本体
安価で丈夫な溶接仕上げのバケツです。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
内側は計量に便利な目盛付きです。テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304
取手木製把手
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスベースLを使用して取り付けるタイプです。コマセホルダーの取り外しが簡単に行え、薄型でフラットなベースはブルワーク上で邪魔になりません。艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
材質ステンレス/樹脂/アルミ
アーム長さ(mm)177
ベース寸法(mm)60×100×22
ベースステンレスベースL
ねじ穴(Φmm)(ベース)6.6
可動範囲(mm)(アーム)80
人気の伸和製バケツ対応。コマセホルダー用のスペアフレーム。
各コマセホルダーセットのスペアパーツです。
BMOフィッシングギア対応のコマセホルダー(ソケット用)やコマセホルダービス固定ベースセットなどの補修パーツとしてご活用ください。
仕様【付属ベース】なし
材質ステンレス/樹脂/アルミ
アーム長さ(mm)177
可動範囲(mm)【アーム】80
すでに極みシリーズのベースが付いている場合は本品のみでコマセホルダーの増設が可能です。艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
材質ステンレス/樹脂/アルミ
アーム長さ(mm)177
ベース付属なし
可動範囲(mm)(アーム)80
別売のステップレールに取り付けるタイプのコマセホルダーです。ステップレールへ装着するために必要なステップレールベースが付属しています。艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
材質ステンレス/樹脂/アルミ
アーム長さ(mm)177
ベースステップレースベース(ステンレスソケットタイプ)
可動範囲(mm)(アーム)80
艇を汚さず、使いやすいコマセホルダー登場!
人気の伸和製バケツ対応。
艇を汚す心配のない、外付けタイプのコマセホルダーです。
仕掛けを入れる作業などで周りにコマセが飛び散ってしまうと、帰港後の船洗いが大変です。
だから、コマセバケツを艇の外に取付することができるコマセホルダーはエサづりの必需品です。
仕様【付属ベース】ビス固定ベース
材質ステンレス/樹脂/アルミ
アーム長さ(mm)177
ねじ穴(Φmm)6.6×2
可動範囲(mm)【アーム】80
船釣り用万力を使用して取り付けるタイプです。最大158mmまでの板厚に取付できます。艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
材質ステンレス/樹脂/アルミ
アーム長さ(mm)177
取付方向(万力)水平/垂直
ベース船釣り用万力
可動範囲(mm)(アーム)80
取付可能板厚(mm)(万力)~158