ふんわり、ひとつ上のやわらかさ
1.8倍巻なので、持ち帰りや保管に便利
吸水性にも優れているので、温水洗浄後の拭き取りにも最適
フレッシュパルプ100%
FSC認証紙を採用
取っ手は持ちやすい1つ穴
種別芯あり
材質パルプ
幅(mm)109
色ホワイト
タイプシングル
長さ(m)100
シリーズネピア
香り無香料
使用場所トイレ
FSC認証認証
FSC認証番号SGSHK-COC-004078
1セット(100m×8ロール)
¥749
税込¥824
当日出荷
ふんわり、ひとつ上のやわらかさ
1.8倍巻なので、持ち帰りや保管に便利
吸水性にも優れているので、温水洗浄後の拭き取りにも最適
フレッシュパルプ100%
FSC認証紙を採用
取っ手は持ちやすい1つ穴
種別芯あり
幅(mm)109
シリーズネピア
やわらかい2倍巻。2倍巻なので、持ち帰りや保管に便利。吸水性にも優れているので、温水洗浄後の拭き取りにも最適。フレッシュパルプ100%。FSC認証紙を採用。バイオマスインキ&フィルム10%採用。紙幅109mm品
FSC認証認証
FSC認証番号SGSHK-COC-004078
質量(g)120
寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×3
RoHS指令(10物質対応)対応
製本糸綴じ背クロス
FSC認証認定
FSC認証番号C018024
サイズB5
質量(g)192
枚数40
RoHS指令(10物質対応)対応
製本Wリング
FSC認証認定
FSC認証番号C018024
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。
保持力と耐久性に優れます
用途薄鋼板(0.4~0.8mm)同士の締結に最適です
十字穴番号No.2
適合板厚(mm)下地材のみ:0.4~0.8、重ね厚(下地材含む):0.8~1.6
頭部形状ナベ頭
適合母材鋼板
頭部高さ(mm)2.3
穴の形状十字穴
頭部径dk(mm)8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径d(Φmm)4.5
FSC認証認定
FSC認証番号C172991
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号200206
バイオマス配合率(%)10
関連キーワード