カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(11,461)
  • 機構部品(3,685)
  • 切削工具(3,579)
  • 農業機械(2,957)
  • 制御機器(2,707)
  • 物流用品(2,365)
  • メカニカル部品(2,359)
  • パソコン/周辺機器(2,249)
  • 作業工具(1,998)
  • バイク部品(1,845)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,408)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,171)
  • 測定用品(962)
  • 空調・照明・電設資材(932)
  • 建築金物(872)
  • 船舶用品・漁業資材(870)
  • 電気材料(849)
  • 配管・水廻り設備部材(747)
  • 油圧機器・油圧ホース(727)
  • 事務用品(669)
  • 電動工具(639)
  • 溶接用品(507)
  • 家電(445)
  • 作業服(431)
  • 自転車部品(413)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(397)
  • 清掃用品(374)
  • 科学研究・開発用品(362)
  • カー用品(322)
  • 防犯用品(313)
  • 自動車補修部品(296)
  • 研磨材(269)
  • 学童・教育用品(258)
  • 塗装・養生・内装用品(238)
  • トラック用品・パーツ(213)
  • 建材・エクステリア(190)
  • 店舗什器・備品(179)
  • 厨房用品(176)
  • オフィス家具(174)
  • 梱包用品(172)
  • 縫製用品(167)
  • テープ(162)
  • 保管用品(159)
  • 農業・園芸資材(156)
  • 医療(125)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(118)
  • 整備工具・収納(117)
  • 安全用品(116)
  • 卓上消耗品(109)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(106)
  • 空圧工具(101)
  • 塗料(100)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(100)
  • 手袋(98)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(95)
  • 安全保護具(94)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(92)
  • はんだ関連・静電気対策用品(91)
  • トラック輸送・安全用品(76)
  • 防災用品(73)
  • 測量用品(土木/建設)(73)
  • 安全標識(63)
  • 日用品(57)
  • バッテリー・電装(54)
  • フォークリフト・産機・建機用品(48)
  • スプレー・オイル・グリス(47)
  • 農具(42)
  • 洗車・清掃(41)
  • 介護用品(39)
  • 住設機器(35)
  • 鈑金・塗装(33)
  • 安全靴・作業靴(32)
  • 自動車用オイル・ケミカル(30)
  • 救急・衛生(29)
  • バイク純正部品(28)
  • 接着剤・補修材(28)
  • ヘルスケア(24)
  • 理美容(21)
  • 自動車純正部品(20)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(18)
  • 食品・飲料(16)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(14)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • タイヤ・足回り(10)
  • マスク(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • ガレージ機器・整備設備(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • エンジン工具(6)
  • トラック純正部品(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • 進物(2)

「8m」の検索結果

52,628件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパートルクタイミングベルトS8M 150型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 150型三ツ星ベルト(4件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から52日以内出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
スーパートルクタイミングベルトS8M 250型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 250型三ツ星ベルト(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から52日以内出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8Mベルト幅(mm)25歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDベルト 8Mタイプゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1本
当日出荷から42日以内出荷
業界初の円弧歯形。 ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。 ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
ベルト形8Mピッチ(mm)8材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)6タイプ標準種類HTDベルト
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から52日以内出荷
高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
アウトドア用ワイド厚口アルミホイル8m CAPTAIN STAGアウトドア用ワイド厚口アルミホイル8mCAPTAIN STAG(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質アルミニウム箔
STSプーリ S8M バンドー化学STSプーリ S8Mバンドー化学
4,398税込4,838
1個
当日出荷から46日以内出荷
軸穴加工タイプ ・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能 ・サイズが豊富 ブッシングタイプ ・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用 ・軸への取り付け、取り外しが容易 ・標準軸径範囲でJISキーが使用可能
用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適歯形S8MRoHS指令(10物質対応)対応
個人情報保護テープ 1行ケシポン 8m PLUS(プラス)[文具]個人情報保護テープ 1行ケシポン 8mPLUS(プラス)[文具](9件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
簡単セキュリティで安心・安全。気になる個人情報をサッと隠せる優れもの、個人情報保護テープ。大がかりなシュレッダーが無くても手軽に個人情報を隠せます。ながーく隠せる、ちっちゃく隠せる。テープ式なので、1文字から1行まで、見られたくない部分だけをピンポイントで狙って隠すことができます。不要な情報は隠して保管・提出!銀行の明細・診断書・処方箋・通販の納品書・給与明細など、保管・提示する書類の一部を隠しておくと安心です。
テープ長さ(m)8
ロッカースイッチ  8Mシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ 8Mシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
989税込1,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
8Mスモールレバー・口ッカースイッチは、8Aタイプの本体に取付板を備えたスイッチです。 操作部は、落ちついた雰囲気のツヤ消し仕上げを施した4色のレバー・口ッカーを用意してありますので、パネルデザインに合わせてお選びください。
スイッチ特性ON-ON端子形状はんだ端子使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC125V 6A、AC250V 3A、DC30V 4A接点銀接点絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命50000回耐電圧(V)AC1500 1分間
テンションメーターDM-8M用ゴム栓 竹村電機製作所テンションメーターDM-8M用ゴム栓竹村電機製作所
1,498税込1,648
1組(5個)
当日出荷
PXプーリ P8M形 椿本チエインPXプーリ P8M形椿本チエイン
4,298税込4,728
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類PXプーリフランジ厚(mm)1.6
ウルトラPXベルト UP8M形 椿本チエインウルトラPXベルト UP8M形椿本チエイン
3,098税込3,408特価
1本
当日出荷から92日以内出荷
PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。 青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。
材質ゴム種類PXベルトタイプHC仕様ピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5
スーパートルクタイミングベルトS8M 400型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 400型三ツ星ベルト(1件のレビュー)
7,798税込8,578特価
1本
当日出荷から52日以内出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8Mベルト幅(mm)40歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
スーパートルクタイミングベルトS8M 300型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 300型三ツ星ベルト(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から52日以内出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8Mベルト幅(mm)30歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
TIGトーチカバー(布製チャック式)8m マイト工業株式会社TIGトーチカバー(布製チャック式)8mマイト工業株式会社(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
幅(cm)11RoHS指令(10物質対応)対応
チップ APKT-8M イスカルチップ APKT-8Mイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
スーパートルクタイミングベルトS8M 600型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 600型三ツ星ベルト
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から52日以内出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8Mベルト幅(mm)60歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ 椿本チエインPXベルト P8M形 耐水仕様タイプ椿本チエイン
2,098税込2,308特価
1本
当日出荷から92日以内出荷
つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
材質ゴム種類PXベルトタイプ耐水仕様ピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.5
ナイロンコードカッタ8m マキタナイロンコードカッタ8mマキタ
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
長さ(m)8形状丸型
個人情報保護テープ 1行ケシポン 8m(交換テープ) PLUS(プラス)[文具]個人情報保護テープ 1行ケシポン 8m(交換テープ)PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
簡単セキュリティで安心・安全。気になる個人情報をサッと隠せる優れもの、個人情報保護テープ。大がかりなシュレッダーが無くても手軽に個人情報を隠せます。ながーく隠せる、ちっちゃく隠せる。テープ式なので、1文字から1行まで、見られたくない部分だけをピンポイントで狙って隠すことができます。不要な情報は隠して保管・提出!銀行の明細・診断書・処方箋・通販の納品書・給与明細など、保管・提示する書類の一部を隠しておくと安心です。
種別交換テープ仕様転写できるもの/普通紙、写真用紙などの光沢紙、圧着はがきなど表面がコートされた紙、FAX用紙やレシートなどの感熱紙など材質本体:AS・POM、交換テープ:PS・POM・PET質量(g)8テープ長さ(m)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×33×11繰り返し・詰め替え対応
ベルト巻取式 ベルブロック(8mタイプ) ツヨロン(藤井電工)ベルト巻取式 ベルブロック(8mタイプ)ツヨロン(藤井電工)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
使用荷重(kg)40-120ロープ寸法(直径Φmm×長さm)18×8付属品引寄せロープトラスコ品番102-6286材質本体ガラス繊維、ストラップ:張強力繊維、ポリエステル製、フック:スチール、ステンレス、アルミ製質量(kg)2.2ロープ径(Φmm)18落下距離(m)2.0以内落下衝撃荷重(kN)5.1寸法(縦×横×奥行)(mm)182×182×68フック径(mm)14
パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDプーリ 8Mタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種類HTDプーリ歯形8M
チップ HM90 APKT-8M イスカルチップ HM90 APKT-8Mイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18寸法d(mm)6.76切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.8寸法F(mm)1.4寸法l(mm)10.7逃げ角(度)11寸法s(mm)3.53コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
修正テープ 8m パステル PLUS(プラス)[文具]修正テープ 8m パステルPLUS(プラス)[文具]
99税込109
1個
3日以内出荷
携帯に便利なコンパクトサイズ。キャップが一体型でなくさない!
仕様使い切り長さ(m)8テープ幅(mm)5
TIGトーチスイッチ8m パナソニックコネクトTIGトーチスイッチ8mパナソニックコネクト
11,980税込13,178
1個
当日出荷
1.25コード8M ELPA1.25コード8MELPA
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブル全長(m)8定格電圧(V)300定格電流(A)12導体断面積(mm2)1.25導体構成(本/mm)50/0.18規格/略称VFF
スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S8M形三ツ星ベルト
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
種類タイミングプーリピッチ(mm)8歯形S8M
TIGトーチスイッチ8mデジタル パナソニックコネクトTIGトーチスイッチ8mデジタルパナソニックコネクト
9,698税込10,668
1個
当日出荷
プラズマトーチ8m(2P) リランド(RILAND)プラズマトーチ8m(2P)リランド(RILAND)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
適合本体CTU40、CUT40NEXT
ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 18mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字) カラークリエーションネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 18mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字)カラークリエーション(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書
2WAYマック 単相100V 8m/エアーホース8m ハタヤリミテッド2WAYマック 単相100V 8m/エアーホース8mハタヤリミテッド
66,980税込73,678
1個
翌日出荷
トラスコ品番851-3579質量(kg)8.2コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125Vホース内径(Φmm)6.5電線長さ(m)8+1温度センサー自動復帰型電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×2Cホース外径(Φmm)10常用圧力(MPa)[kgf/cm2]1.5[15]
スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形三ツ星ベルト(1件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
材質鋼材種類タイミングプーリプーリーB形適合ベルトS8M
50mmx8.0m ラチェット荷締機 エスコ50mmx8.0m ラチェット荷締機エスコ(1件のレビュー)
6,950税込7,645
1個
当日出荷
用途積荷の荷締め、固定用エスコ品番EA982BC-2質量(kg)2.7材質(ベルト)ポリエステル
高圧洗浄機パーツ高圧ホース8M アイリスオーヤマ高圧洗浄機パーツ高圧ホース8Mアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
【パーツ対応表あり】メーカー製高圧洗浄機専用パーツです。 高圧洗浄機本体とガンをつなぐ専用高圧ホース8mです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
寸法(Φmm)30質量(g)690材質アルミニウム、塩化ビニル樹脂対応機種高圧洗浄機 FBN-601HG-D、FIN-801EHG-D、FIN-801WHG-D(タンク式高圧洗浄機には適合しません。)ホース長さ(m)8
押釦8M用ホルダー 神保電器押釦8M用ホルダー神保電器
759税込835
1箱(10個)
3日以内出荷
対応JEC-BN-8M用
Z8M INTERACT METZELER(メッツラー)Z8M INTERACTMETZELER(メッツラー)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
サラバネNM8M8 大阪魂サラバネNM8M8大阪魂
667税込734
1袋(21個)
翌々日出荷
形状 ナットに皿バネ座金をカシめて一体化した物です。 特徴 皿バネ座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。 皿バネ座金は締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。 オールメタルなので耐熱性に優れています。
ピッチ(mm)1.25全高(mm)8.4寸法S(mm)13寸法D(mm)18寸法T(mm)1.4寸法h(mm)6.4呼び径dM8
AJP-1600用高圧ホース (8m) 京セラインダストリアルツールズAJP-1600用高圧ホース (8m)京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ホース長さ(m)8適合AJP-1600
トーチスイッチ 8m 東安トーチスイッチ 8m東安
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷
長さ(m)8適合品番パナソニック:YX503TKC1 / ダイヘン:K1109A00
浮子式ガス採集器(8m) 理研計器浮子式ガス採集器(8m)理研計器
5,698税込6,268
1本
当日出荷
ポンプユニット用の浮子式ガス採集器です。
トラスコ品番161-1595幅(mm)76高さ(mm)69奥行(mm)26電源(V)専用Ni-MH電池(付属)コード長さ(m)8保護等級IP67
8Mメジャー25mm BAHCO(バーコ)8Mメジャー25mmBAHCO(バーコ)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-1279
...