曜日別特売

修正テープ 8m パステル

修正テープ 8m パステル - PLUS(プラス)[文具]修正テープ 8m パステル - PLUS(プラス)[文具]修正テープ 8m パステル - PLUS(プラス)[文具]修正テープ 8m パステル - PLUS(プラス)[文具]修正テープ 8m パステル - PLUS(プラス)[文具]修正テープ 8m パステル - PLUS(プラス)[文具]修正テープ 8m パステル - PLUS(プラス)[文具]

携帯に便利なコンパクトサイズ。キャップが一体型でなくさない!

仕様
使い切り
長さ(m)
8
テープ幅(mm)
5
内容量
1個
注意
※色はお選びいただけません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78192951WH-1605(50599)
オープン
¥109
¥120(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする