カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(12,148)
  • 制御機器(11,052)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10,322)
  • バイク純正部品(6,868)
  • メカニカル部品(6,289)
  • 機構部品(5,721)
  • 切削工具(3,995)
  • 物流用品(3,114)
  • 電気材料(3,026)
  • 農業機械(2,992)
  • 作業工具(2,942)
  • パソコン/周辺機器(2,776)
  • バイク部品(1,901)
  • 科学研究・開発用品(1,515)
  • 自動車純正部品(1,442)
  • 測定用品(1,416)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,360)
  • 空調・照明・電設資材(1,257)
  • 建築金物(1,176)
  • 配管・水廻り設備部材(1,073)
  • 船舶用品・漁業資材(890)
  • 事務用品(850)
  • 油圧機器・油圧ホース(829)
  • 電動工具(779)
  • 作業服(732)
  • 溶接用品(660)
  • 家電(606)
  • 清掃用品(595)
  • 保管用品(584)
  • オフィス家具(531)
  • 学童・教育用品(493)
  • 自転車部品(468)
  • 防犯用品(457)
  • 梱包用品(437)
  • 建材・エクステリア(431)
  • 医療(408)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(406)
  • 店舗什器・備品(370)
  • 研磨材(348)
  • カー用品(342)
  • 農業・園芸資材(336)
  • 塗装・養生・内装用品(330)
  • 自動車補修部品(323)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(311)
  • テープ(308)
  • 厨房用品(266)
  • トラック用品・パーツ(217)
  • 縫製用品(214)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(196)
  • 安全用品(189)
  • 安全標識(174)
  • 卓上消耗品(163)
  • トラック純正部品(161)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(158)
  • 整備工具・収納(145)
  • 安全保護具(140)
  • 空圧工具(140)
  • 手袋(139)
  • 塗料(137)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(136)
  • はんだ関連・静電気対策用品(122)
  • 防災用品(120)
  • バッテリー・電装(110)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(102)
  • トラック輸送・安全用品(100)
  • 介護用品(94)
  • 測量用品(土木/建設)(84)
  • 測定関連サービス(81)
  • フォークリフト・産機・建機用品(76)
  • 日用品(67)
  • スプレー・オイル・グリス(59)
  • ヘルスケア(58)
  • 救急・衛生(56)
  • クリーンルーム用品(51)
  • 住設機器(50)
  • 洗車・清掃(48)
  • 農具(45)
  • 接着剤・補修材(39)
  • 安全靴・作業靴(39)
  • 自動車用オイル・ケミカル(37)
  • 鈑金・塗装(33)
  • 理美容(29)
  • ガレージ機器・整備設備(27)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(21)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(19)
  • 食品・飲料(18)
  • エンジン工具(18)
  • 洗剤・除去剤(13)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(12)
  • タイヤ・足回り(12)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
  • マスク(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • 進物(2)
  • 完成車(2)

「8m」の検索結果

97,938件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパートルクタイミングベルトS8M 150型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 150型三ツ星ベルト(4件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1本
当日出荷から52日以内出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
スーパートルクタイミングベルトS8M 250型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 250型三ツ星ベルト(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から52日以内出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8Mベルト幅(mm)25歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDベルト 8Mタイプゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1本
当日出荷から42日以内出荷
業界初の円弧歯形。 ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。 ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
ベルト形8Mピッチ(mm)8材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)6タイプ標準種類HTDベルト
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から52日以内出荷
高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
アウトドア用ワイド厚口アルミホイル8m CAPTAIN STAGアウトドア用ワイド厚口アルミホイル8mCAPTAIN STAG(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質アルミニウム箔
STSプーリ S8M バンドー化学STSプーリ S8Mバンドー化学
4,398税込4,838
1個
当日出荷から46日以内出荷
軸穴加工タイプ ・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能 ・サイズが豊富 ブッシングタイプ ・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用 ・軸への取り付け、取り外しが容易 ・標準軸径範囲でJISキーが使用可能
用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適歯形S8MRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC 椿本チエインタイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC椿本チエイン
2,598税込2,858
1本
当日出荷から92日以内出荷
・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。
仕様RC仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)8歯形P8M
個人情報保護テープ 1行ケシポン 8m PLUS(プラス)[文具]個人情報保護テープ 1行ケシポン 8mPLUS(プラス)[文具](9件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
簡単セキュリティで安心・安全。気になる個人情報をサッと隠せる優れもの、個人情報保護テープ。大がかりなシュレッダーが無くても手軽に個人情報を隠せます。ながーく隠せる、ちっちゃく隠せる。テープ式なので、1文字から1行まで、見られたくない部分だけをピンポイントで狙って隠すことができます。不要な情報は隠して保管・提出!銀行の明細・診断書・処方箋・通販の納品書・給与明細など、保管・提示する書類の一部を隠しておくと安心です。
テープ長さ(m)8
ロッカースイッチ  8Mシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ 8Mシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
989税込1,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
8Mスモールレバー・口ッカースイッチは、8Aタイプの本体に取付板を備えたスイッチです。 操作部は、落ちついた雰囲気のツヤ消し仕上げを施した4色のレバー・口ッカーを用意してありますので、パネルデザインに合わせてお選びください。
スイッチ特性ON-ON端子形状はんだ端子使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC125V 6A、AC250V 3A、DC30V 4A接点銀接点絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命50000回耐電圧(V)AC1500 1分間
溶接ゲージ WGU-8M SK(新潟精機)溶接ゲージ WGU-8MSK(新潟精機)
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス 国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなりました。 ベベル角度の測定範囲が、0~70°まで測定可能
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定、圧接溶接の膨らみ測定RoHS指令(10物質対応)対応
テンションメーターDM-8M用ゴム栓 竹村電機製作所テンションメーターDM-8M用ゴム栓竹村電機製作所
1,498税込1,648
1組(5個)
当日出荷
PXプーリ P8M形 椿本チエインPXプーリ P8M形椿本チエイン
4,298税込4,728
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類PXプーリフランジ厚(mm)1.6
ウルトラPXベルト UP8M形 椿本チエインウルトラPXベルト UP8M形椿本チエイン
569税込626特価
1本
当日出荷から92日以内出荷
PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。 青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。
材質ゴム種類PXベルトタイプHC仕様ピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5
スーパートルクタイミングベルトS8M 400型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 400型三ツ星ベルト(1件のレビュー)
7,798税込8,578特価
1本
当日出荷から52日以内出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8Mベルト幅(mm)40歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
スーパートルクタイミングベルトS8M 300型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 300型三ツ星ベルト(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から52日以内出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8Mベルト幅(mm)30歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
ブラケット (FS8M) MAZDA(マツダ)ブラケット (FS8M)MAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 250S8M バンドー化学ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 250S8Mバンドー化学(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)25構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S8M
ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 150S8M バンドー化学ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 150S8Mバンドー化学(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S8M
ワゴン(100-WG008M) サンワダイレクトワゴン(100-WG008M)サンワダイレクト
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
棚を傾斜にしてファイル収納に。水平にしてバック置きと用途に合わせて自由に設定できます。 棚板設置個所は3か所あり収納物に合わせて設定できます。 H600サイズでデスク下に収まりデットスペースの有効活用が出来ます。 キャスターが付いているのでちょっとした移動にも便利です。 押入れの中の整理棚としても便利です。
付属品六角レンチ、スパナ材質棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装奥行(mm)天板:295使用工具手袋キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約530×295×605フレーム色ブラック色(天板)木目天板厚さ(mm)16組立方法ノックダウン組立式組立時間20分天板幅(mm)490アジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数1
ガスケット 8M6-14126-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット 8M6-14126-00YAMAHA(ヤマハ)
659税込725
1個
当日出荷
TIGトーチカバー(布製チャック式)8m マイト工業株式会社TIGトーチカバー(布製チャック式)8mマイト工業株式会社(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
幅(cm)11RoHS指令(10物質対応)対応
レバー セレクト (GE8M) MAZDA(マツダ)レバー セレクト (GE8M)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
カラー 90387-08M08 YAMAHA(ヤマハ)カラー 90387-08M08YAMAHA(ヤマハ)
599税込659
1個
3日以内出荷
チップ APKT-8M イスカルチップ APKT-8Mイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ハーネス フロント (D08M) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (D08M)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
バンパー フロント (GA8M) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (GA8M)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
(KB8M)ブラケット、リレー MAZDA(マツダ)(KB8M)ブラケット、リレーMAZDA(マツダ)
849税込934
1個
翌々日出荷
スーパートルクタイミングベルトS8M 600型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 600型三ツ星ベルト
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から52日以内出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8Mベルト幅(mm)60歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
スピードメーター (BL8M) MAZDA(マツダ)スピードメーター (BL8M)MAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (B08M) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (B08M)MAZDA(マツダ)
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷
レスト ヘッド (BN8M) MAZDA(マツダ)レスト ヘッド (BN8M)MAZDA(マツダ)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
レスト ヘッド (GE8M) MAZDA(マツダ)レスト ヘッド (GE8M)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ 椿本チエインPXベルト P8M形 耐水仕様タイプ椿本チエイン
2,098税込2,308特価
1本
当日出荷から92日以内出荷
つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
材質ゴム種類PXベルトタイプ耐水仕様ピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.5
ハーネスリヤー (1K8M) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (1K8M)MAZDA(マツダ)
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
スプリングリヤー (1K8M) MAZDA(マツダ)スプリングリヤー (1K8M)MAZDA(マツダ)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
ナイロンコードカッタ8m マキタナイロンコードカッタ8mマキタ
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
長さ(m)8形状丸型
カラー 90387-08M19 YAMAHA(ヤマハ)カラー 90387-08M19YAMAHA(ヤマハ)
989税込1,088
1個
3日以内出荷
プラグ 90338-08M19 YAMAHA(ヤマハ)プラグ 90338-08M19YAMAHA(ヤマハ)
469税込516
1個
3日以内出荷
ブツシユ 90386-08M49 YAMAHA(ヤマハ)ブツシユ 90386-08M49YAMAHA(ヤマハ)
229税込252
1個
3日以内出荷
...