カテゴリ

  • 電気材料(61)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 作業工具(7)
  • 溶接用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • バイク部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8sq 2c」の検索結果

関連キーワード
119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
  • キャブタイヤケーブル JAPPY

    キャブタイヤケーブル

    JAPPY(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1巻(10m)
    当日出荷から翌々日出荷
    ●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
    用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。
  • VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    VCT ビニルキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(51件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
    用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1巻(10m)
    翌日出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
    シース色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

    ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)

    富士電線工業(18件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1巻(100m)
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
  • ビニルキャブタイヤケーブル カワイ電線

    ビニルキャブタイヤケーブル

    カワイ電線
    12,980税込14,278
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。
    用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。試験電圧3000
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)

    富士電線工業(24件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻(100m)
    当日出荷
    柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3005、電気用安全法技術基準材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1材質(導体)軟銅集合撚線最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)
  • 2CT 4芯X8SQ(R8-8/R8-8) 堺電業

    2CT 4芯X8SQ(R8-8/R8-8)

    堺電業
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
  • 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

    耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード

    富士電線工業(43件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル SFCC(旧:昭和電線)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
  • エコグリーンノンハロゲン耐火ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    エコグリーンノンハロゲン耐火ケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    54,980税込60,478
    1巻(30m)ほか
    6日以内出荷
    JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
    用途露出配線用及び電線管配線用シース色許容温度(℃)(導体最高)75
  • 平型溝付き低圧耐火ケーブル 冨士電線(東京)

    平型溝付き低圧耐火ケーブル

    冨士電線(東京)
    10,980税込12,078
    1巻(10m)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心及び3心については、シースの?手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。
    定格電圧(V)600シース標準厚さ(mm)1.5シース色試験電圧(V/1分)1500
  • 2CT 4芯X8SQ(MP2540/MC2623) 堺電業

    2CT 4芯X8SQ(MP2540/MC2623)

    堺電業
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(15件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷から27日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食電力ケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    72,980税込80,278
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    材質シース:ビニル、波付鋼管:スチール厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類電力用(埋設)適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90
  • ビニル絶縁ビニルシースケーブル SFCC(旧:昭和電線)

    ビニル絶縁ビニルシースケーブル

    SFCC(旧:昭和電線)
    14,980税込16,478
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から12日以内出荷
    用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類制御用ケーブル材質(絶縁体)ビニルシース色許容温度(℃)60導体軟銅より線絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
  • キャブタイヤ丸形コード JAPPY

    キャブタイヤ丸形コード

    JAPPY(21件のレビュー)
    789税込868
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から29日以内出荷
    ●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
    規格/略称VCTFシース色最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
  • 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ 倉茂電工

    600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ

    倉茂電工
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
    用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
  • Cリング 1/2"(12.7mm)SQ.8mm~14mm用セット 小 10ヶ組+プラー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Cリング 1/2"(12.7mm)SQ.8mm~14mm用セット 小 10ヶ組+プラー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    1/2"(12.7mm)sq.インパクトソケット用のCリングのセットです。Cリング(10個)、セパレータ(1個)のセットです。
    セット内容Cリング×10個、プーラー×1個
  • 細径シールドケーブル 2芯 0.18SQ KPPV-SW 7/0.18x2Cシリーズ フジクラ・ダイヤケーブル

    細径シールドケーブル 2芯 0.18SQ KPPV-SW 7/0.18x2Cシリーズ

    フジクラ・ダイヤケーブル
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    。細径シールドケーブル2芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
    仕様●長さ:10m●導体構成:7本/0.18mm●導体太さ:0.18SQ(撚り線)●仕上外形:約3.5mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。ケーブル長(m)10アズワン品番65-9135-99
  • SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2C31N) SMC

    SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2C31N)

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
  • V Series(VV5Q21-02C8) SMC

    V Series(VV5Q21-02C8)

    SMC
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ2000
  • 非常電源回路用低圧耐火ケーブル 冨士電線(東京)

    非常電源回路用低圧耐火ケーブル

    冨士電線(東京)
    8,498税込9,348
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心及び3心については、シースの?手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。
    種類丸型定格電圧(V)600シース色
  • プラグインユニット (VV5Q21-02C8~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q21-02C8~)

    SMC
    62,980税込69,278
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ2000
  • SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2C41N) SMC

    SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2C41N)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
  • 絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR) 行田電線

    絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)

    行田電線
    29,980税込32,978
    1巻(30m)ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    定格電圧(V)600
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    11,980税込13,178
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    JIS 認定品(JIS マーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
    定格電圧(V)600定格温度(℃)90
  • 細径シールドケーブル 2芯 0.18SQ KPPV-SW 7/0.18x2Cシリーズ フジクラ・ダイヤケーブル

    細径シールドケーブル 2芯 0.18SQ KPPV-SW 7/0.18x2Cシリーズ

    フジクラ・ダイヤケーブル
    1,398税込1,538
    1本
    8日以内出荷
    細径シールドケーブル2芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
    仕様●長さ:5m●導体構成:7本/0.18mm●導体太さ:0.18SQ(撚り線)●仕上外形:約3.5mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9135-98
  • 細径シールドケーブル 2芯 0.18SQ 30m KPPV-SW 7/0.18x2C-30シリーズ フジクラ・ダイヤケーブル

    細径シールドケーブル 2芯 0.18SQ 30m KPPV-SW 7/0.18x2C-30シリーズ

    フジクラ・ダイヤケーブル
    7,998税込8,798
    1本
    8日以内出荷
    細径シールドケーブル2芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
    仕様●長さ:30m●導体構成:7本/0.18mm●導体太さ:0.18SQ(撚り線)●仕上外形:約3.5mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9136-02
  • 2CT 4芯X14SQ(R14-8/R14-8) 堺電業

    2CT 4芯X14SQ(R14-8/R14-8)

    堺電業
    36,980税込40,678
    1本
    4日以内出荷
  • 2CT  4芯X22SQ(R22-8/R22-8) 堺電業

    2CT 4芯X22SQ(R22-8/R22-8)

    堺電業
    49,980税込54,978
    1本
    4日以内出荷
  • 引込用ビニル絶縁電線 DV-R 行田電線

    引込用ビニル絶縁電線 DV-R

    行田電線(38件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    用途600V以下の架空引込線に使用されます。
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有

    大電(5件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1巻
    当日出荷から35日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色
  • ストプラクーダ JEFCOM(ジェフコム)

    ストプラクーダ

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    1丁で5役OK!!。・プライヤー。・ワイヤーストリッパー。 AWG:20,16,14,12,10。・ワイヤーカッター。 最大:IV8sq,VVF1.6×3C。・ネジカッター。 M3,M4。・簡易圧着(裸端子)。 1.25sq,2.0sq。スプリング付で連続作業がラクラク。握りやすいグリップ。ハンドルロック機構付
    材質(本体)特殊鋼、(グリップ)PVC寸法(mm)17×215×55質量(g)200
  • スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

    スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル

    三ツ星
    19,980税込21,978
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    特殊天然ゴムシースを採用し従来天然ゴムよりも耐候性に優れています。EPゴムを絶縁体に使用しており、細く、軽く、柔軟性に優れています
    規格/略称2CT定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法適用材質(シース)天然ゴム混合物材質(絶縁体)EPゴムシース色黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000
  • ソフトVCTF 倉茂電工

    ソフトVCTF

    倉茂電工(9件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性
    用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-40~60適合規格〈PS〉E、電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40
  • FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1巻
    当日出荷から25日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)600シース色