カテゴリ
- 制御機器(8)
- 農業機械(8)
- メカニカル部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(8)
- 三ツ星ベルト(3)
- omron(オムロン)(2)
- CKD(2)
- バンドー化学(2)
- サンドビック(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ユーアールディ(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ニチコン(1)
- Optibelt(1)
- TOPLAND(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- XP POWER(1)
- シマデン(1)
- Intelligent LED Solutions(1)
- ARCTIC(1)
エコロジープロダクト
「8v-3000」の検索結果

マックスターウェッジベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781本当日出荷から16日以内出荷断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40
パワーエース
バンドー化学(40件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781本当日出荷から5日以内出荷パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
細幅Vベルト 8 V シリーズ
DONGIL RUBBER BELT¥34,980税込¥38,4781本3日以内出荷から4日以内出荷一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。種別8V
e-POWER ウエッジベルト 8V形
三ツ星ベルト¥65,980税込¥72,5781本5日以内出荷から52日以内出荷消費電力を削減できます。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれております。そのため、標準ウェッジベルトと比べて曲げによる 動力損失が少なく省エネ効果があります。 従来のプーリが使用できます。 専用プーリが不要で、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます。種類ウエッジベルトベルト高さ(mm)23ベルト上幅(mm)25.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形8V
マックスターマルチウエッジベルト 8V形
三ツ星ベルト¥119,800~税込¥131,780~1本6日以内出荷マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形8V
コードレス投光器
BOSCH(ボッシュ)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷最大3000ルーメンの明るさです。1つのボタンでライトのON・OFF、照射モードが変更可能です。明るさを3段階調整できます。用途屋内、屋外照明質量(kg)1.9定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×271×187防塵防水性能IP64光束(Lm)照度弱1000/照度中2000/照度強3000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(分)約135/Ah
ベルト optibelt WEDGE BELTS SK
Optibelt¥59,980税込¥65,9781本44日以内出荷伝達効率97%、S=C PLUS仕様で、同じ規格サイズであればどのベルトを選択してもセット可能です。使用温度範囲(℃)-40~+70規格USA-Standard RMA/MPTA
超小型クランプ式交流電流センサ
ユーアールディ(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から81日以内出荷分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用可能。 超小型ながら最大80Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。質量(g)45保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)適合電流(A)0.01~80Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)脱着回数概略100回程度
TE Connectivity 基板接続用ヘッダ ダイナミック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,998~税込¥5,498~1セット(12個)当日出荷から7日以内出荷
アナログI/Oスレーブ CRT1-AD04/DA02
omron(オムロン)¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷スケーリング機能をはじめとする演算機能の使用により、デジタルパネルメータと同様のアナログ処理が可能。 微分/積分機能の使用により、設備の異常予兆や流用などのアナログ積算処理が可能。 ユーザ校正機能の使用により、入力値(または出力値)の「ずれ」補正が可能。 スイッチ設定のみで、簡単に入力(または出力)レンジの変更が可能。分解能1/6000(フルスケール)保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁(入力と通信ライン間) ただし、各入力信号間は非絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
マルチクランプデジメーター
JEFCOM(ジェフコム)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷これ一台で「電流」「電圧」「抵抗」を計測できる 測定機能交流電流(クランプ式)、交流電圧、直流電圧、抵抗 交流検波方式/平均値整流 A/D変換方式/2重積分方式耐電圧CTコア金属部と握り部間AC3700V、1分間印加して、異常なきこと表示最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×24×193サンプルレート(回/s)約2測定レンジ交流電流 30A/300A(2レンジオート)(50/60Hz)交流電圧 3V~500V(4レンジオート)(50/60Hz)直流電圧 300mV~500V(5レンジオート)抵抗 300/3000Ω(2レンジオート)電池アルカリボタン電池LR44×2個レンジ切替ロータリースイッチ使用温湿度範囲0~40度、80%RH以下(但し結露がないこと)許容誤差23度±5度、80%RH以下交流電流(ACA) 0~300A(2%rdg±8dgt)交流電圧(ACV) 0~500V(2.3%rdg±6dgt)直流電圧(DCV) 0~500V(1.3%rdg±3dgt)抵抗(Ω) 0~3000Ω(2%rdg±5dgt)保存温湿度範囲-10度~60度、70%RH以下(但し結露がないこと)オートパワーオフパワースイッチON後、約10分後にパワーオフモード最大消費電力(mW)5(連続で約40時間)オーバーレンジ表示OLを表示最大測定導体径(Φmm)40電池電圧表示動作電圧以下のとき「B」マーク点灯データホールド「DH」マークが点灯し、表示をホールド使用回路電圧AC500V以下
卓上扇風機 コードレス 充電 dcモーター どこでもFAN 3WAYコンパクトファン
TOPLAND¥3,500税込¥3,8501台5日以内出荷マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。電源:3WAY。・内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh。・家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)。・USB電源:DC 5V。消費電力:最大8W。連続稼働時間(内蔵電池使用時):約28時間/弱、約8.5時間/中、約4.5時間/強。充電時間:約5時間。風量調節:3段階(弱・中・強)。手動角度調節:上下に最大105度(上90度/下15度)。切タイマー:1/3/5時間。オートオフ機能:10時間使用で自動停止。羽根径:12cm。羽根枚数:7枚用途デスクファン DC コードレス扇風機 コードレスファン USB充電 持ち運び コンパクト 机 事務所 レジャー アウトドア付属品専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂質量(g)260消費電力(W)最大8ハネ径(cm)12羽根枚数7連続使用時間(時間)(内蔵電池使用時)約28/弱、約8.5/中、約4.5/強電源自動OFF10時間風量3段階(弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7×19.2充電時間(時間)5タイマー切:1/3/5時間
ディジタル調節計
シマデン¥47,980税込¥52,7781台5日以内出荷から31日以内出荷マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。表示精度±0.3%FS+1digit表示更新周期0.25秒RoHS指令(10物質対応)対応
120mmケースファン
ARCTIC¥979税込¥1,0771個6日以内出荷Arcticブランド、ワイドレンジ仕様のPWMファンP8 MAXです。 500~5000rpmの回転数を誇る高性能ファン、静圧は5.3mmH?O、最大40CFMのエアフローを実現します。 PWMによるファン速度の制御が可能で、消費電流はわずか0.19Aです。 効果的な放熱のために高いエアフローを必要とする2Uサーバーラックに最適です。 さらに、アイドル時には無音動作を実現する0dBモードを搭載しました。 P8 Maxは、PWMによる制御で、500~5000 RPMの広いレンジのファン速度調整が可能です。 この柔軟性により、低速時には、最小限の気流で静音動作を実現し、最大速度では要求の厳しい状況に対応する高性能冷却を提供します。 P8 Maxは、回転速度3000 RPM、電圧12Vの条件で、消費電力は0.669ワットでこれは0.06アンペアの電流に相当します。 集中した気流を提供し、特に高い静圧下でも優れたエアフローで、ヒートシンク、ラジエーター、ピンホール、フィルターでの使用に最適です。 ファンの回転速度はPWMによって完全に停止まで制御可能。アイドル時には静音動作を実現し、必要なときには最大性能を発揮します。 P8 Maxはケースごとに最適なエアフローを調整するため、非常に柔軟な速度制御が可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。仕様リブ無し寸法(mm)80×80×25質量(g)84回転数(min-1[r.p.m])500~5000ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.19最大静圧(mmH2O)5.3接続PWM 4ピン保証期間2年間動作電圧DC12Vケーブル長(cm)【ファンケーブル部分】40最大風量(m3/h)67.96
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ RDDシリーズ
XP POWER¥6,398~税込¥7,038~1個ほか7日以内出荷仕様出力電圧:12V dc 、 入力電圧レンジ:42 → 176 V dc 、 入力電圧公称:110 V dc 、 絶縁電圧:3 (Minimum)kV dc 、 定格電力:8W 、 出力電流:665mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:1 、 医療規格認定:なし 、 鉄道用途向けに承認済み:あり 、 パッケージ:DIP 24 、 ロードレギュレーション:±0.5% 、 最高温度:+85℃ 、 シリーズ:RDD 、 XP Power - RDDシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのRDDシリーズは、非常に信頼性の高い8 Wシングル / デュアル出力DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP24プラスチックパッケージで設計され、鉄道用途向けの広い入力範囲を特長としています。 この高効率のDC-DCコンバータは、どれも鉄道用途向けのEN50155認定を取得しています。. 8 W DIP24プラスチックパッケージ 動作温度: -40 → +85 ℃ 周囲温度70℃で全負荷 3000 V dc絶縁 鉄道用途向けの広い入力範囲 鉄道用途向けのEN50155認定 鉄道用途向けのEN50121-3-2 EMCRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンナット
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721個8日以内出荷規格M10(H12)部品名称ナイロンナツト図解NoBSA-662 1062シリーズ ペダル2部品_No.4、SSA-E602 ファン切換レバー部品_No.25、BSA-500JD-125THシリーズ ブームリフト部品_No.16、BSA-661C,1061Cシリーズ ペダル2部品_No.4、SSA-V1002CT-DX 変速レバー-2部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W ステップ部品_No.5、BSM-1670SLT フロア,ステップ部品_No.28、SSA-V602C-DX 変速レバー-2部品_No.8、BSA-650シリーズ サブミッション取付、プロペラシャフト部品_No.ナイロンナツト、BSM-1070SLT フロア ステップ部品_No.28、BSA-500JD-125THシリーズ 水平制御装置部品_No.6、BSA-950-1 -2シリーズ サブミッション取付、プロペラシャフト部品_No.5、BSA-650-1 -2シリーズ サブミッション取付、プロペラシャフト部品_No.5、BSM-1670SLT(18) フロア,ステップ部品_No.28、BSM-1070SLT(18) フロア ステップ部品_No.28、SSA-E602DX ファン切換レバー部品_No.25、SSA-V602C 変速レバー-2部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W ガードパイプ2 リヤ部品_No.10、BSA-950C -1シリーズ サブミッション取付,プロペラシャフト部品_No.5、BSA-950シリーズ サブミッション取付,プロペラシャフト部品_No.ナイロンナツト、BSA-650C -1シリーズ サブミッション取付、プロペラシャフト部品_No.5、BSM-1270SLT フロア,ステップ部品_No.28、BSM-1270SLT(18) フロア ステップ部品_No.28、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ サブミッション取付、プロペラシャフト部品_No.5、BSA-651 951シリーズ サブミッション取付、プロペラシャフト部品_No.5
ナベコネジ(+)
BIGM(丸山製作所)¥129税込¥1421個8日以内出荷規格M4X55部品名称ナベコネジ(+)図解NoLVM1501T-2 50HZ 希望付属品(2) 薬剤タンク部品_No.24、LVM3000 薬剤タンク部品_No.23、LVM752 60HZ 1987ネン 薬液タンク部品_No.17、LVM400V-2 60HZ 薬液タンク部品_No.8、LVM1501T-2 60HZ 付属品(2) 薬剤タンク部品_No.22、LVM1501T 50HZ 付属品(2) 薬剤タンク部品_No.23、LVM2201 50HZ 希望付属品(2)部品_No.22、LVM400V-2 50HZ 薬液タンク部品_No.8、LVM752 50HZ 1987ネン 薬液タンク部品_No.17、LVM3000 希望付属品(3)部品_No.23、LVM753 50HZ 薬液タンク部品_No.21、LVM752 60HZ 1992ネン 薬剤タンク部品_No.21、LVM1501T-2 60HZ 希望付属品(2) 薬剤タンク部品_No.24、LVM753 60HZ 薬液タンク部品_No.21、LVM752 50HZ 1992ネン 薬液タンク部品_No.21、LVM2201 60HZ 希望付属品(2)部品_No.22、LVM1501T 60HZ 付属品(2) 薬剤タンク部品_No.23、LVM1501T-2 50HZ 付属品(2) 薬剤タンク部品_No.22
ストレーナ
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷部品名称ストレーナ図解NoLVM753 50HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.7、LVM400V-2 50HZ 付属品部品_No.1、LVM753 60HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.7、LVM752 60HZ 1992ネン ハリマーク、フゾクヒン部品_No.8、LVM1501T-2 60HZ 付属品(3)部品_No.1、LVM400V-2 60HZ 付属品部品_No.1、LVM752 50HZ 1992ネン ハリマーク、フゾクヒン部品_No.8、LVM3000 ハリマーク、付属品部品_No.8、LVM1501T 60HZ 付属品(3)部品_No.1、LVM1501T-2 50HZ 付属品(3)部品_No.1、LVM3000 希望付属品(2)部品_No.22、LVM1501T 50HZ 付属品(3)部品_No.1
ナベコネジ(+)M5X15
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941セット(5個)8日以内出荷規格M5X15図解NoLVM3000 希望付属品(3)部品_No.10、LVM400V-2 50HZ 配線、配管部品_No.33、LVM752 50HZ 1987ネン 薬液タンク部品_No.4、LVM1501T 60HZ 付属品(2) 薬剤タンク部品_No.10、LVM1501T-2 60HZ 付属品(2) 薬剤タンク部品_No.10、LVM1501T-2 60HZ 希望付属品(2) 薬剤タンク部品_No.12、LVM753 50HZ 薬液タンク部品_No.9、LVM2201 60HZ 希望付属品(2)部品_No.8、LVM400V-2 50HZ 薬液タンク部品_No.19、LVM753 60HZ 薬液タンク部品_No.9、LVM3000 薬剤タンク部品_No.10、LVM1501T-2 50HZ 付属品(2) 薬剤タンク部品_No.10、LVM752 60HZ 1992ネン 薬剤タンク部品_No.10、SSA-α510-110 メータパネル部品_No.18、MS026M-1 本体部品 ナベコネジ(+)M5X15_No.10、LVM752 50HZ 1992ネン 薬液タンク部品_No.10、LVM400V-2 60HZ 配線、配管部品_No.33、SSA-F617VT ペダル部品_No.9、MG2200 羽根車部品_No.33、LVE3502 付属品1部品_No.7、MD6010L 本体部品_No.20、LVM1501T 50HZ 付属品(2) 薬剤タンク部品_No.10、LVM1501T-2 50HZ 希望付属品(2) 薬剤タンク部品_No.12、LVM400V-2 60HZ 薬液タンク部品_No.19、LVM752 60HZ 1987ネン 薬液タンク部品_No.4、SSA-F617MAT ペダル部品_No.9、LVM2201 50HZ 希望付属品(2)部品_No.8
フランジツキ6カクナット
BIGM(丸山製作所)¥619税込¥6811セット(5個)8日以内出荷規格M10X1.25部品名称フランジツキ6カクナット図解NoBSA-950-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.31、BSA-950C -1シリーズ オプション 溝切り培土部品_No.51、SSA-アルフア1005VT リヤアクスル分解-3部品_No.8、BSA-600LDMQ(JP) オプション2 フロントガラス、コンテナ台、エンジンガード部品_No.21、BSA-950-1 -2シリーズ フレーム、ステップ、フロア部品_No.17、BSA-950シリーズ フレーム,ステップ,フロア部品_No.17、BSA-662 1062シリーズ フレーム部品_No.20、BSA-661C,1061Cシリーズ カウンタシャフト部品_No.32、BSA-3000C,BSA-3000C-W フロア2 左・右 BSA-3000C-W部品_No.16、SSA-V1002CT-DX フロントアクスル分解-3部品_No.8、BSA-662 1062シリーズ ブーム受け部品_No.13、BSA-662 1062シリーズ カウンタシャフト部品_No.32、BSA-651 951シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ部品_No.31など
Oリング P18
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941個8日以内出荷規格P18図解NoLVM400V-2 50HZ 希望付属品部品_No.23、LVM1501T 50HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.47、LVM3000 送風機、噴頭部品_No.44、LVM752 50HZ 1992ネン 送風機、噴頭部品_No.45、LVE3502 送風機、噴頭部品_No.53、LVM1501T-2 50HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.44、LVM752 60HZ 1987ネン 送風機、噴頭部品_No.30、LVM400V-2 60HZ 希望付属品部品_No.23、LVM753 60HZ 送風機、噴頭部品_No.43、LVM1501T-2 60HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.44、LVM752 60HZ 1992ネン 送風機、噴頭部品_No.45、LVM1501T 60HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.47、LVM752 50HZ 1987ネン 送風機、噴頭部品_No.30、LVM753 50HZ 送風機、噴頭部品_No.43、LVM400V-2 60HZ 噴頭部品_No.8、GSB150LI 薬剤タンク部品 Oリング P18_No.10、LVM2201 50HZ 送風機、噴頭部品_No.50、LVM3000 希望付属品(1)部品_No.45、LVM2201 60HZ 送風機、噴頭部品_No.50
カクハンジク
BIGM(丸山製作所)¥8,398税込¥9,2381個8日以内出荷備考Vタイプ以外部品名称カクハンジク図解NoBSM-1050SLT-16BA3U 撹拌部品_No.12、BSM-1370LT-HD 撹拌部品_No.10、BSM-1670SLT(18) 撹拌部品_No.12、SSA-アルフア1005VT 撹拌部品_No.8、BSM-1065SLT-20BA 撹拌部品_No.12、BSM-1050SLT-16LA3U 撹拌部品_No.12、BSM-1370LT-HE 撹拌部品_No.10、BSM-1070SLT 撹拌部品_No.12、BSM-1670SLT 撹拌部品_No.12、BSM-1270SLT(18) 撹拌部品_No.12、BSM-1050SLT-20LA3U 撹拌部品_No.12、BSM-1065SLT-20HA 撹拌部品_No.12、BSM-1070SLT(18) 撹拌部品_No.12、BSM-1170LT-E 撹拌部品_No.10、BSM-1050SLT-20HA3U 撹拌部品_No.12、BSM-1050SLT-16HA3U 撹拌部品_No.12、BSM-1270SLT 撹拌部品_No.12、BSM-1050SLT-16SA3U 撹拌部品_No.12、BSM-1670LT-HE 撹拌部品_No.10、BSM-1365SLT-20HA 撹拌部品_No.12、SSA-V1002CT-DX 撹拌部品_No.8、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 撹拌部品_No.12、SSA-アルフア1005MAT 撹拌部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W 撹拌部品_No.9、BSM-1670LT-HD 撹拌部品_No.10
ケイコクラベル
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷備考バッテリエキ、コード※新タイプ規格バツテリエキコード部品名称ケイコクラベル図解NoSSW-400CM-3 ハリマーク部品_No.17、SSA-E540DX ハリマーク・警告ラベル部品_No.31、SSA-V602C-DX 警告ラベル部品_No.7、MSV615DR4CSL-Y(10) ハリマーク部品_No.3、SSA-V602C 警告ラベル部品_No.7、BSA-3000C,BSA-3000C-W 警告ラベル部品_No.13、SSA-F616VT 警告ラベル部品_No.8、MSV615DR4CSL-Y(11.5 ハリマーク部品_No.3、BSA-950シリーズ 警告ラベル部品_No.10、SSA-Z500DX-2 警告ラベル部品_No.5、SSA-E602DX 警告ラベル部品_No.7、SSA-α510 M-A 警告ラベル部品_No.25、MS615R8CGF-RV(13) ハリマーク部品_No.16、SSA-E500DX-120 ハリマーク・警告ラベル部品_No.31、SSA-α1003 警告ラベル部品_No.5、BSA-950C -1シリーズ 警告ラベル部品_No.10、SSA-V600C-1 警告ラベル部品_No.4など
アナログI/Oスレーブ CRT1-VAD04□□/-VDA02□□
omron(オムロン)¥46,980~税込¥51,678~1個69日以内出荷分解能1/6000(フルスケール)保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)