コードレス投光器
最大3000ルーメンの明るさです。
1つのボタンでライトのON・OFF、照射モードが変更可能です。
明るさを3段階調整できます。
- 用途
- 屋内、屋外照明
- 質量(kg)
- 1.9
- 定格電圧(V)
- DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 176×271×187
- 防塵防水性能
- IP64
- 光束(Lm)
- 照度弱1000/照度中2000/照度強3000
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 電球の種類
- LED
- 連続点灯時間(分)
- 約135/Ah
- 内容量
- 1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です。充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ






















![充電式鉄筋結束機 ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具] 充電式鉄筋結束機 ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19586747-250519-02.jpg)








