カテゴリ

  • 農業機械(25,814)
  • パソコン/周辺機器(5,449)
  • 切削工具(5,267)
  • ねじ・ボルト・釘(4,834)
  • オフィス家具(4,751)
  • 制御機器(3,872)
  • 空調・電設資材(3,636)
  • バイク部品(3,603)
  • 作業工具(2,584)
  • メカニカル部品(2,569)
  • 機構部品(2,440)
  • 建築金物(1,846)
  • 厨房用品(1,616)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,597)
  • 作業服(1,446)
  • 事務用品(1,364)
  • 測定用品(1,361)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,349)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,215)
  • 船舶用品・漁業資材(1,188)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,172)
  • 卓上消耗品(1,144)
  • 店舗什器・備品(1,109)
  • 配管・水廻り設備部材(922)
  • 科学研究・開発用品(868)
  • 物流用品(842)
  • 電動工具(828)
  • 電気材料(722)
  • 自動車補修部品(694)
  • 清掃用品(682)
  • カー用品(620)
  • 家電(595)
  • 縫製用品(466)
  • 研磨材(464)
  • 学童・教育用品(433)
  • 照明(419)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(383)
  • 塗装・養生・内装用品(370)
  • 溶接用品(361)
  • 日用品(346)
  • 建材・エクステリア(339)
  • バイク純正部品(296)
  • 手袋(291)
  • 塗料(276)
  • 保管用品(274)
  • 介護用品(266)
  • 防災用品(260)
  • 農業・園芸資材(260)
  • 防犯用品(253)
  • 食品・飲料(253)
  • 自動車純正部品(251)
  • トラック用品・パーツ(241)
  • 医療(239)
  • 安全標識(234)
  • 梱包用品(231)
  • 安全用品(203)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(189)
  • 空圧工具(166)
  • 農具(155)
  • バッテリー・電装(154)
  • 測量用品(土木/建設)(153)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(153)
  • 安全保護具(141)
  • 自転車部品(141)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(140)
  • テープ(126)
  • タイヤ・足回り(120)
  • 安全靴・作業靴(120)
  • 救急・衛生(119)
  • 接着剤・補修材(117)
  • はんだ関連・静電気対策用品(113)
  • 自動車用オイル・ケミカル(112)
  • フォークリフト・産機・建機用品(107)
  • 整備工具・収納(104)
  • マスク(104)
  • 住設機器(100)
  • 洗剤・除去剤(91)
  • 鈑金・塗装(86)
  • 洗車・清掃(84)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(80)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(77)
  • エンジン工具(69)
  • クリーンルーム用品(64)
  • ヘルスケア(60)
  • トラック輸送・安全用品(52)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(51)
  • スプレー・オイル・グリス(44)
  • 理美容(38)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(34)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(30)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(18)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(16)
  • トラック純正部品(13)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(7)
  • 完成車(7)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 進物(4)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「9 5」の検索結果

97,474件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット 6角 9.5sq モノタロウソケット 6角 9.5sqモノタロウ(222件のレビュー)
168税込185
1個
当日出荷
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角6角
ヘキサゴンソケット 9.5sq モノタロウヘキサゴンソケット 9.5sqモノタロウ(163件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に差込角(mm)9.5
ソケット 12角 9.5sq モノタロウソケット 12角 9.5sqモノタロウ(67件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角12角
9.5sqソケット(12角)(ミリ) KTC9.5sqソケット(12角)(ミリ)KTC(37件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
穴角12角差込角(sq.)9.5
ディープソケット 6角 9.5sq モノタロウディープソケット 6角 9.5sqモノタロウ(173件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角6角
LEDワークライト/作業灯  高輝度LED9個 12/24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)LEDワークライト/作業灯 高輝度LED9個 12/24V兼用MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
欠品中
高輝度LEDを9個使用し、かなり明るく照らします!! トラックの荷台や、夜間作業の照明として如何でしょうか? 長寿命!~約20000時間♪
材質アルミ防塵防水性能IP 67動作電圧10V~30VLED使用数(個)9防水保護等級IP 67
耳付包帯 P反巻 白十字耳付包帯 P反巻白十字(1件のレビュー)
929税込1,022
1巻
当日出荷
耳付の綿包帯です。
長さ(m)9包帯種類耳付包帯
ソケット(12角) TRUSCOソケット(12角)TRUSCO(104件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
ソケットレンチ用ソケット(12角タイプ・差込角9.5mm) スーパーツールソケットレンチ用ソケット(12角タイプ・差込角9.5mm)スーパーツール(11件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
12角タイプのソケットレンチです。
穴角12角
ソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
穴角6角差込角(mm)19材質構造用鋼
サーマレックス 内径Φ9 5m SIBATA(柴田科学)サーマレックス 内径Φ9 5mSIBATA(柴田科学)
26,980税込29,678
1本
当日出荷
材質シリコンゴム長さ(m)5内径(Φmm)9外径(Φmm)14(全外径30)耐熱温度(℃)-60~200
沈みキー 4×4×9 5両用 日東工器沈みキー 4×4×9 5両用日東工器
129税込142
1個
翌日出荷
用途MAS-40用沈みキー
ラバーホース【9】5m 精和産業ラバーホース【9】5m精和産業
13,980税込15,378
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)5径(Φ)Φ9(PF3/8)常用圧力(MPa)15
ワイヤレスフレキシブル延長チューブ9Φ5m 3R(スリーアール)ワイヤレスフレキシブル延長チューブ9Φ5m3R(スリーアール)
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
3R-WFXS03、3R-FXS05用5m延長チューブ
チューブ長さ(m)5チューブ径(Φmm)9.0
ソケット (6角) KTCソケット (6角)KTC(55件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
穴角6角差込角(sq.)9.5
S&B スマートスパイス パプリカ 9gx5 ヱスビー食品S&B スマートスパイス パプリカ 9gx5ヱスビー食品
799税込863
1ケース(9g×5個)
3日以内出荷
小容量、低価格のお買い求めやすいトライアル向けシリーズです。サラダなどに鮮やかな赤い彩りを。サラダ、グラタン、ロールキャベツなどに。
タイプ常温入数1セット(5個入)
サービスマニユアル,Z  99831-0009-05 Kawasakiサービスマニユアル,Z 99831-0009-05Kawasaki
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:99831-0009-05
ソケット 6角 12.7sq モノタロウソケット 6角 12.7sqモノタロウ(253件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7穴角6角
ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05) 十川ゴムハイドロリックホース K-140-09(両端金具05)十川ゴム(9件のレビュー)
2,131税込2,344
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具05ホース外径(Φmm)17.5ねじTG3/8最高使用圧力(MPa)14.0最高衝撃圧力(MPa)20.5材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)115呼称9適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/400RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
9mm5M カメラケーブルG3/G4 Laserliner(レーザーライナー)9mm5M カメラケーブルG3/G4Laserliner(レーザーライナー)
38,980税込42,878
1本
3日以内出荷
USB Type-C 9-in-1 マルチアダプタ j5 createUSB Type-C 9-in-1 マルチアダプタj5 create
9,998税込10,998
1個
当日出荷
USB Type-C充電用ポート×1、4K HDMI×1、ギガビット有線LANポート×1、USB3.0ポート×3、SD slot×1、MicroSD slot×1 など多数の機能を搭載しており、パワーデリバリー3.0にも対応で、PCを充電しながら周辺機器を拡張。超コンパクトデザインに、HDMI 、ギガビットイーサネット、ハブを搭載したマルチドックです。
S&B スマートスパイスガーリック荒びき 9gx5 ヱスビー食品S&B スマートスパイスガーリック荒びき 9gx5ヱスビー食品
799税込863
1ケース(9g×5個)
3日以内出荷
小容量、低価格のお買い求めやすいトライアル向けシリーズです。いろいろな料理をひきたてる旨みと香り。ステーキ、パスタ、野菜炒めなどに。
タイプ常温入数1セット(5個入)
240RG9 5-120U/14F/16/256/11P HP(日本ヒューレット・パッカード)240RG9 5-120U/14F/16/256/11PHP(日本ヒューレット・パッカード)
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.47kg ~
240RG9 5-120U/14F/16/512/11P HP(日本ヒューレット・パッカード)240RG9 5-120U/14F/16/512/11PHP(日本ヒューレット・パッカード)
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.47kg ~
240RG9 5-120U/14F/8/256/11P HP(日本ヒューレット・パッカード)240RG9 5-120U/14F/8/256/11PHP(日本ヒューレット・パッカード)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.47kg ~
仕様●メインメモリ(標準):8GB●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●PCI-Expressスロット:なし●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第14世代●WiMAX:なし●その他ドライブ:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~85℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●SIM情報:なし●ディスプレイ詳細:14インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●その他無線データ転送:なし●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●ストレージ容量:256GB●ディスプレイサイズ:14型●対応SIMサイズ:なし●タッチパネル:非搭載●附属品:HP 65W ACアダプター、電源コード、保証書等●エネルギー消費効率:測定中●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●メインメモリ(最大):8GB●VCCI:対応●電波法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●その他ソフト:HP Support Assistant等●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●WWAN:なし●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●国際エネルギースター:登録●PCグリーンラベル:対応中●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):19.9×324×225.9(最厚部、突起部含まず、9.4 (前部) 、15 (後部) ) mm●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池電源HP 65W ACアダプター (動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC) 、動作周波数:47-63 Hz)本体質量(g)約1400g~最大消費電力(W)65W解像度1920×1080ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラ720p HD Webカメラグリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANRealtek 8852BE-VS Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1オフィスソフトなし
240RG9 5-120U/14F/16/256/11P HP(日本ヒューレット・パッカード)240RG9 5-120U/14F/16/256/11PHP(日本ヒューレット・パッカード)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.47kg ~
仕様●その他無線データ転送:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他ソフト:HP Support Assistant等●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~85℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●PCグリーンラベル:対応中●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●メインメモリ(標準):16GB●WWAN:なし●エネルギー消費効率:測定中●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●その他ドライブ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9×324×225.9(最厚部、突起部含まず、9.4 (前部) 、15 (後部) ) mm●VCCI:対応●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠●ディスプレイサイズ:14型●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●PCI-Expressスロット:なし●国際エネルギースター:登録●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●WiMAX:なし●附属品:HP 65W ACアダプター、電源コード、保証書等●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●ディスプレイ詳細:14インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●プロセッサーテクノロジー:第14世代●SIM情報:なし●メインメモリ(最大):16GB●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●電波法:適合●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載電源HP 65W ACアダプター (動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC) 、動作周波数:47-63 Hz)本体質量(g)約1400g~最大消費電力(W)65W解像度1920×1080ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラ720p HD Webカメラグリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANRealtek 8852BE-VS Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1オフィスソフトなし
ステン コバ磨き フラットバー 9x5.0x2000 スリーナイン島野ステン コバ磨き フラットバー 9x5.0x2000スリーナイン島野
7,798税込8,578
1本
5日以内出荷
長さ(mm)2000幅(mm)9厚さ(mm)5.0仕上#600(コバ面)
アルカリ乾電池 角形9V モノタロウアルカリ乾電池 角形9Vモノタロウ(206件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
水銀0(ゼロ)、カドミウム0(ゼロ)使用なので安心。 使用推奨期限5年
タイプ9V形(アルカリ)寸法(mm)約48×約17×約27電圧(V)9本数1本使用推奨期限5年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
新樹335A 受台小判 9寸5分 烏泥 エンテック新樹335A 受台小判 9寸5分 烏泥エンテック
319税込351
1個
4日以内出荷
どんな樹形にもマッチするデザイン。盆栽寄せ植え・盆石・盆景・苔玉にも便利な植木鉢用受台です。
材質ポリプロピレン樹脂寸法(mm)212×293×30質量(g)157
240RG9 5-120U/14F/16/512/11P/O24HBD HP(日本ヒューレット・パッカード)240RG9 5-120U/14F/16/512/11P/O24HBDHP(日本ヒューレット・パッカード)
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.47kg ~
240RG9 5-120U/14F/16/256/11P/O24HBD HP(日本ヒューレット・パッカード)240RG9 5-120U/14F/16/256/11P/O24HBDHP(日本ヒューレット・パッカード)
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.47kg ~
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 9mmx5M アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 9mmx5Mアイビッグ
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)5使用荷重(t)0.67破断荷重(t)4ワイヤー径(Φmm)9
240RG9 5-120U/14F/8/256/11P/O24HBD HP(日本ヒューレット・パッカード)240RG9 5-120U/14F/8/256/11P/O24HBDHP(日本ヒューレット・パッカード)
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.47kg ~
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 9mmx5M アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 9mmx5Mアイビッグ
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ188長さ(m)5使用荷重(t)0.67破断荷重(t)4ワイヤー径(Φmm)9
JCD375 USB-C Modular Mini Dock 9-in-1 j5 createJCD375 USB-C Modular Mini Dock 9-in-1j5 create
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
USB Type-Cを備えたパソコンから一気に9つ機能を拡張できるマルチアダプターです。DisplayPort Alt mode対応してMacBookなどDP Alt modeに対応しているパソコンに挿すだけで簡単にHDMIに接続可能。USB 3.1 Gen2ハブを搭載して最大10Gbps転送速度で従来のUSB3.0より2倍も速くなっています。2つアタッチメント付属してイーサネットとカードリーダーが自由に取り外して単独使用も可能です。
簡易保護服100-009ホワイト-5L AUTO-BI(山田辰)簡易保護服100-009ホワイト-5LAUTO-BI(山田辰)
8,398税込9,238
1袋(5着)
当日出荷
ヘルメットを被ったままでも大丈夫な大型フードを採用しました。スパンボンド不織布のみ、1層タイプです。
用途クリーンルーム内での作業などに。塗装現場での作業に。トラスコ品番158-1433材質ポリプロピレン100%(スパンボンド不織布)シロサイズ5L胸囲(cm)450身長(cm)187~192股下(cm)86ウエスト(cm)120~150適応身長(cm)187~192裄丈(cm)111
JCD393 USB3.2 USB-C 9in1マルチアダプター j5 createJCD393 USB3.2 USB-C 9in1マルチアダプターj5 create
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
USB Type-Cコネクタを搭載したノートパソコンを9つの機能を拡張できるUSB3.2 Gen2とUHS-IIスロットと4K60Hz DisplayPort Alt Modeに対応したハイスペックのUSB-Cマルチアダプターです。
ポート【拡張】USB3.2 Gen2 Type-A 10Gbps×2/USB3.2 Gen2 Type-C 10Gbps×1/USB-C PD100W充電ポート(5Gbpsデータ転送両対応)×1/4K60 HDMI×1/SD カードリーダー UHS-II×1/MicroSDカードリーダー UHS-II×1/ギガビット有線LAN×1スペースグレー材質アルミニウム外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×50×16ケーブル長(mm)200質量(g)約107セット内容JCD393/クイックインストールガイド/保証カード保証期間2年最大解像度HDMI 4K@60Hz給電方式バスパワー/セルフパワーコネクタ形状USB Type-C(オス)
液晶保護フィルム UMi UMIDIGI G9 5G 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム UMi UMIDIGI G9 5G 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種UMIDIGI G9 5G ( 6.75インチ )取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
9.0x0.8 /  9.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ9.0x0.8 / 9.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
外径(Φmm)9線径(Φmm)0.8材質SUS304仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-182高さ(mm)9端末クローズドエンドばね定数(N/mm)2.55許容荷重(N)9.41巻方向密着高さ(mm)3.6許容荷重時高さ(mm)5.31
M5Stack RS232Fモジュール 13.2(D-Sub9ピンメス) M5StackM5Stack RS232Fモジュール 13.2(D-Sub9ピンメス)M5Stack
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
M5Stack用のRS232拡張モジュール D-Sub9ピンメスコネクタを搭載した絶縁型RS232シリアル通信用の拡張モジュールです。シリアルポート変換チップTD301D232Hにより、RS232とTTL/CMOSロジックレベルの変換を実現し、DC/DCパワーモジュールF0505S-2WR3による電気/ノイズ絶縁機能を備えています。また、トグルスイッチやコーディングスイッチにより、D-Sub9ピン信号線のストレート/クロスとシリアルインターフェースGPIOの切り替えが可能で、様々な接続要求に対応します。モジュールにはDC/DC回路が内蔵されており、デバイス全体に給電することができます。 全二重対応、高速で信頼性が高いシリアルポートチップTD301D232Hを採用 電気/ノイズ絶縁用にDC/DCパワーモジュールF0505S-2WR3を搭載 スライド/DIPスイッチ:ストレート/クロスとGPIOの切り替え 開発環境:Arduino IDE、UIFlow
仕様【RS232】TD301D232H【DC-DC絶縁】F0505S-2WR3セット内容RS232Fモジュール 13.2 ×1、VH3.96-4.0P ×1寸法(mm)54×54×13.2質量(g)28入力電圧(V)【DC 電源インターフェース】0~24通信方法D-Sub9ピン(メス)、全二重通信、RS232とTTL/CMOSロジックレベル信号変換動作温度0~40℃通信速度最大115200bps
...