カテゴリ

  • 農業機械(8)
  • 機構部品(6)
  • 作業工具(5)
  • バイク部品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「9-039-11」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 保護面 トーアボージン

    保護面

    トーアボージン
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    シールド部分が上下自在で軽量です。
    材質バンド/PEバンド形状防災面寸法(mm)シールド:175×200×1t質量(g)約75材質(シールド)PVCアズワン品番9-039-11
  • (MQ90)RUNCHAN,RH ミツビシ

    (MQ90)RUNCHAN,RH

    ミツビシ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • TOMBO No.9039炭素繊維パッキン ニチアス

    TOMBO No.9039炭素繊維パッキン

    ニチアス
    24,980税込27,478
    1巻
    当日出荷
    PAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維を編組し、PTFEディスパージョンと特殊潤滑剤で処理した経済的な回転機器用パッキンです。
    用途各種ポンプ、攪拌機、船舶用スタンチューブなど。材質PAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤長さ(m)3最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)200使用pH範囲2~12適合流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ最高使用速度(m/s)16許容PV値(MPa・m/s)16.5
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • ディスクカップリング ACDシリーズ アイセル

    ディスクカップリング ACDシリーズ

    アイセル
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。 取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。 インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。 角速度変動が減少。 ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。 低慣性・高剛性。 取り付け簡単。 コストダウン。
    用途工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結 精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結 ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結
  • 7丁組スパナ トップ工業

    7丁組スパナ

    トップ工業
    8,798税込9,678
    1セット(7本)
    当日出荷
    軽量・薄型タイプで、極めて有力な締付力があります。頭部はスリムなヤリ形。プラスチックホルダー入り。ロックを外しても製品が固定されているのでバラバラにならず、1本ずつの取り出しもスムーズ。
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。セット内容8×9、10×12、11×13、14×17、19×22、21×23、24×27、WH-7000Y材質Cr-V厚さ(mm)(8×9)3.8、(10×12)4.8、(11×13)5.3、(14×17)6.8、(19×22)7.7、(21×23)8.2、(24×27)8.7全長(mm)(8×9)110、(10×12)128、(11×13)131、(14×17)166、(19×22)205、(21×23)216、(24×27)244(ホルダー)黄色質量(g)(全体)945、(8×9)20、(10×12)40、(11×13)50、(14×17)100、(19×22)180、(21×23)220、(24×27)295許容トルク(N・m)(8×9)小:15/大:23、(10×12)小:30/大:50、(11×13)小:39/大:62、(14×17)小:76/大:132、(19×22)小:169/大:255、(21×23)小:226/大:265、(24×27)小:319/大:412商品構成セット品アズワン品番64-8590-53
  • ラバーガスケットセット PRESSOL

    ラバーガスケットセット

    PRESSOL
    38,980税込42,878
    1セット
    翌日出荷
    セット内容9×15(70ヶ)・11×18(20ヶ)・12×18(80ヶ)・13×20(20ヶ)・17×24(45ヶ)・22×30(20ヶ)・23×27(11ヶ)・30×39(9ヶ)・35×39(3ヶ)厚さ(mm)1
  • [53個組] 工具セット エスコ

    [53個組] 工具セット

    エスコ
    55,000税込60,500
    1個
    翌日出荷
    5本組ポンチセット。 型抜きの下地が黄色仕様のため、紛失防止対策になります。
    セット内容〈セット内容〉:53点セットカッターナイフ:170mm(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150mm(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×39mm(-)スタビードライバー:6.0×39mm(3/8”)ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(3/8”)エクステンションバー:75・250mm片目片口スパナ:8・10・12・13・14・17・19mmラジオペンチ:160mmニッパー:160mmペンチ:180mmコンビネーションプライヤー:160mmメジャー(ストッパー付):16mm×3.5mレベル(マグネット付):230mmウォーターポンププライヤー:250mmボールピンハンマー:454gモンキーレンチ:150・300mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質(型抜き)ウレタン製質量(kg)16.4ケース寸法(mm)510×230×300(H)(スチール製)
  • コンビネーションスパナセット ギガ・セレクション

    コンビネーションスパナセット

    ギガ・セレクション
    12,980税込14,278
    1セット(16本)
    翌々日出荷
    材質クロムバナジウム鋼
  • シリンダー錠タイプワイヤーロック NobleWedgeロック対応 BUFFALO(バッファロー)

    シリンダー錠タイプワイヤーロック NobleWedgeロック対応

    BUFFALO(バッファロー)
    3,490税込3,839
    1台
    当日出荷
    NobleWedgeに対応したシリンダ錠タイプのセキュリティロック。セキュリティ強度が高く、破損しにくいシリンダー錠タイプ。ワイヤーの取り回しがしやすい360度回転機構・90度首振り機構。ワイヤーにキズ防止コーティング
    仕様対応スロットサイズ:幅:4.5mm(4.5~5.1mm)、高さ:3.2mm(3.2~3.4mm)セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、スペーサー2個、面ファスナー1個質量(g)約110外形寸法(mm)ロック部:長さ 約39×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー:長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+9)動作環境温度0~40℃、湿度20~80%保証期間初期不良のみ
  • シリンダー錠タイプワイヤーロック Nanoスロット対応 BUFFALO(バッファロー)

    シリンダー錠タイプワイヤーロック Nanoスロット対応

    BUFFALO(バッファロー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    nanoに対応したシリンダ錠タイプのセキュリティロック。セキュリティ強度が高く、破損しにくいシリンダー錠タイプ。ワイヤーの取り回しがしやすい360度回転機構・90度首振り機構。ワイヤーにキズ防止コーティング
    仕様対応スロットサイズ:幅:6mm(6.0~6.2mm)、高さ:2.5mm(2.5~2.7mm)セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、スペーサー2個、面ファスナー1個質量(g)約110外形寸法(mm)ロック部 長さ 約39×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+9)適合機器Nanoセキュリティースロット搭載機器(パソコン・液晶ディスプレイ・周辺機器など)動作環境温度0~40℃、湿度20~80%保証期間初期不良のみ
  • シリンダー錠タイプワイヤーロック NobleWedgeスロット対応 統一キー仕様 BUFFALO(バッファロー)

    シリンダー錠タイプワイヤーロック NobleWedgeスロット対応 統一キー仕様

    BUFFALO(バッファロー)
    3,598税込3,958
    1台
    翌々日出荷
    NobleWedgeスロット対応のシリンダー錠タイプのセキュリティロック。パソコンや液晶モニターなどを盗難から守ります。径約11mmの小型シリンダー錠。簡単に施錠できるワンプッシュタイプ。360度回転機構、90度首振り機構でワイヤーの取り回しがしやすいです。統一キー仕様です。
    仕様対応スロットサイズ:幅:4.5mm(4.5~5.1mm)、高さ:3.2mm(3.2~3.4mm)セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、スペーサー2個、面ファスナー1個質量(g)約110外形寸法(mm)ロック部:長さ 約39×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー:長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+9)動作環境温度0~40℃、湿度20~80%保証期間初期不良のみ
  • シリンダー錠タイプワイヤーロック Nanoスロット対応 統一キー仕様 BUFFALO(バッファロー)

    シリンダー錠タイプワイヤーロック Nanoスロット対応 統一キー仕様

    BUFFALO(バッファロー)
    4,598税込5,058
    1台
    翌々日出荷
    Nanoスロット対応のシリンダー錠タイプのセキュリティロック。パソコンや液晶モニターなどを盗難から守ります。径約11mmの小型シリンダー錠。簡単に施錠できるワンプッシュタイプ。360度回転機構、90度首振り機構でワイヤーの取り回しがしやすいです。統一キー仕様です。
    仕様対応スロットサイズ:幅:6mm(6.0~6.2mm)、高さ:2.5mm(2.5~2.7mm)セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、スペーサー2個、面ファスナー1個質量(g)約110外形寸法(mm)ロック部 長さ 約39×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+9)適合機器Nanoセキュリティースロット搭載機器(パソコン・液晶ディスプレイ・周辺機器など)動作環境温度0~40℃、湿度20~80%保証期間初期不良のみ
  • 両口スパナセット ギガ・セレクション

    両口スパナセット

    ギガ・セレクション
    11,980税込13,178
    1セット(12本)
    翌々日出荷
    材質クロムバナジウム鋼質量(kg)【6×7】19、【8×9】34、【10×11】47【12×13】68、【14×15】102、【16×17】126、【18×19】179、【20×22】205、【21×23】233、【24×27】324、【25×28】405、【30×32】439呼び寸法6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22、21×23、24×27、25×28、30×32寸法A(mm)【6×7】15、【8×9】19、【10×11】23、【12×13】29、【14×15】31、【16×17】35、【18×19】39、【20×22】43、【21×23】45、【24×27】51、【25×28】55、【30×32】56全長L(mm)【6×7】123、【8×9】140、【10×11】156、【12×13】172、【14×15】190、【16×17】204、【18×19】221、【20×22】237、【21×23】247、【24×27】263、【25×28】279、【30×32】298寸法D(mm)【6×7】4、【8×9】3、【10×11】4、【12×13】5、【14×15】5、【16×17】6、【18×19】6、【20×22】7、【21×23】7、【24×27】9、【25×28】8、【30×32】9寸法B(mm)【6×7】17、【8×9】21、【10×11】26、【12×13】31、【14×15】34、【16×17】37、【18×19】41、【20×22】47、【21×23】49、【24×27】56、【25×28】61、【30×32】65寸法C(mm)【6×7】3、【8×9】3、【10×11】4、【12×13】5、【14×15】5、【16×17】6、【18×19】6、【20×22】7、【21×23】7、【24×27】9、【25×28】8、【30×32】9セット数12本
  • シリンダー錠タイプワイヤーロック NobleWedgeスロット対応 マスターキー仕様 BUFFALO(バッファロー)

    シリンダー錠タイプワイヤーロック NobleWedgeスロット対応 マスターキー仕様

    BUFFALO(バッファロー)
    3,598税込3,958
    1台
    翌々日出荷
    NobleWedgeスロット対応のシリンダー錠タイプのセキュリティロック。パソコンや液晶モニターなどを盗難から守ります。径約11mmの小型シリンダー錠。簡単に施錠できるワンプッシュタイプ。360度回転機構、90度首振り機構でワイヤーの取り回しがしやすいです。マスターキー仕様です。
    仕様対応スロットサイズ:幅:4.5mm(4.5~5.1mm)、高さ:3.2mm(3.2~3.4mm)セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、スペーサー2個、面ファスナー1個質量(g)約110外形寸法(mm)ロック部:長さ 約39×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー:長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+9)動作環境温度0~40℃、湿度20~80%保証期間初期不良のみ
  • シリンダー錠タイプワイヤーロック Nanoスロット対応 マスターキー仕様 BUFFALO(バッファロー)

    シリンダー錠タイプワイヤーロック Nanoスロット対応 マスターキー仕様

    BUFFALO(バッファロー)
    4,598税込5,058
    1台
    翌々日出荷
    Nanoスロット対応のシリンダー錠タイプのセキュリティロック。パソコンや液晶モニターなどを盗難から守ります。径約11mmの小型シリンダー錠。簡単に施錠できるワンプッシュタイプ。360度回転機構、90度首振り機構でワイヤーの取り回しがしやすいです。マスターキー仕様です。
    仕様対応スロットサイズ:幅:6mm(6.0~6.2mm)、高さ:2.5mm(2.5~2.7mm)セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、スペーサー2個、面ファスナー1個質量(g)約110外形寸法(mm)ロック部 長さ 約39×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+9)適合機器Nanoセキュリティースロット搭載機器(パソコン・液晶ディスプレイ・周辺機器など)動作環境温度0~40℃、湿度20~80%保証期間初期不良のみ
  • オフセットコンビネーションスパナセット ギガ・セレクション

    オフセットコンビネーションスパナセット

    ギガ・セレクション
    12,980税込14,278
    1セット(16本)
    翌々日出荷
    材質クロムバナジウム鋼
  • M5Stamp S3用ピッチ変換基板 M5Stack

    M5Stamp S3用ピッチ変換基板

    M5Stack
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    M5Stamp S3の1.27mmピッチから標準的な2.54mmピッチへ変換 4ピンGroveコネクタを用意 電源スイッチおよびGPIOピン(G0)用スイッチを実装 切り取り可能な取り付け部があり、M3ネジやスペーサーで固定可能
    仕様【引き出されているI/Oピン】G0/G1/G2/G3/G4/G5/G6/G7/G8/G9/G10/G11/G12/G13/G14/G15/G39/G40/G41/G42/G43/G44/G46寸法(mm)38×30.54×6スイッチEN(電源) ×1、G0(ボタン) ×1接続方法【S3】1.27mmピッチ 17ピンソケットまたは11ピンソケット
  • リアスチールスプロケット 525-39 50801-39 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 525-39 50801-39

    AFAM(アファム)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:50801-39。販売備考:スチールスプロケット 主な適合:1200DIAVEL 11-16、1198S/R 09-11、Streetfighters 09-10。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] 1098 07-08。ドゥカティ[DUCATI] 1198 09-11。ドゥカティ[DUCATI] 1198S 09-11。ドゥカティ[DUCATI] STREET FIGHTER/S [ストリートファイター] 09-13。ドゥカティ[DUCATI] DIAVEL [ディアベル] 11-17
  • ポートパワー”SS”10トンセット・ウェッジラム付 BLACHAWK

    ポートパワー”SS”10トンセット・ウェッジラム付

    BLACHAWK
    489,800税込538,780
    1セット
    3日以内出荷
    10トンの押し作業、広げ作業の能力を高め、ツール置き場にも軽便に置ける様に考えられたセットです。 仕事始めには理想的なセットです。 仕事の発展に合わせアタッチメントをお買い足しできます。 アタッチメント類は簡単に装着できるように設計されております。
    セット内容【1】手動ポンプ(P-76)【2】ホース(Z-913)【3】10トンSSラム(ARC-157)【4】10トンSS5"エクステンショチューブ(K239900)【5】10トンSS10"エクステンションチューブ(S240900)【6】10トンSS18"エクステンショチューブ(K241900)【7】10トンSS28"エクステンショチューブ(K242900)【8】10ソンSSセレテッドサドル(SS-37)【9】10トンSS90°Vベース(SS-38)【10】10トンSSウェッジヘッド(SS-39)【11】10トンSSプランジャートウ(SS-42)【12】10トンSSフラットベース(SS-40)【13】10トンSSフレックスヘッド(SS-67)【14】ロックオンコネクター(FZ1050)【15】スプレッダーラムトウ(Z-30)【16】メタルケース(CASE-C)【17】ウェッジラム(SA-4)危険物の類別非危険物
  • リアスチールスプロケット 520-39 14405-39 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 520-39 14405-39

    AFAM(アファム)
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:14405-39。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15405-39)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 650 [グラディウス650] 09-11。スズキ[SUZUKI] GS500E 89-07。スズキ[SUZUKI] DESPERADO400/X [デスペラード400] 97-。スズキ[SUZUKI] GS400/E 94-。スズキ[SUZUKI] INAZUMA400 [イナズマ400] 97-03。スズキ[SUZUKI] ACROSS250 [アクロス250] 90-。スズキ[SUZUKI] BANDIT250/N/V/VZ [バンディット250] F/NO.GJ74A-128230-。スズキ[SUZUKI] GSX250E/S KATANA [カタナ] F/NO.GJ76A109706-。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:39。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:110mm。取付穴数:5穴
    材質スチール(C45鋼)歯数39Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)110チェーンサイズ520
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    13,260税込14,586
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • リアスチールスプロケット 525-39 50800-39 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 525-39 50800-39

    AFAM(アファム)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:50800-39。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] 848 08-11。ドゥカティ[DUCATI] 996 [モノポスト/ビポスト/ストラーダ] 04-08。ドゥカティ[DUCATI] 996R 04-08。ドゥカティ[DUCATI] 996SPS 04-08。ドゥカティ[DUCATI] 999MONOPOSTO/S/R [モノポスト] 06-08。ドゥカティ[DUCATI] HYPERMOTARD1100/S/EVO [ハイパーモタード] 07-11。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1000SDS [ムルティストラーダ] 04-06。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1000S [モンスター] 06-08。ドゥカティ[DUCATI] HYPERMOTARD796 [ハイパーモタード] 10-11。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1100/S [モンスター] 09-10。取り付け穴径:38。歯数[丁数]:39。チェーンサイズ:525。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。取付穴数:5穴。備考:リアスチールスプロケットは、PCDは不要です。
    材質スチール(C45鋼)歯数39Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)備考リアスチールスプロケットは、PCDは不要です。表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)38チェーンサイズ525
  • ディスクカップリング ACSシリーズ アイセル

    ディスクカップリング ACSシリーズ

    アイセル
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷から46日以内出荷
    今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。 取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。 インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。 角速度変動が減少。 ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。 低慣性・高剛性。 取り付け簡単。 コストダウン。
    用途工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結 精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結 ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング S63 BIGM(丸山製作所)

    Oリング S63

    BIGM(丸山製作所)
    289税込318
    1個
    6日以内出荷
    規格S63図解NoMS3900D-15 ポンプ部品_No.11、MK035D-1 ポンプ部品_No.9、MS035K 動力噴霧機部品_No.9、MS035R ポンプ部品_No.9、GS10EM-1 ポンプ部品 Oリング S63_No.12、KS13S ポンプ部品_No.11、MS035 動力噴霧機部品_No.9、MS043 ポンプ部品_No.12、MS039D-20JA ポンプ部品_No.12、MK035SP ポンプ部品_No.9、MJS-21 ポンプ部品_No.11、JAS11 ポンプ部品_No.11、MK035 動力噴霧機部品_No.9、GS10EM ポンプ部品 Oリング S63_No.12、GS15E ポンプ部品 Oリング S63_No.12、GS10R ポンプ部品 Oリング S63_No.11、GKS20 ポンプ部品_No.11、KS2020 ポンプ部品_No.11、MJI-310 トランスミッション分解部品_No.28、MK035D 動力噴霧機部品_No.9、MJS-10 ポンプ部品_No.12、MS043D-20 -A ポンプ部品_No.12など
  • ENDOニューパテ抜型 丸 12pcs ホワイトサム

    ENDOニューパテ抜型 丸 12pcs

    ホワイトサム
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    クッキーやビスケット、スコーンやミニタルトなどの抜型に幅広くお使いいただけます。クッキーなどの生地抜きのほか、チーズやハムを抜いておかずやお弁当を彩ることも出来ます。サイズは内寸です。手作りの為、多少サイズの誤差があります。取り扱いやすいステンレス製です。力を入れやすく歪みにくい、手元折り曲げ処理。幅広いサイズ展開で細かいニーズにも対応しています。
    材質18-0ステンレス(sus430)品名・タイプクッキー抜型、タルト型
  • アルミクッキー抜型 久保寺軽金属工業所

    アルミクッキー抜型

    久保寺軽金属工業所
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    持ち手がついている抜型セットです。持ち手がついているので手が痛くなりません。ホームメイドで、楽しさひろがるクッキー抜型。お気に入りのクッキー型で、普段のお菓子作りやプレゼントにもどうぞ。クッキーやビスケット、スコーンやミニタルトなどの抜型に幅広くお使いいただけます。クッキーなどの生地抜きのほか、チーズやハムを抜いておかずやお弁当を彩ることも出来ます。
    材質アルミニウム内寸(mm)ハート 38×37×h12・スペード 38×39×h10・ギザダイヤ 42×42×h11・ダイヤ 46×37×h10・クローバー 41×40×h9・ヒマワリ 40×40×h10品名・タイプクッキー抜型
  • コモンモードチョークコイル WE-TPB 1セット 9個入 WURTH ELEKTRONIK

    コモンモードチョークコイル WE-TPB 1セット 9個入

    WURTH ELEKTRONIK
    24,980税込27,478
    1セット(9個)
    7日以内出荷
  • スチール什器 両面ネット アイリスオーヤマ

    スチール什器 両面ネット

    アイリスオーヤマ
    19,980税込21,978
    1セット
    8日以内出荷
    豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。
    ホワイト仕様アジャスター付材質(本体)スチール耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで
  • サイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネス JOYN

    サイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネス

    JOYN
    3,498税込3,848
    1個
    8日以内出荷
    ・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、BMF40です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)。・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。
    付属品BMW 40ピン用 電源コネクタ、スピーカー分配ハーネス適合車種1シリーズ 年式:H16/9~H23/9 モデルコード:E81/E82/E87/E88、1シリーズ 年式:H23/10~R1/9 モデルコード:F20、3シリーズ 年式:H17/4~H25/9 モデルコード:E90/E91/E92/E93、3シリーズ 年式:H24/9~H31/2 モデルコード:F30/F31/F34/F80(M3)、5シリーズ 年式:H15/8~H22/8 モデルコード:E60/E61、5シリーズ 年式:H22/3~H29/1 モデルコード:F10/F11/F07、X1 年式:H27/10~R1/9 モデルコード:F48、X2 年式:H30/4~ モデルコード:F39、X4 年式:H26/10~ モデルコード:F26、X5 年式:H25/11~R1/9 モデルコード:F15/F85(X5M)、BMW MINI 年式:H26/4~H29/4 モデルコード:F56/F55/F54/F57、BMW MINI 年式:H29/2~ モデルコード:F60、2シリーズ 年式:H26/2~ モデルコード:F22/F23/F87(M2)/F45/F46、4シリーズ 年式:H25/9~ モデルコード:F32/F33/F36/F82(M4)、5シリーズ 年式:H29/2~R2/9 モデルコード:G30/G31/F90(M5)、X3 年式:H23/3~ モデルコード:F25、Z4 年式:H21/4~H31/2 モデルコード:E89
  • フンカントリツケカンセツカナグクミタテ BIGM(丸山製作所)

    フンカントリツケカンセツカナグクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    部品名称フンカントリツケカンセツカナグクミタテ図解NoMRS40HS-150 オプション(3) キュウリノズル部品_No.38、MRS30HS-130 オプション3 キュウリノズル部品_No.38、MRS30-130-1 オプション(11) キュウリノズル部品_No.39、MRS30-131 オプション(9)キュウリノズル部品_No.39、MRS30-132 オプション(9)キュウリノズル部品_No.39、MRS40H-153 オプション(1) キュウリノズル部品_No.39、MRS40H-151 オプション1 キュウリノズル部品_No.39、MRS40H-152 オプション(1) キュウリノズル部品_No.39、MRS40H-150 オプション11 キュウリノズル部品_No.39
  • Oリング P18 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P18

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P18図解NoMW60014K 部品_No.18、MW2540 工業用ポンプ部品_No.9、MW60035(2004) 部品_No.16、MW1520H 工業用ポンプ部品_No.11、MW60021(2004) 部品_No.17、MW2520K2 工業用ポンプ部品_No.14、MW2571 工業用ポンプ部品 Oリング P18_No.9、3ジゲンノズルRN1-40W 本体部品_No.15、MW60014 部品_No.17、MW60021K 部品_No.17、MW2570 工業用ポンプ部品 Oリング P18_No.9、MW2530(2004) 部品_No.9、MW1SP05ES 部品_No.42、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.11、MW2530 工業用ポンプ部品_No.9、MW2DX05ELS 部品_No.39、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.10、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.10
  • グロメツト BIGM(丸山製作所)

    グロメツト

    BIGM(丸山製作所)
    499税込549
    1個
    8日以内出荷
    規格C-30-BW19-2EPUL部品名称グロメツト図解NoBSM-640SLT 14M オプション3 (自動調圧装置 回転計)部品_No.11、BSM-640SLT 12M オプション2 (電動センタバルブ)2016年10月~部品_No.11、BSM-640SLT 12M オプション3 (自動調圧装置 回転計)部品_No.11、KBM-300N スイッチボックス部品_No.3、BSM-640SLT 12M オプション2 (電動センタバルブ)~2016年9月部品_No.11、BSD-5000L-1 希望付属品部品_No.14、BSM-1270SLT(18) オプション10 (3連電動バルブ)~2016年9月部品_No.39、SSA-F1010 燃料タンク部品_No.31、BSM-640SLT-B 12M オプション2 (電動センタバルブ)2016年10月~部品_No.11、BSM-640SLT-B 14M オプション2 (電動センタバルブ) 2016年10月部品_No.11、BSM-640SLT 14M オプション2 (電動センタバルブ) ~2016年10月部品_No.11など
  • 8.5マキトリヨウヨリモドシ90 ISO BIGM(丸山製作所)

    8.5マキトリヨウヨリモドシ90 ISO

    BIGM(丸山製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    部品名称8.5マキトリヨウヨリモドシ90 ISO図解NoSSA-E500 オプション (2) (巻車20m)部品_No.7、SSA-α1003 オプション-2部品_No.8、SSA-E500 オプション(3) (巻車40m)部品_No.8、MRS30-130-1 オプション(7) サイドノズル キク用ノズル部品_No.39、SSA-α603 ホースリール部品_No.11、SSA-S610VT -1 ホースリール部品_No.9、SSA-S610 -1 ホースリール部品_No.9、SSA-α603 オプション-2部品_No.13、SSA-V1010 オプション(巻車)部品_No.7、MRS30-130 サイドノズル キク用ノズル部品_No.39、SSA-V1010C オプション(巻車)部品_No.7、SSA-S610VT -1 オプション(2)部品_No.39
  • バネザガネ BIGM(丸山製作所)

    バネザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    359税込395
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M3.5部品名称バネザガネ図解NoSSA-α510DX 分水器,ノズル配管部品_No.11、SSW-400C-2 ノズル部品_No.9、SSA-α1000 ノズル(2)(後側)部品_No.23、SM-120 薬液配管(1)部品_No.12、L4-530DW ノズル配管部品_No.9、VSA100-11 1992ネン ノズル部品_No.8、VSM110-15-1 ノズル部品_No.87、SSA-α510 分水器、ノズル配管部品_No.11、L4-520DW ノズル配管部品_No.29、L4-530DW ノズル配管部品_No.29、SSA-C610 ノズル部品_No.73、VSM100-11 ノズル部品_No.8、VSM110-15K ノズル部品_No.87、SSA-F500 ノズル(1)部品_No.9、SSA-C610 ノズル部品_No.9、SSA-F501 ノズル(2)部品_No.9、L4-530DW ノズル配管部品_No.39、SSA-C610 ノズル部品_No.43、SM-120 薬液配管(2)部品_No.12、VSA100-11 1990ネン ノズル部品_No.8、SSA-F610 ノズル部品_No.9など
  • ヒラザガネ 6.5X25XT2.3 BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ 6.5X25XT2.3

    BIGM(丸山製作所)
    469税込516
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格6.5X25XT2.3図解NoSSA-α1003-1 攪拌,テンション部品_No.25、SSA-F505 操作パネル部品_No.31、SSA-F600I 操作パネル(1)部品_No.12、SSA-α1000ST 攪拌,テンション部品_No.19、MDJ4001-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.64、BSA-950シリーズ 第1段ブーム 左部品_No.51、NCD-10ST-1 エアー管部品_No.11、SSA-V1000 撹拌部品_No.18、MDJ3000-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.67、SSA-Z500-1 操作レバー部品_No.11、SSA-F617MAT-1 フロントパネル部品_No.39、BSA-662 1062シリーズ 第1段ブーム 左部品_No.40、MD4020K羽根車部品_No.37、BSA-651 951シリーズ 第一段ブーム 右部品_No.51、SSA-C421 カクハン部品_No.21、SSA-Z500 オプション3 (前部巻車 後部巻車)部品_No.17、SSA-Z601S 操作レバー部品_No.11など
  • ギヤ BIGM(丸山製作所)

    ギヤ

    BIGM(丸山製作所)
    7,398税込8,138
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ギヤ図解NoBSA-950シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁部品_No.21、KBM-502D 電動調圧弁 ~2016年9月(KBM-502Dのみ対象)部品_No.39、SSA-α610C 電動調圧弁部品_No.19、SSA-V600C-1 電動調圧弁 2019年11月~部品_No.20、BSA-600LDMQ(JP) 電動調圧弁部品_No.31、BSM-640SLT 14M 調圧弁 ~2016年9月部品_No.54、BSA-650-1 -2シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 ~2016年9月部品_No.21、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.21、KBM-410 調圧弁部品_No.42、BSA-535 シリーズ 電動調圧弁 Dシリーズ部品_No.23、BSA-650C -1シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.21、BSA-650シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁部品_No.21、SSA-V600C-1 電動調圧弁 ~2019年10月部品_No.20など