カテゴリ

  • 自動車純正部品(7)
  • 厨房用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 作業工具(1)

「9-870-07」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラボラン回転子 アズワン

    ラボラン回転子

    アズワン
    ¥3,564税込¥3,920
    1袋(11個)
    当日出荷
    入数10+1個
  • ミクロスターラー HSシリーズ アズワン

    ミクロスターラー HSシリーズ

    アズワン
    ¥20,600~税込¥22,660~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
    用途本体使用可能回転子例、Φ3×6mm(1-3252-03、3-6659-02)、Φ2×7mm(1-3252-04)、Φ3×8mm(1-3252-05)、Φ3×10mm(3-6659-01)、Φ4×6mm(7-218-01)、Φ4×10mm(1-4206-01、9-870-01)、Φ5×15mm(1-4206-02)、Φ8×25mm(1-4206-04)仕様推奨回転子(mm):Φ3×5~Φ8×25回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)モーターDCブラシモーター(交換可)材質(天板)SUS304マグネットネオジム磁石(0.41T)
  • 空転式トルクレンチ(プリセット型) Wera

    空転式トルクレンチ(プリセット型)

    Wera
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    設定トルクに達すると空転するため、オーバートルクの心配がありません。トルク制御オフ機能があり通常のラチェットハンドルとしても使用可能です。左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。差込角6.35mmのソケットと使用できます。設定トルクに達すると空転とカチンという音で知らせてくれます。クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。振り幅はわずか5°と狭い場所でのトルク管理も可能です。
    用途検査、締め付け用。材質ハンドル:複合体樹脂、本体:特殊工具鋼全長(mm)244差込角(mm)6.35頭部幅(mm)31.6トルク調整範囲(N・m)2-12最小目盛(N・m)0.1
  • 関西式たこ焼き器(15穴) 3枚掛 下野金属株式会社

    関西式たこ焼き器(15穴) 3枚掛

    下野金属株式会社(1件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    翌々日出荷
    型式:2枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.20kg 都市ガス 3、950kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:3枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.29kg 都市ガス 5、920kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:4枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.39kg 都市ガス 7、900kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:5枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.49kg 都市ガス 9、870kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm(Φ38・深さ21)
    材質18-0ステンレス型式3枚掛質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×260×180穴数15
  • 関西式たこ焼き器(15穴) 5枚掛 下野金属株式会社

    関西式たこ焼き器(15穴) 5枚掛

    下野金属株式会社
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    翌々日出荷
    型式:2枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.20kg 都市ガス 3、950kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:3枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.29kg 都市ガス 5、920kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:4枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.39kg 都市ガス 7、900kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:5枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.49kg 都市ガス 9、870kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm(Φ38・深さ21)
    材質18-0ステンレス型式5枚掛質量(kg)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×260×180穴数15
  • 関西式たこ焼き器(15穴) 4枚掛 下野金属株式会社

    関西式たこ焼き器(15穴) 4枚掛

    下野金属株式会社
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    翌々日出荷
    型式:2枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.20kg 都市ガス 3、950kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:3枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.29kg 都市ガス 5、920kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:4枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.39kg 都市ガス 7、900kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:5枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.49kg 都市ガス 9、870kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm(Φ38・深さ21)
    材質18-0ステンレス型式4枚掛質量(kg)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×260×180穴数15
  • ベルト(L) リヤー NO.2 シート (U0) MAZDA(マツダ)

    ベルト(L) リヤー NO.2 シート (U0)

    MAZDA(マツダ)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L) トランク サイド (U007) MAZDA(マツダ)

    トリム(L) トランク サイド (U007)

    MAZDA(マツダ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷
  • ミクロスターラー 出荷前点検検査書付き HS-MICシリーズ アズワン

    ミクロスターラー 出荷前点検検査書付き HS-MICシリーズ

    アズワン
    ¥35,600~税込¥39,160~
    1個
    9日以内出荷
    小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
    仕様推奨回転子:Φ3×5mm~Φ8×25mm、本体使用可能回転子例:Φ3×6mm(1-3252-03、3-6659-02)・Φ2×7mm(1-3252-04)・Φ3×8mm(1-3252-05)・Φ3×10mm(3-6659-01)・Φ4×6mm(7-218-01)・Φ4×10mm(1-4206-01、9-870-01)・Φ5×15mm(1-4206-02)・Φ8×25mm(1-4206-04)、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100~240V、50/60Hz(アダプター付属)モーターDCブラシモーター(交換可)材質(天板)SUS304マグネットネオジム磁石マグネット強度0.41T校正証明書点検・検査書