カテゴリ
- 作業工具(310)
- 切削工具(80)
- メカニカル部品(34)
- 制御機器(31)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 電動工具(19)
- 空圧工具(14)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 自動車純正部品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 保管用品(4)
- トラック純正部品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク部品(2)
- 機構部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 整備工具・収納(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- エスコ(71)
- 三木プーリ(21)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(21)
- TRUSCO(20)
- SK11(20)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18)
- 群協製作所(18)
- RS PRO(17)
- トップ工業(16)
- フロウエル(14)
- Wera(12)
- FPC(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- スターエム(10)
- ベッセル(10)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9)
- KTC(8)
- フジキン(8)
- JTC(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「9.5 6.35」の検索結果

ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm
TRUSCO(20件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.5表面処理三価クロムメッキ穴角6角
ビットホルダーソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷ビットの六角部をホルダーに差し込むことで、ラチェットハンドルなどで使用可能になります。 先端のビットを差し替えることで様々な用途で使用可能。材質構造用鋼寸法d(mm)5寸法L1(mm)10寸法D1(mm)12先端形状6角二面幅S(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットアダプター
TRUSCO(47件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
9.5sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷9.5mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットアダプター 電動ドリル用 セット
(292件のレビュー)¥679税込¥7471セット(3個)当日出荷ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。セット内容6.35、9.5、12.7長さ(mm)13(軸部分)六角軸対辺(mm)6.35
ソケットアンビルチャック
SK11(37件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷インパクトレンチで六角軸のビットやドリルが使用可能になるアダプターです。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。用途インパクトレンチで六角軸のビットやドリルを使用。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)差込角(mm)12.7(1/2)インパクトレンチ用
シャンクアダプター(スライドロック式)
トップ工業(15件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷インパクトレンチに取付け、6.35mmシャンクの各種、各サイズのソケットやドライバビットが使用できます。 使える先端工具の種類が格段に増えます。寸法d(Φmm)18
ソケット 6角 9.5sq
(229件のレビュー)¥168~税込¥185~1個当日出荷ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角6角
ヘックスビットアダプター
SIGNET(シグネット)(26件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ラチェットハンドル等で1/4インチHEXのビットを使用する際に。全長(mm)25対辺寸法(inch)1/4
1/4"(6.35mm)H アダプター 全長150mm 凸3/8"(9.5mm)SQ.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,598税込¥1,7581個欠品中9.5mm差込角のソケットを取り付けることのできるアダプターです。全長150mmです。軸寸法(mm):6.35mmです。全長(mm)150軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチセット 差込角9.5mm/6.35mm
KENOH¥2,498税込¥2,7481セット(40点組)当日出荷スタンダード品。ソケットレンチセット 40PC。丈夫なブローケース。ソケット(9.5mm角)はミリサイズとインチサイズが揃っているので幅広く使えます。ラチェットハンドル200mm(9.5mm角)、ソケットアダプター(9.5mm凹×6.35mm凸)、エクステンションバー75mm(9.5mm角)、プラグソケット21mm(9.5mm角)。スピンナーハンドル150mm(6.35mm角)。ブローケース。全長(mm)315質量(g)1600差込角(mm)6.35、9.5セット商品数40ソケット内容(mm)(ソケット/6.35)4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12、(ソケット/9.5)9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 3/8", 7/16", 1/2", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
6.35mm差込 インパクトアダプター 凸9.5mm ボール式
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。 凸側ボールロック式です。トラスコ品番828-0658セット内容Cリング材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)27差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/4"(6.35mm)SQ.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個欠品中深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 3/8”sqから1/4”sqへの変換アダプタータイプです。寸法L(mm)22.5寸法H(mm)17差込角(mm[inch])凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4]
1/4"(6.35mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/8"(9.5mm)SQ.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,598税込¥1,7581個欠品中深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(14mm)やメガネレンチ(14mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 1/4”sqから3/8”sqへの変換アダプタータイプです。寸法L(mm)24寸法H(mm)14差込角(mm[inch])凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8]
工具セット 差込角9.5mm
(13件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781セット(82点組)当日出荷小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。 持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計 ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。 三段目はフリースペース。用途様々なシーンでの作業にセット内容【ソケット(6角)(差込角6.35mm) 】5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm×計20個【ソケット(6角)(差込角9.5mm) 】3/8、7/16、1/2、5/8、9/16、11/16、 3/4、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm、21mm×計15個【エクステンションバー差込角9.5mm/全長75mm 】×1個【ソケットアダプター9.5mm×6.35mm 】×1個【スパークプラグソケット16mm 】×1個【ラチェットハンドル9.5mm/全長約200mm】×1個【コンビネーションレンチ 】5.5/7/8/10/12/13 mm×計6個【ラジオペンチ150mm 】×1本【ニッパー150mm 】×1本【六角棒レンチ】 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm×計8本【ハンマー 】×1本【ビット用ドライバーハンドル 全長205mm】×1本【ビット 全長25mm(計22個)】 (マイナス)幅4mm/5mm/5.5mm/6.5mm×各1本 (プラス) #1/#2/#3×各1本 (六角) 3mm/4mm/5mm/6mm×各1本 (四角)S1.S2.S3×各1本 (星型)10.20.25.30×各1本 (ポジ)PZ1/PZ2/PZ3×各1本 (ソケット差込用変換ビット)差込角6.35mm×1本【カッター】×1本【カッター替刃 】×1箱(10枚)【ビス・釘類】×1箱【引き出し】×2個質量(kg)7.5差込角(mm)9.5セット商品数82ケース寸法(mm)355×220×220
6.35sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トラスコ品番777-3676質量(g)16寸法L(mm)22差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.差込角(inch)1/4(凹)、3/8(凸)RoHS指令(10物質対応)対応
6.35-25.4mm ラバーグロメットセット
エスコ(2件のレビュー)¥6,830税込¥7,5131個当日出荷エスコ品番EA948GHセット内容(外径×内径)6.35×3.2(適応板厚:1.6mm)×50個7.9×4.7(適応板厚:1.6mm)×50個9.5×6.35(適応板厚:1.6mm)×35個11.1×7.6(適応板厚:1.6mm)×25個12.7×9.5(適応板厚:1.6mm)×20個15.9×12.7(適応板厚:1.6mm)×10個16.7×9.9(適応板厚:3.2mm)×10個22.2×15.9(適応板厚:1.6mm)×5個25.4×17.5(適応板厚:1.6mm)×5個材質ゴム種類グロメット内径(Φmm)3.2/4.7/6.35/7.6/9.5/12.7/9.9/15.9/17.5適合板厚(mm)1.6/3.2
1/4"(6.35mm)SQ. ナットツイスター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)23差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.差込角(mm[inch])6.35 [1/4]寸法D2(mm)13差込角(inch)1/4(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
(9.5SQ) ネプロス・セミディープソケット(六角)
nepros¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角六角
9.5mm ホールソー(六角軸/HSS)
エスコ¥2,370税込¥2,6071個当日出荷用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)9.5適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
1/4"(6.35mm)SQ. 12角ユニバーサルソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.差込角(mm[inch])6.35 [1/4]寸法D2(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
V-Lok継手式パネルネット付ボール弁(ステンレス)
フジキン¥13,980税込¥15,3781個当日出荷4.90MPa対応です。パネルマウント対応です。軽量・コンパクトです。継手付構造です。用途水・空気・ガス用。材質(本体)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸チタンコーティングドリル シャンク径6.35mm
KIドリル¥1,898税込¥2,0881本当日出荷●六角軸シャンクにより充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能です。用途●ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工用。
ソケットレンチ用アダプター9.5凹×6.35凸ストッパー付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷トラスコ品番816-5156差込角(mm)9.5凹×6.35凸RoHS指令(10物質対応)対応![[AQUOS wish3専用]iFace First Class KUSUMIケース iFace](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50679924-231129-02.jpg)
[AQUOS wish3専用]iFace First Class KUSUMIケース
iFace¥2,998税込¥3,2981個当日出荷AQUOS対応のiFace First Classケース iFace First ClassからAQUOS sense8対応ケースが登場です。 筐体のサラサラとした質感&カラーリングに近い、人気のくすみ・カフェデザインをラインナップ。 別売りのスマホリングなどと合わせてお揃いのカラーコーディネートもお楽しみください。 ・「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすい ・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で傷や衝撃から保護 ・背面はマットな質感で指紋が目立ちにくい ・ストラップホール付き適合機種AQUOS wish3専用材質ポリカーボネート、TPU質量(g)約56寸法(縦×横×厚さ)(mm)約163×81×14
ボールバルブ PUBVシリーズ
フジキン¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ステンレス(SCS14)タイプ3方コック使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.90接続方式2圧縮リング方式材質(シート)G-PTFE材質(ボール)ステンレス(SUS316)使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びに接液部品を 腐食させないガス及び流体材質(Oリング)フッ素ゴム材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)ステンレス(SUS316)材質(ソケット)ステンレス(SUS316)バルブ種類ボールバルブ
...










































![[AQUOS wish3専用]iFace First Class KUSUMIケース iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50679924-231129-02.jpg)