カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み

「9.52銅管継手」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CO2銅管継手 径違いチーズΦ15.88×9.52×9.52 イチネンTASCOCO2銅管継手 径違いチーズΦ15.88×9.52×9.52イチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
サイズ(inch)[A]5/8×[B]3/8×[C]3/8入数(個)1設計圧力(MPa)8
CO2銅管継手 径違いチーズ Φ15.88×9.52×6.35 イチネンTASCOCO2銅管継手 径違いチーズ Φ15.88×9.52×6.35イチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
サイズ(inch)[A]5/8×[B]3/8×[C]1/4入数(個)1設計圧力(MPa)8
CO2銅管継手 径違いチーズ Φ15.88×15.88×9.52 イチネンTASCOCO2銅管継手 径違いチーズ Φ15.88×15.88×9.52イチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
サイズ(inch)[A]5/8×[B]5/8×[C]3/8入数(個)1設計圧力(MPa)8
オイルサーバー サンポットオイルサーバーサンポット
48,900税込53,790
1台
6日以内出荷
タンクから各階の暖房器への集中給油が可能で、灯油供給の自動化・省力化が図れます。 1台で灯油を最高10m(806タイプはBm)の高さまで自動給油が可能。 操作は簡単。自動給油によりわずらわしさから解放されます。 豊富な貯油量で、あふれ防止・空運転防止・特性同上 過熱防止装置付で安全対策も万全。 ペーンポンプ方式採用。 本体タンク灯油残量はランプ表示にて確認可能。
種別灯油自動供給装置質量(kg)約3.5容量(L)貯油槽:0.9(使用最大時0.53)電源(V)AC100・50/60Hz消費電力(W)14/13能力吸い上げ:15L/h以上(揚程6m、全長30mのとき)配管方法樹脂スリーブによる外径Φ8銅管(IN側及びOUT側)銅管継手(ジョイントナット)とOリングによる、外径Φ10mm銅管またはΦ9.52mm銅管接続(戻り管)最大揚程(m)8(外径8mm銅管)安全装置ダブルあふれ防止スイッチ、空運転防止装置、連続運転防止装置、過熱防止装置(温度ヒューズ)、電流ヒューズ(3A)使用燃料灯油(JIS1号灯油)
銅管継手特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら