カテゴリ
- 切削工具(2,832)
- メカニカル部品(242)
- 物流用品(162)
- ねじ・ボルト・釘(66)
- 作業工具(53)
- 農業機械(32)
- 制御機器(22)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- バイク部品(13)
- 機構部品(10)
- 測定用品(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 電動工具(6)
- 事務用品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 建築金物(4)
- 自動車補修部品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 食品・飲料(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 介護用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- BONDHUS(43)
- KANA(片山チエン)(29)
- KITO(キトー)(161)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(54)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
- イスカル(50)
- ケナメタル(24)
- サンドビック(342)
- セコ・ツールズ・ジャパン(67)
- タンガロイ(388)
- ワルター(61)
- 三木プーリ(27)
- 三菱マテリアル(571)
- 京セラ(568)
- 住友電工ハードメタル(570)
- 大阪魂(44)
- 椿本チエイン(45)
- 若井産業(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「9.525」の検索結果

9.525x12mm/32mmフレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥6,800税込¥7,4801個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BE-6材質アルミニウム合金全長(mm)41種類スリットタイプ最大トルク(N・m)8外径(Φmm)32最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4軸穴径d1(Φmm)9.525軸穴径d2(Φmm)12
8x9.525mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥6,200税込¥6,8201個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BD-9材質アルミニウム合金全長(mm)31種類スリットタイプ最大トルク(N・m)4外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)9.525
9.525x10mm/32mmフレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥6,800税込¥7,4801個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BE-5材質アルミニウム合金全長(mm)41種類スリットタイプ最大トルク(N・m)8外径(Φmm)32最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4軸穴径d1(Φmm)9.525軸穴径d2(Φmm)10
8x9.525mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥6,800税込¥7,4801個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BE-2材質アルミニウム合金全長(mm)41種類スリットタイプ最大トルク(N・m)8外径(Φmm)32最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)9.525
9.525x10mm/25mmフレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥6,200税込¥6,8201個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BD-11材質アルミニウム合金全長(mm)31種類スリットタイプ最大トルク(N・m)4外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2軸穴径d1(Φmm)9.525軸穴径d2(Φmm)10
8x9.525mm/40mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥8,150税込¥8,9651個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AF-1材質アルミニウム合金全長(mm)56種類スリットタイプ最大トルク(N・m)16外径(Φmm)40最大回転数(min-1[r.p.m])15000常用トルク(N・m)8軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)9.525
9.525x12mm/32mmフレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥5,090税込¥5,5991個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AE-6材質アルミニウム合金全長(mm)41種類スリットタイプ最大トルク(N・m)8外径(Φmm)32最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4軸穴径d1(Φmm)9.525軸穴径d2(Φmm)12
ストレートドリル ロング
(55件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081本当日出荷深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
エアフィルター
和興フィルタテクノロジー(135件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
平板 パンチング ステン
久宝金属製作所(2件のレビュー)¥639税込¥7031枚当日出荷インテリアや工作などにご使用いただける、ステンレス製のパンチングです。用途遮蔽板、ネームプレート、レンジ周り、インテリアや工作などに。
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(ユニオン)
ニチアス¥56~税込¥62~1枚当日出荷から4日以内出荷種別ユニオンパッキン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
アルミガスケトワッシャー
DRC(ディーアールシー)(6件のレビュー)¥239~税込¥263~1袋(5個)当日出荷から4日以内出荷エンジンドレンボルトなどのガスケットに最適なアルミ製ワッシャー。様々な車両に対応する6サイズをラインナップ。
SUS304 スタッドボルト(植込みボルト)
池田金属工業¥1,964税込¥2,1601個当日出荷から4日以内出荷規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
段差スロープ PVC材質 カット可能
Ruedamann¥4,198~税込¥4,618~1本3日以内出荷この段差解消スロープはPVC材質で、柔らかいのに耐荷重性が高いです。臭い匂いがなくて、使用者に優しい。頑丈なPVC構造は耐傷性があり、衝撃に強く、静かな環境と室内外でも安心してご使用いただけます。この段差解消スロープ表面に滑り止め溝状設計があり、摩擦力を向上させ、滑り止め効果が抜群です。段差プレートは裁断可能な室内外にも適用のスロープです。幅広くて使用できない場合、ご希望までのサイズまでカットすることは可能。用途縁石歩道、階段、住宅、コンビニエンスストア、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な室内外場所に適用します。スクーター、ベビーカー、歩行器、車椅子スロープとして活躍です。材質ポリ塩化ビニル(PVC)耐荷重(kg)800
オルダムカップリング
SUNGIL(ソンイル)(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から8日以内出荷ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。 ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。 偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。 非磁性、低い慣性、組立てが簡単。用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等材質(本体)アルミニウム合金種類オルダムタイプ仕上[ハブ]アルマイト処理材質(ディスク)ポリアセタールミスアライメント 偏角(°)1.5
OPPパートコート袋#40 ガゼットタイプ
HEIKO(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1パック(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷パートコート袋に横マチがついており、商品陳列時に立たせることができます。入数(枚)100
個別包装不織布マスク
フジ(1件のレビュー)¥559税込¥6151箱(50枚)当日出荷ウィルス、花粉、PM2.5等を3層構造の高品質フィルターでしっかりガードします。 衛生手的な個包装マスクです。 全国マスク工業会商品です。 JIS規格T9001医療用クラス[[R1]]認証商品です。トラスコ品番368-8954材質マスク:メルトブローン不織布、ポリプロピレン不織布、ノーズフィット部:樹脂、耳ひも:ポリウレタン形状プリーツ型色ホワイト入数(枚)50構造3層包装形態個包装縦(mm)95横(mm)175対象ウィルス、花粉、PM2.5等ひもタイプ耳かけ







プレイング 2ウェイケース
セキセイ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷「抱える」「取っ手を持つ」2Waysの使い方が出来る新機能取っ手。抱えて持つ時にも、じゃまにならない取っ手を使用しています。耐荷重5kgでもOK。安心してお使いいただける丈夫な取っ手。厚さ(mm)0.7サイズA4規格A4背幅(mm)40縦(mm)260横(mm)340
スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)
三木プーリ(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80許容偏角(°)1バックラッシ有
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から9日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
...