「9乾電池」の検索結果

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PROTECH有線式インターカム
エコ商品
BNCケーブルによる簡単接続で全員同時通話が可能。親機を必要とせず、FD-300Aを2台以上とBNCケーブルのみですぐに全員同時通話が始められます。最長2kmまで最大10台まで接続可能です。また、ヘッドセットは標準付属のため、新たにご用意していただく必要はありません。堅牢な金属ボディながら約260gという軽量化を実現しました。また、角形(006P/9V)アルカリ乾電池1個で約50時間の連続駆動を実現しました。ローインピーダンス結合により外来ノイズを最小限に抑え、聞き易い音質を確保しています。また、ヘッドホン・マイクの各ボリュームを操作することで、様々な現場にあわせたボリューム調整をすることが可能です。
付属品ヘッドセット(FL-310)/006P 9V乾電池/取扱説明書/保証書 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷

輝度:400cd/m2/応答速度:9ms最大消費電力:200W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。400cd/m2。ハーフグレア。Androidバージョン11.0。
付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、DVI/D-Sub変換ケーブル、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×2 質量(kg)21.7 (梱包時) 規格4K/UHD 消費電力(W)通常:130.0/スタンバイ:0.5 電源AC100~240V 50/60Hz 適合規格VCCI、J-Moss、PSE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)808×1350×142(梱包時) 表面処理アンチグレア、ヘイズ 1% 本体質量(kg)17.2 連続使用時間(時間)18 機能Android OS搭載、D-image、FailOver、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール インターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×2、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1 コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック) コントラスト比1300:1、SmartContrast:500000:1 液晶パネルIPS 相対湿度20~80%(結露なし) ピクセルピッチ(mm)0.315×0.315 解像度3840×2160 表示可能色数約10億7000万色 保証期間3年 対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A、USB3.0 Type-A 走査周波数(水平)15.7~135 kHz 走査周波数(垂直)30~75 Hz 内部メモリー16GB(内10GB使用可能) 応答速度9ms 設置方法縦置き可能 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)400×400(ネジM6) スピーカー10W×2 設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度) 色(本体)ブラック 言語表示12語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポーランド語、トルコ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 保管温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 使用高度0~3,000m USBポートUSB2.0×2、USB3.0×2 バックライトD-LED 音声入力3.5mmミニジャック×1 音声出力3.5mmミニジャック×1 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1241×713×64 映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×2 オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ54.6インチ 輝度(cd/m2)400 グリーンマーク対応
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

4K/ファンレス/VESA400×400 M6/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/タイリング機能/デイジーチェーン接続
用途オフィス、商業施設、飲食店、小売店舗など 付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×3、エッジアラインメントキット1.×1、エッジアラインメントキット2.×2 質量(kg)26.6 (梱包時) 規格4K/UHD 消費電力(W)通常:150.0/スタンバイ:0.5 電源AC100~240V 50/60Hz 適合規格VCCI、J-Moss、PSE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)860×1350×160(梱包時) 表面処理アンチグレア、ヘイズ 25% 本体質量(kg)20.7 連続使用時間(時間)24 機能CMND&Control、D-image、FailOver、デイジーチェーン、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール インターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1、HDMI2.0 out×1、DisplayPort1.2 out×1、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1 コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック) コントラスト比5000:1、SmartContrast:500000:1 液晶パネルVA 相対湿度20~80%(結露なし) ピクセルピッチ(mm)0.315×0.315 解像度3840×2160 表示可能色数約10億7000万色 保証期間3年 対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A 走査周波数(水平)31.5~135 kHz 走査周波数(垂直)30~75 Hz 内部メモリー無し 応答速度8ms 設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り) 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)400×400(ネジM6) スピーカー10W×2 設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度) 色(本体)ブラック 言語表示18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語 保管温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 使用高度0~3,000m USBポートUSB2.0×1 バックライトD-LED 音声入力3.5mmミニジャック×1 音声出力3.5mmミニジャック×1 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 映像出力HDMI2.0×1、DisplayPort1.2×1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1242×713×64(本体のみ)、1242×713×77(ハンドル込) 映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1 オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ54.6インチ 輝度(cd/m2)700 グリーンマーク対応
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

4K/ファンレス/VESA400×400 M8/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/タイリング機能/デイジーチェーン接続
用途オフィス、商業施設、飲食店、小売店舗など 付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×3、エッジアラインメントキット1.×1、エッジアラインメントキット2.×2 質量(kg)34.4 (梱包時) 規格4K/UHD 消費電力(W)通常:155.0/スタンバイ:0.5 電源AC100~240V 50/60Hz 適合規格VCCI、J-Moss、PSE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)998×1616×187(梱包時) 表面処理アンチグレア、ヘイズ 25% 本体質量(kg)34.4 連続使用時間(時間)24 機能CMND&Control、D-image、FailOver、デイジーチェーン、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール インターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1、HDMI2.0 out×1、DisplayPort1.2 out×1、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1 コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック) コントラスト比1200:1、SmartContrast:500000:1 液晶パネルADS 相対湿度20~80%(結露なし) ピクセルピッチ(mm)0.372×0.372 解像度3840×2160 表示可能色数約10億7000万色 保証期間3年 対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A 走査周波数(水平)31.5~135 kHz 走査周波数(垂直)30~75 Hz 内部メモリー無し 応答速度8ms 設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り) 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)400×400(ネジM8) スピーカー10W×2 設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度) 色(本体)ブラック 言語表示18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語 保管温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 使用高度0~3,000m USBポートUSB2.0×1 バックライトD-LED 音声入力3.5mmミニジャック×1 音声出力3.5mmミニジャック×1 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 映像出力HDMI2.0×1、DisplayPort1.2×1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1462×837×69(本体のみ)、1462×837×90.0(ハンドル込) 映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1 オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ64.5インチ 輝度(cd/m2)700 グリーンマーク対応
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

4K/ファンレス/VESA200×200 M6/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/タイリング機能/デイジーチェーン接続
用途オフィス、商業施設、飲食店、小売店舗など 解像度3840×2160 表面処理アンチグレア、ヘイズ 25% アスペクト比16:9 コントラスト比1200:1、SmartContrast:500000:1 色(本体)ブラック 応答速度8ms 映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1 映像出力HDMI2.0×1、DisplayPort1.2×1 音声入力3.5mmミニジャック×1 音声出力3.5mmミニジャック×1 コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック) 対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A 内部メモリー無し 機能CMND&Control、D-image、FailOver、デイジーチェーン、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール 消費電力(W)通常:80.0/スタンバイ:0.5 スピーカー10W×2 本体質量(kg)13.9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)973×561×64(本体のみ)、973×561×77(ハンドル込) 設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度) 設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り) 連続使用時間(時間)24 RoHS指令(10物質対応)対応 付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×3、エッジアラインメントキット1.×1、エッジアラインメントキット2.×2 質量(kg)17.1 (梱包時) 規格4K/UHD 電源AC100~240V 50/60Hz 適合規格VCCI、J-Moss、PSE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)680×1070×141(梱包時) インターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1、HDMI2.0 out×1、DisplayPort1.2 out×1、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1 液晶パネルADS 相対湿度20~80%(結露なし) ピクセルピッチ(mm)0.2451×0.2451 表示可能色数約10億7000万色 保証期間3年 走査周波数(水平)31.5~135 kHz 走査周波数(垂直)30~75 Hz 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)200×200(ネジM6) 言語表示18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語 保管温度範囲(℃)-20~60 使用高度0~3,000m USBポートUSB2.0×1 バックライトD-LED 動作温度範囲(℃)0~40 オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ42.5インチ 輝度(cd/m2)700 グリーンマーク対応
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

4K/ファンレス/VESA400×400 M8/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/デイジーチェーン接続
用途会議室、教室など 解像度3840×2160 表面処理アンチグレア アスペクト比16:9 コントラスト比1300:1、SmartContrast:500000:1 色(本体)ブラック 応答速度9ms 映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×4、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1 映像出力DVI-D×1、HDMI2.0×2 音声入力3.5mmミニジャック×1 音声出力3.5mmミニジャック×1 コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック) 対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A、USB2.0 Type-B、USB3.0 Type-A 内部メモリー32GB(内20GB使用可能) 機能ホワイトボード機能内蔵、Android OS搭載、Wi-Fi搭載、20点マルチタッチ、ワイヤレス画面共有、CMND&Control、OPS Insert、D-image、FailOver、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール 消費電力(W)通常:175.0/スタンバイ:0.5 スピーカー20W×2 本体質量(kg)43.6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1494×869×80(本体のみ)、1494×869×101(ハンドル込) 設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度) 連続使用時間(時間)18 RoHS指令(10物質対応)対応 付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type A-Bケーブル(1.8m)、USB Type C-Cケーブル(1.8m)、DVI/D-Sub変換アダプタ、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、タッチペン×2 質量(kg)48.7 (梱包時) 規格4K/UHD 電源AC100~240V 50/60Hz 適合規格VCCI、J-Moss、PSE、技適 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×1668×222(梱包時) インターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×4、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、DVI-D out×1、HDMI2.0 out×2、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1 液晶パネルIPS 相対湿度20~80%(結露なし) ピクセルピッチ(mm)0.372×0.372 表示可能色数約10億7000万色 保証期間3年 走査周波数(水平)31.5~82 kHz 走査周波数(垂直)56~75 Hz 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)400×400(ネジM8) 言語表示18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語 保管温度範囲(℃)-20~60 使用高度0~3,000m USBポートUSB2.OA×2、USB2.0B×2、USB3.0×2 バックライトE-LED オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ64.5インチ 輝度(cd/m2)420 グリーンマーク対応
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷