331件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

エクステンションバーをつなぐことにより深い部分に使用できます。
用途ソケットレンチセット用部品 差込角(mm)凹凸9.5 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に 材質クロムバナジウム鋼
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

深くて狭所の作業など、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。 材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

首振り角度13°です。深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。
用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。 仕上クロームメッキ鏡面 材質クロームバナジウム鋼
1セット(3本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法D(mm)18
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

深くて狭い場所での作業をする場合に、ソケットを延長させるアタッチメントです。ラインナップが拡充されました。また、新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。 材質 質量(g)1300 差込角(sq.)25.4
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(3本組)
7,698 税込8,468
当日出荷


1個
1,598 税込1,758
当日出荷



用途インパクト用のエクステンションバーです。 差込角(sq.)9.5(3/8) ピン形式3-P Oリング3-O 駆動角(sq.)9.5(3/8)
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

9.5角のインパクトレンチ用で奥まった部分や少し長さが足りない時に継ぎ足せます。
寸法D(Φmm)19
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インパクトレンチ用のエクステンションバーです。 通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。その為、抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)9.5 寸法D1(mm)12.7 寸法D2(mm)22
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケット部がディープタイプになっているので段差のある所の作業に適しています。
用途インパクトレンチ用ソケットです。 ピン形式3-P Oリング3-O
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

首振り機能を持ったエクステンションソケットです。入り組んだ箇所の作業に最適です。
用途インパクトレンチ用ソケットです。 ピン形式3-P Oリング3-O
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ソケット部がディープタイプになっているので段差のある所の作業に適しています。
用途インパクトレンチ用ソケット4種セットです。 セット内容3UXD-8・10・12・14 質量(g)828
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷

絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
規格IEC 60900:2004規格 差込角(sq.)9.5
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


深くて狭い箇所などのボルトやナットの脱着、ハンドルが操作しにくい時にソケットを延長させることができます。 バーの一部に滑りにくく作業性を高めるローレット加工を施しております。
差込角(mm)9.5 全長(mm)762、610、457 材質クロム合金鋼 表面処理クロムメッキ
1セット
4,598 税込5,058
6日以内出荷

首振り機能を持ったエクステンションソケットです。入り組んだ箇所の作業に最適です。
用途インパクトレンチ用ソケット4種セットです。 セット内容3UX-8・10・12・14 質量(g)698
1セット
17,980 税込19,778
7日以内出荷

1000V絶縁工具です。
用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に 差込角(mm)9.5 材質クロムバナジウム、絶縁被覆樹脂
1個
6,698 税込7,368
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. 絶縁エクステンションバー
エコ商品
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法D(mm)21.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。
トラスコ品番492-3782 全長(mm)125 質量(g)106 差込角(mm)凹凸9.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


Ko-ken コーケン(山下工業研究所)9.5mm差込 エクステンションバーセット 6ヶ組
差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 付属品3760-32、50、75、125、150、250、ABS製トレイ トラスコ品番821-8945 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 質量(g)670
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ソケットの延長ツールです。 ストレートエクステンションでは困難な狭所や奥まった場所へのアクセスに便利です。 首振り角は強度と利便性のバランスから8°に設定しています。 ねじれや歪みが起こりにくく耐久性に優れています。
用途ソケットの延長用 差込角(mm)凹凸9.5 材質クロームバナジューム
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。 15度の首振りと、ソケットを奥まで差し込むことでストレート固定もできる2段活用タイプです。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 付属品3763-32、50、75、125、150、250、ABS製トレイ トラスコ品番821-8946 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 質量(g)560
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷