カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(412)
    • 継手(377)
    • ダクトホース・ダクト管用継手(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(108)
    • 高圧用エルボ(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(108)
    • くい込み管継手・インサート管継手(16)
  • 農業機械(115)
  • 空調・電設資材(39)
  • 制御機器(22)
  • 住設機器(19)
  • 作業工具(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 電気材料(12)
  • バイク部品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 測定用品(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 防災用品(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
ブランド
モノタロウ・吉年・イノック・ベンカン機工・Aron(アロン化成)・清水製作所[継手]・東栄管機・淡路マテリア・ニッタ・フジトク・セキスイ・BIGM(丸山製作所)・RS PRO・ベンカン・エスコ・NORGREN・ノーリツ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・WEIDMULLER・トーステ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「90°エルボ」の検索結果

922件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
90°エルボ イノック90°エルボイノック
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質316(SCS 14A)形状エルボ90°種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手(黒)90°ロングエルボベンカン機工(29件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
種別GS材質SGP形状エルボ90°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
90°エルボ イノック90°エルボイノック
519税込571
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(20件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状エルボねじの種類PTネジ
VU90°エルボ Aron(アロン化成)VU90°エルボAron(アロン化成)(41件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質PVC形状エルボ90°タイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ ベンカン機工溶接式管継手(黒)90°ショートエルボベンカン機工(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種別GS材質SGP形状エルボ90°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
90°エルボ(ロング) イノック90°エルボ(ロング)イノック(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウねじ込みエルボ ステンレス製モノタロウ(136件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状エルボねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
VU90°エルボ モノタロウVU90°エルボモノタロウ(44件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプVU使用流体排水
エルボ 大曲り VU90° モノタロウエルボ 大曲り VU90°モノタロウ(8件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル
ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
TS給水栓用エルボ セキスイTS給水栓用エルボセキスイ(7件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷
形状エルボ90°
エルボ エスロコートLX継手 セキスイエルボ エスロコートLX継手セキスイ(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状エルボ90°ねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
パイプレンチ アーム[作業工具]パイプレンチアーム[作業工具](24件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
TS径違いエルボ セキスイTS径違いエルボセキスイ(8件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
形状エルボ90°
エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)エルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ 古林工業溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ古林工業
539税込593
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質FSGP形状エルボ90°種類突合せ溶接式管継手
スリムコーナー平面90° 因幡電工スリムコーナー平面90°因幡電工(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途平面90°曲がりのエルボ。種類スリムコーナー平面90°
銅管エルボ カクダイ銅管エルボカクダイ(9件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質形状エルボ90°種類銅管用継手
溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボベンカン機工(12件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
種別SCH10材質SUS304W形状エルボ90°種類溶接式管継手
エルボ 大曲り DV 90° モノタロウエルボ 大曲り DV 90°モノタロウ(2件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル
高圧90°捻込形エルボ フジトク高圧90°捻込形エルボフジトク(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質炭素鋼接続PT(管用テーパネジ)管厚S80形状エルボ90°最高使用圧力(MPa)12.0
HT給水栓用エルボ(インサート付) セキスイHT給水栓用エルボ(インサート付)セキスイ(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状エルボ90°タイプHT
高圧90°捻込形エルボ ヤマト特殊鋼高圧90°捻込形エルボヤマト特殊鋼
479税込527
1個
当日出荷から3日以内出荷
プッシュワンEシリーズ 90°ユニオンエルボ ニッタプッシュワンEシリーズ 90°ユニオンエルボニッタ
389税込428
1個
当日出荷から翌日出荷
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用形状90°ユニオンエルボ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
TS給水栓用エルボ(インサート付) セキスイTS給水栓用エルボ(インサート付)セキスイ(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
形状エルボ90°
スパイラルエルボ 90° クリモト(栗本鉄工所)スパイラルエルボ 90°クリモト(栗本鉄工所)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質亜鉛めっき鋼板仕様90°ベンド管厚さt(mm)0.6寸法R1.0D
ホースジョイント16MM DAYTONA(デイトナ)ホースジョイント16MMDAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ホースジョイントパイプとの組み合わせにより3次元の曲げ形状を再現できます。形状:エルボー90°寸法:約20mm(ストレート部)外径:Φ16.0本体ステンレス製。ステンレスホースバンド(NORMA製)2個付属。
付属品ステンレスホースバンド(NORMA製)×2材質ステンレス(本体)外径(Φmm)16
異径エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)異径エルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
平面エルボカバー90° 因幡電工平面エルボカバー90°因幡電工
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類エルボ
SUS プレスエルボ90° フカガワSUS プレスエルボ90°フカガワ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途管の曲がりに使用する継手です。材質SUS304寸法A(°)15板厚t(mm)0.6
Wフェルールフィッティング ME ハーフエルボ フジトクWフェルールフィッティング ME ハーフエルボフジトク
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状エルボ90°使用流体ガス・蒸気・油・水等
VU継手 90°片受エルボ 東栄管機VU継手 90°片受エルボ東栄管機(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
配管の角度や勾配を変えれます。 片側パイプ径なのでコンパクトに配管できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45最高使用温度(℃)45
HTエルボ セキスイHTエルボセキスイ(13件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状エルボ90°タイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
DV90°エルボ セキスイDV90°エルボセキスイ(7件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ90°タイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ 淡路マテリア溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ淡路マテリア(7件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質炭素鋼形状エルボ90°種類溶接継手
ハゼエルボ90° フカガワハゼエルボ90°フカガワ(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から6日以内出荷
管の曲がりに使用する継手です。
寸法(mm)l:60
エルボ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)エルボ ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
プレスエルボ90° フカガワプレスエルボ90°フカガワ(20件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
管の曲がりに使用する継手です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板寸法A(°)15
スパイラルエルボ90° モノタロウスパイラルエルボ90°モノタロウ(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.5
...