カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(298)
  • メカニカル部品(277)
  • 配管・水廻り設備部材(136)
  • 機構部品(88)
  • 厨房用品(81)
  • 電動工具(70)
  • 卓上消耗品(64)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
  • 空調・照明・電設資材(58)
  • 測定用品(57)
  • 建築金物(55)
  • 作業工具(53)
  • 切削工具(51)
  • 物流用品(38)
  • 研磨材(34)
  • 制御機器(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 学童・教育用品(21)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 電気材料(17)
  • 安全用品(17)
  • 測定関連サービス(13)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 整備工具・収納(12)
  • 安全標識(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 作業服(8)
  • 事務用品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 清掃用品(6)
  • 家電(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • バイク部品(5)
  • 防犯用品(5)
  • カー用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 農業機械(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 溶接用品(4)
  • 日用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 医療(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 空圧工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 自転車部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 介護用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 縫製用品(2)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド

「90φ」の検索結果

1,773件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED回転灯90Φ 日恵製作所

    LED回転灯90Φ

    日恵製作所
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    LED20個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。
    用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。寸法(Φmm)90
  • LED回転灯90Φ 日恵製作所

    LED回転灯90Φ

    日恵製作所
    9,998税込10,998特価
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    LED20個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。
    用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。寸法(Φmm)90
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径90Φmm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径90Φmm

    Namekawa(滑川軽銅)
    4,498税込4,948
    1本
    翌日出荷
    アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
    用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±1.20調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
  • グルメシート もみじ ユニバース

    グルメシート もみじ

    ユニバース
    5,098税込5,608
    1箱(1000枚)
    当日出荷
  • シャーレラック(90mmΦシャーレ用) ケニス

    シャーレラック(90mmΦシャーレ用)

    ケニス
    7,298税込8,028
    1個
    翌日出荷
    煩雑になりがちな複数のシャーレを積み重ねて、整理・保管できるラックです。 各種滅菌処理が行えますので、CO2インキュベーター内の整理にも使用できます。 S型は上げ底で、隣合ったシャーレがぶつからない安全設計です。また持ち運びに便利な把手が付いています。
    高さ(mm)260幅(mm)225奥行(mm)115適合Φ90mmシャーレ材質ステンレスSUS304寸法(mm)225×115×260収納枚数20
  • ポールキャップ Φ90 東京富士商会

    ポールキャップ Φ90

    東京富士商会
    729税込802
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエチレン品名ポールキャップ90Φ用
  • LED回転灯Φ90/ニコトーチ 日恵製作所

    LED回転灯Φ90/ニコトーチ

    日恵製作所
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    「ニコトーチ」シリーズの中間サイズ機種Φ90。高輝度LEDΦ5×20個を効率よく照射する構造。 グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。ニコトーチシリーズはすべてグローブにフレネルレンズ構造を採用し、効率のよい光の拡散によって視認面積をさらに高めています。 取付けビスは錆びないステンレスを使用。
    回転数(回/分)140LED使用数(個)20(Φ5)
  • Φ90mm オフセットじょうご エスコ

    Φ90mm オフセットじょうご

    エスコ(1件のレビュー)
    2,930税込3,223
    1個
    翌日出荷
    中心から171mmのオフセット形状になっているので、届きにくい場所での使用に最適です。
    口径(Φmm)90材質プラスチックエスコ品番EA992BL-2先端ノズル径(Φmm)12
  • LED回転灯 ニコトーチ Φ90 高輝度 日恵製作所

    LED回転灯 ニコトーチ Φ90 高輝度

    日恵製作所
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    ニコトーチ・90の新バージョン、ハイパワーLED/3W×8個を使用した超高輝度タイプ。1分間に4フラッシュ67回の高速点滅で昼間(太陽直下)でも強力発光します。電源はDC12~24V、新たにAC100~200Vが加わり広範囲対応となりました。 ニコトーチシリーズではすべて視認光の面積を大きくするフレネルレンズ構造を採用しています。 屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用。
    寸法(Φmm)90仕様パワーLEDLED使用数(個)8
  • 簡易雨量計 Φ90×215mm 宮原計量器

    簡易雨量計 Φ90×215mm

    宮原計量器
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    降雨量を見たまま観測できます。 農業における灌水時期の判断材料や豪雨の危険度の目安になります。 測定開始日時分、経過時間、雨量は鉛筆にて書き込みが可能です。
    材質硼珪酸ガラス1目盛1mm雨量(mm)(測定可能)10~180サイズ(mm)Φ90×215アズワン品番4-4586-01
  • ソーラー式LED回転灯Φ90/ニコソーラータフ 日恵製作所

    ソーラー式LED回転灯Φ90/ニコソーラータフ

    日恵製作所(1件のレビュー)
    55,980税込61,578特価
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    長寿命シリコンのガラスパネルで方位360°調整が可能なソーラーパネル、高容量の充電電池を備えた制御ボックス、高輝度発光のニコトーチ・90を一体化したソーラー式回転灯。 制御ボックスに「回転⇔点滅」および「昼夜連続⇔夜間自動」の切替スイッチが内蔵されており連続モードでは昼夜24時間の連続運転も可能。高容量のニッケル水素電池パックを使用しており、交換も可能です。 市販のポール固定用ベルトなどでポールや電柱にも簡単に設置できます。
    質量(kg)2.6動作方式連続・回転バッテリーニッケル水素7.2V電池寿命2~3年点滅数(回/分)333連続動作時間(点滅)140時間、(回転)30時間回転数(回/分)140LED使用数(個)20(Φ5)
  • ハロゲン水分計 測定用アルミニウム皿 Φ90mm アズワン

    ハロゲン水分計 測定用アルミニウム皿 Φ90mm

    アズワン
    4,170税込4,587
    1箱(50枚)
    当日出荷
    寸法(mm)Φ90アズワン品番3-6557-11
  • Suiden 2分岐冷風ダクト Φ90×2 スイデン

    Suiden 2分岐冷風ダクト Φ90×2

    スイデン
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷
    風口一口機種でも複数人に風を送れます。
    適合機種SS-28EJ・WJ寸法(mm)Φ90×500質量(kg)1
  • 使い捨てアルミ皿(Φ90mm、100枚セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    使い捨てアルミ皿(Φ90mm、100枚セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,998税込5,498
    1組
    当日出荷
    ◆加熱乾燥式水分計用使い捨てアルミ皿(Φ90mm)100枚セット
    対象機種MS-74AT / MX-53AT / MS-74A / MX-53A / MF-53A / ML-53A入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ30-90mm ゲージマーカー 赤 エスコ

    Φ30-90mm ゲージマーカー 赤

    エスコ
    300税込330
    1枚
    当日出荷
    アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
    仕様●型番:446-85●サイズ(mm):110×110●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●入数:1シート(7種類)●色:赤
  • Φ 90x800mm ガードポール(赤・白) エスコ

    Φ 90x800mm ガードポール(赤・白)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,320税込4,752
    1個
    当日出荷
    柔軟なガードポール。 色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。
    仕様【使用アンカーボルト】コンクリートに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:8.5mm(EA945BA-82)、アスファルトに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:6.5mm(EA945DF-8)エスコ品番EA983FT-100幅(mm)反射板:70質量(kg)約1.3材質(本体)EVA本体寸法(mm)Φ90×800取付け方法アンカーで固定(接着剤は不要)ベース径(Φmm)205ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所)材質(ベース)ゴム色(本体)光度(cd)【反射板】350色(反射板)
  • Φ30-90mm ゲージマーカー 緑 エスコ

    Φ30-90mm ゲージマーカー 緑

    エスコ
    300税込330
    1枚
    当日出荷
    アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
    仕様●型番:446-86●サイズ(mm):110×110●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●入数:1シート(7種類)●色:緑
  • メイクコーナーブラケット 90° Φ32×80×78mm エスコ

    メイクコーナーブラケット 90° Φ32×80×78mm

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    手すりやハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。
    付属品A4×30 ナイロンプラグ 6×30材質樹脂アイボリー耐荷重(kg)80寸法(Φ×mm)80×78コーナー90R適合径(Φmm)32
  • Φ90mm/800A アースホルダー(マグネット式) エスコ

    Φ90mm/800A アースホルダー(マグネット式)

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    迅速に簡単にアースクリップができます。 ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。
    用途溶接用アースクランプ、ほとんどの鋼溶接作業に最大電流(A)800エスコ品番EA315-15質量(kg)1.6内径×外径(Φmm)【マグネット部】31×73寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【ハンドル部】110×31×12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×90×64
  • 集塵機用 吸込フードNO.3 外径Φ100-内径Φ90 スイデン

    集塵機用 吸込フードNO.3 外径Φ100-内径Φ90

    スイデン
    9,590税込10,549
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番813-1226幅(mm)【フード】195質量(kg)0.9内径×外径(Φmm)【ダクト接続部】90×100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×250×100アズワン品番64-9623-36
  • Φ 90x33mm 容 器(スチール製) エスコ

    Φ 90x33mm 容 器(スチール製)

    エスコ
    445税込490
    1個
    当日出荷
    仕様フタは、はめ込み式エスコ品番EA508SC-81材質スチール寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×33
  • 浅型滅菌シャーレ Φ90x15mm 500枚入 ビーエム機器

    浅型滅菌シャーレ Φ90x15mm 500枚入

    ビーエム機器
    13,980税込15,378
    1個(500枚)
    当日出荷
    BMBio 滅菌シャーレ。透明度に優れ、コロニーチェックが容易。ズレ防止リブ付きで、段積時には優れた安定性。浅型と深型の2タイプ。深型は混釈が可能。電子滅菌済
    仕様●材質:P.S●サイズ:Φ90x15mm(浅型)、Φ90x20mm(深型)アズワン品番65-3810-36
  • KOまいど亀ボール 尾崎亀商店

    KOまいど亀ボール

    尾崎亀商店(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!! サイズは70Φ~90Φに対応したSサイズ、90Φ~150Φに対応したMサイズ、150Φ~200Φに対応したLサイズの3種類をご用意!!
  • Φ90x187mm/1.0L 広口ポリ容器(10個) エスコ

    Φ90x187mm/1.0L 広口ポリ容器(10個)

    エスコ
    4,310税込4,741
    1個
    当日出荷
    容量(mL)1000材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン仕様フタはねじ式、中ブタなし、フタの内側にソフトパッキン付エスコ品番EA508AK-7B高さ(mm)187内径(Φmm)72胴径(Φmm)90
  • ピン(Φ6×L90) TAKIGEN(タキゲン)

    ピン(Φ6×L90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    67税込74
    1個
    当日出荷
    質量(g)22寸法L1(mm)90寸法t(mm)2材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)87寸法d(Φmm)5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10237
  • Φ 90x278mm すくい網(ステンレス製) エスコ

    Φ 90x278mm すくい網(ステンレス製)

    エスコ
    1,560税込1,716
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(18-8)エスコ品番EA992C-13長さ(mm)(取手)278径(Φmm)(ざる)90線径(Φmm)0.25メッシュ18大きさ目開き1.6mm
  • x2.5/x12.0/Φ90mm ルーペ(LEDライト付) エスコ

    x2.5/x12.0/Φ90mm ルーペ(LEDライト付)

    エスコ
    2,540税込2,794
    1個
    翌日出荷
    材質アクリルレンズ寸法(mm)レンズ:Φ90、全長:210質量(g)約158電源単4電池×3本倍率(倍)2.5/12光源LED球
  • Φ90x20 mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個) エスコ

    Φ90x20 mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個)

    エスコ
    4,410税込4,851
    1個
    翌日出荷
    吸着力(N)700エスコ品番EA781EH-24
  • アズノール滅菌シャーレ アズワン

    アズノール滅菌シャーレ

    アズワン(6件のレビュー)
    11,500税込12,650
    1箱(500組)
    当日出荷
    外周リブが付いていますので、積み重ねても安心です。 すべり止めリブ付き。 EOG滅菌済み。 底面4分割ポイント付き。
    滅菌済み材質PS(ポリスチレン)滅菌方法EOG滅菌サイズ(mm)Φ90×15アズワン品番1-7484-01身・フタ厚さ(mm)0.8径(Φmm)90高さ(mm)15仕様すべり止めリブ付。EOG滅菌済。トラスコ品番828-6453耐熱温度(℃)約70
  • ステンレス ピン(Φ6×L90) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピン(Φ6×L90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)22寸法L1(mm)90寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)87寸法d(Φmm)5タキゲンコード10707
  • Φ8.5x90°自在エルボ(G1/4) 永田製作所

    Φ8.5x90°自在エルボ(G1/4)

    永田製作所(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
  • Φ 90x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコ

    Φ 90x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)

    エスコ
    45,600税込50,160
    1本
    当日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)1000径(Φmm)90
  • Φ 90mm フランジ形たわみ軸継手 エスコ

    Φ 90mm フランジ形たわみ軸継手

    エスコ
    6,540税込7,194
    1個
    翌日出荷
    継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
    種類フランジタイプ軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)20外径A(Φmm)90材質鋳鉄寸法a(Φmm)8寸法B(Φmm)60寸法C1(Φmm)35.5寸法C2(Φmm)35.5寸法F1(mm)14寸法F2(mm)14寸法L(mm)28寸法M(mm)19エスコ品番EA969GA-1仕様JISB1452-1991準拠
  • Φ 90x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコ

    Φ 90x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)

    エスコ
    13,700税込15,070
    1個
    翌日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)300径(mm)90
  • Φ 90x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD) エスコ

    Φ 90x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)

    エスコ
    14,400税込15,840
    1本
    翌日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)300径(mm)90
  • Φ 90x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD) エスコ

    Φ 90x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)

    エスコ
    24,000税込26,400
    1本
    翌日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)500径(mm)90
  • Φ4.5x 90mm カッター エスコ

    Φ4.5x 90mm カッター

    エスコ
    4,070税込4,477
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)Φ4.5×90
  • Φ 90x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコ

    Φ 90x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)

    エスコ
    22,900税込25,190
    1本
    翌日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)500径(mm)90
  • Φ230x 90mm ざる(ポリエチレン製) エスコ

    Φ230x 90mm ざる(ポリエチレン製)

    エスコ
    395税込435
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエチレン寸法(mm)Φ230×90(H)
...