カテゴリ

  • メカニカル部品(2,561)
  • 科学研究・開発用品(947)
  • 厨房用品(542)
  • 卓上消耗品(438)
  • 配管・水廻り設備部材(415)
  • 切削工具(387)
  • 空調・照明・電設資材(362)
  • 測定用品(287)
  • 機構部品(265)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(249)
  • 建築金物(162)
  • 物流用品(148)
  • 研磨材(142)
  • 店舗什器・備品(111)
  • 電動工具(111)
  • FA担当者のオススメ新商品(99)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(97)
  • 学童・教育用品(93)
  • 作業工具(87)
  • 制御機器(79)
  • バイク部品(77)
  • 医療(53)
  • ねじ・ボルト・釘(50)
  • 農業・園芸資材(44)
  • 電気材料(42)
  • 塗装・養生・内装用品(41)
  • 自動車補修部品(36)
  • オフィス家具(33)
  • 農業機械(33)
  • 介護用品(31)
  • 家電(28)
  • 自転車部品(26)
  • 安全用品(24)
  • 整備工具・収納(24)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • 清掃用品(19)
  • 測量用品(土木/建設)(19)
  • 住設機器(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 作業服(17)
  • 事務用品(17)
  • 測定関連サービス(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • 梱包用品(14)
  • 安全標識(14)
  • 洗車・清掃(14)
  • 防犯用品(13)
  • 保管用品(11)
  • 日用品(11)
  • カー用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 防災用品(9)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 空圧工具(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 溶接用品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 安全保護具(6)
  • 縫製用品(6)
  • 鈑金・塗装(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 理美容(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • テープ(3)
  • ヘルスケア(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 農具(2)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「90φ」の検索結果

8,430件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED回転灯90Φ 日恵製作所

    LED回転灯90Φ

    日恵製作所
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    LED20個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。
    用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。寸法(Φmm)90
  • LED回転灯90Φ 日恵製作所

    LED回転灯90Φ

    日恵製作所
    9,998税込10,998特価
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    LED20個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。
    用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。寸法(Φmm)90
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径90Φmm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径90Φmm

    Namekawa(滑川軽銅)
    4,498税込4,948
    1本
    翌日出荷
    アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
    用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±1.20調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径90Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径90Φmm

    ノーブランド
    4,198税込4,618
    1本
    翌々日出荷
    中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
    用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.79調質H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径90Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径90Φmm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    翌々日出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±0.79調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径90Φmm ノーブランド

    【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径90Φmm

    ノーブランド
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    材質SUS403外径公差(mm)-0~+0.50サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径90Φmm ノーブランド

    【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径90Φmm

    ノーブランド
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷
    ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
    成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径90Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径90Φmm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
    用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。仕様切断方法/バンドソー切断成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上材質アルミ青銅タイプ丸棒公差切断公差/(-0、+3)規格参考)H3250 C6191BE調質F(製造したままのもの)サービス分類オーダー・加工
  • D-G(90Φ)/D-G2(60Φ) 受皿ラバータイプ ダイワアドテック

    D-G(90Φ)/D-G2(60Φ) 受皿ラバータイプ

    ダイワアドテック
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    受皿全体にゴムカバーを使用、中に鉄芯が入っています。ねじ軸は回転します。微振動の機械等に適しています。
    耐荷重(N)9807
  • 【オーダー】無酸素銅丸棒 外径90Φmm ノーブランド

    【オーダー】無酸素銅丸棒 外径90Φmm

    ノーブランド
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    電気・熱の伝導性・展延性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。還元性の雰囲気中で高温で加熱しても水素ゼイ化を起こすおそれがない。
    用途電気用・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.96以上材質無酸素銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1020BD-H長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ネーバル黄銅(真鍮)丸棒 外径90Φmm ノーブランド

    【オーダー】ネーバル黄銅(真鍮)丸棒 外径90Φmm

    ノーブランド
    8,898税込9,788
    1本
    4日以内出荷
    耐食性・特に耐海水性がよい。
    用途船舶用部品等に使用される。成分Cu銅/59.0~62.0・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.2以下・Sn錫/0.5~1.0・Zn亜鉛/残部材質ネーバル黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C4641BE長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径90Φmm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径90Φmm

    ノーブランド
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れている。
    用途電気部品・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.90以上材質タフピッチ銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1100BD-H外径公差(mm)±0.27長さ公差(mm)(-0、+3)調質H(加工硬化したもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】高力黄銅(真鍮)丸棒 外径90Φmm ノーブランド

    【オーダー】高力黄銅(真鍮)丸棒 外径90Φmm

    ノーブランド
    8,998税込9,898
    1本
    4日以内出荷
    アルミニウム・マンガンが添加され強度が高く、熱間鍛造性・耐食性がよい。
    用途船舶用プロペラ軸、ポンプ軸等に使用される。成分Cu銅/56.0~60.5・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.1~1.0・Zn亜鉛/残部・Alアルミニウム/0.2~2.0・Mnマンガン/0.5~2.5材質高力黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C6782BE長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径90Φmm ノーブランド

    【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径90Φmm

    ノーブランド
    7,998税込8,798
    1本
    4日以内出荷
    被削性に優れている。
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BE外径公差(mm)±0.9長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
  • 90Φ蓋 M-480用 1箱 100枚×10袋入 日昭産業

    90Φ蓋 M-480用 1箱 100枚×10袋入

    日昭産業
    13,980税込15,378
    1箱(10袋×100枚)
    4日以内出荷
    メジャーカップM-480(AXEL品番:65-9969-19)用の蓋としてご使用いただけます。環境に配慮した紙製の蓋です。
    アズワン品番68-7410-87
  • 【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径90Φmm ノーブランド

    【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径90Φmm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷
    最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
    用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.5切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径90Φmm ノーブランド

    【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径90Φmm

    ノーブランド
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷
    オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。
    用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.5切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径90Φ ノーブランド

    【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径90Φ

    ノーブランド
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷
    銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
    用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上材質りん青銅タイプ丸棒規格参考)H3270 C5191B切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径90Φmm ノーブランド

    【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径90Φmm

    ノーブランド
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
    用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプ丸棒規格参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)長さ公差(mm)-0、+5mm切断方法バンドソー切断切断公差-0、+5mm納入寸法外径(実寸)(Φmm)91.7サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径90Φmm ノーブランド

    【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径90Φmm

    ノーブランド
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
    用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Su(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)/0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプ丸棒規格参考)H5121 CAC406C長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)外径(仕上がり保証寸法)(Φmm)90納入寸法外径(実寸)(Φmm)91.7サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(120×90Φmm) ノーブランド

    【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(120×90Φmm)

    ノーブランド
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
    用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)122×87.6参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(140×90Φmm) ノーブランド

    【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(140×90Φmm)

    ノーブランド
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷
    砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
    用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)143×87.2参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(110×90Φmm) ノーブランド

    【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(110×90Φmm)

    ノーブランド
    7,398税込8,138
    1本
    4日以内出荷
    砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
    用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)112×87.6参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
  • ビニールチューブ 東方電材

    ビニールチューブ

    東方電材(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    環境に優しい鉛含有率0%チューブです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタン丸棒 オーツケミカル

    ウレタン丸棒

    オーツケミカル(20件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
    用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ丸棒種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20
  • ビニールチューブ 東方電材

    ビニールチューブ

    東方電材
    13,980税込15,378特価
    1巻(200m)
    当日出荷から9日以内出荷
    環境に優しい鉛含有率0%チューブです。
    材質軟質PVC
  • PTFE丸棒 長さ1000mm コクゴ

    PTFE丸棒 長さ1000mm

    コクゴ
    179,800税込197,780
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。 切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。
    用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
  • PTFE丸棒 長さ100mm コクゴ

    PTFE丸棒 長さ100mm

    コクゴ
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。 切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。
    用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
  • グルメシート もみじ ユニバース

    グルメシート もみじ

    ユニバース
    5,098税込5,608
    1箱(1000枚)
    当日出荷
  • TPXハイスピードロート コクゴ

    TPXハイスピードロート

    コクゴ
    399税込439特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅に作業能率をアップさせます。180℃の温度に耐えられます。
  • シャーレラック(90mmΦシャーレ用) ケニス

    シャーレラック(90mmΦシャーレ用)

    ケニス
    7,298税込8,028
    1個
    翌日出荷
    煩雑になりがちな複数のシャーレを積み重ねて、整理・保管できるラックです。 各種滅菌処理が行えますので、CO2インキュベーター内の整理にも使用できます。 S型は上げ底で、隣合ったシャーレがぶつからない安全設計です。また持ち運びに便利な把手が付いています。
    高さ(mm)260幅(mm)225奥行(mm)115適合Φ90mmシャーレ材質ステンレスSUS304寸法(mm)225×115×260収納枚数20
  • ポールキャップ Φ90 東京富士商会

    ポールキャップ Φ90

    東京富士商会
    729税込802
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエチレン品名ポールキャップ90Φ用
  • LED回転灯Φ90/ニコトーチ 日恵製作所

    LED回転灯Φ90/ニコトーチ

    日恵製作所
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    「ニコトーチ」シリーズの中間サイズ機種Φ90。高輝度LEDΦ5×20個を効率よく照射する構造。 グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。ニコトーチシリーズはすべてグローブにフレネルレンズ構造を採用し、効率のよい光の拡散によって視認面積をさらに高めています。 取付けビスは錆びないステンレスを使用。
    回転数(回/分)140LED使用数(個)20(Φ5)
  • 蒸発皿(ガラス) キクスイ

    蒸発皿(ガラス)

    キクスイ
    2,898税込3,188
    1枚
    3日以内出荷
    材質ガラス
  • Φ90mm オフセットじょうご エスコ

    Φ90mm オフセットじょうご

    エスコ(1件のレビュー)
    2,930税込3,223
    1個
    翌日出荷
    中心から171mmのオフセット形状になっているので、届きにくい場所での使用に最適です。
    口径(Φmm)90材質プラスチックエスコ品番EA992BL-2先端ノズル径(Φmm)12
  • ワンタッチコネクター90°Φ12-15 台紙 アイリスオーヤマ

    ワンタッチコネクター90°Φ12-15 台紙

    アイリスオーヤマ
    869税込956
    1個
    翌々日出荷
    【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです。 狭い洗面台等でもホースを接続することができます。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    ホワイト/マリンブルー質量(g)62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.9×78×38.6適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状ネジ付
  • LED回転灯 ニコトーチ Φ90 高輝度 日恵製作所

    LED回転灯 ニコトーチ Φ90 高輝度

    日恵製作所
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    ニコトーチ・90の新バージョン、ハイパワーLED/3W×8個を使用した超高輝度タイプ。1分間に4フラッシュ67回の高速点滅で昼間(太陽直下)でも強力発光します。電源はDC12~24V、新たにAC100~200Vが加わり広範囲対応となりました。 ニコトーチシリーズではすべて視認光の面積を大きくするフレネルレンズ構造を採用しています。 屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用。
    寸法(Φmm)90仕様パワーLEDLED使用数(個)8
  • ワンタッチコネクター90°Φ7.5-Φ9台紙 アイリスオーヤマ

    ワンタッチコネクター90°Φ7.5-Φ9台紙

    アイリスオーヤマ
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    【パーツ対応表あり】濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 コネクターが90°傾いているので、狭い洗面台等でもホースを接続することができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    ホワイト質量(g)0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×39×67適合ホース内径(Φmm)7.5~9、12~15蛇口取付形状ネジ付
  • 簡易雨量計 Φ90×215mm 宮原計量器

    簡易雨量計 Φ90×215mm

    宮原計量器
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    降雨量を見たまま観測できます。 農業における灌水時期の判断材料や豪雨の危険度の目安になります。 測定開始日時分、経過時間、雨量は鉛筆にて書き込みが可能です。
    材質硼珪酸ガラス1目盛1mm雨量(mm)(測定可能)10~180サイズ(mm)Φ90×215アズワン品番4-4586-01
...