カテゴリ
- メカニカル部品(476)
- 科学研究・開発用品(374)
- 厨房用品(311)
- 配管・水廻り設備部材(166)
- 卓上消耗品(165)
- 切削工具(114)
- 機構部品(91)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
- 測定用品(85)
- 電動工具(73)
- 空調・照明・電設資材(65)
- 建築金物(63)
- 作業工具(60)
- 物流用品(57)
- 研磨材(41)
- ねじ・ボルト・釘(39)
- FA担当者のオススメ新商品(39)
- 制御機器(35)
- 店舗什器・備品(32)
- 塗装・養生・内装用品(28)
- 学童・教育用品(23)
- 安全用品(20)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
- 電気材料(17)
- 自動車補修部品(17)
- 安全標識(14)
- 農業・園芸資材(14)
- 測定関連サービス(13)
- 整備工具・収納(13)
- トラック用品・パーツ(13)
- 医療(11)
- 事務用品(11)
- 清掃用品(10)
- 測量用品(土木/建設)(10)
- 家電(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 作業服(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- バイク部品(6)
- 接着剤・補修材(6)
- 安全保護具(6)
- 溶接用品(5)
- 日用品(5)
- 防犯用品(5)
- カー用品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 農業機械(5)
- 空圧工具(5)
- 保管用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- オフィス家具(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 梱包用品(3)
- テープ(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 自転車部品(3)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 介護用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 縫製用品(2)
- 理美容(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(38)
- エスコ(164)
- NSK(日本精工)(141)
- NTN(エヌティーエヌ)(135)
- アズワン(107)
- EBM(江部松商事)(104)
- TKG(52)
- NOK(38)
- マキタ(33)
- TRUSCO(31)
- ケニス(27)
- パール金属(26)
- ADVANTEC(25)
- 大阪魂(20)
- ヨドノ(18)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(18)
- セキスイ(16)
- ノーブランド(16)
- MK(丸喜金属本社)(16)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(16)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「90φ」の検索結果

LED回転灯90Φ
日恵製作所¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から9日以内出荷LED20個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。寸法(Φmm)90
LED回転灯90Φ
日恵製作所¥9,998~税込¥10,998~特価1台当日出荷から8日以内出荷LED20個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。寸法(Φmm)90
【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径90Φmm
Namekawa(滑川軽銅)¥4,498~税込¥4,948~1本翌日出荷アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±1.20調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径90Φmm
ノーブランド¥4,198~税込¥4,618~1本翌々日出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.79調質H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径90Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本翌々日出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±0.79調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
シャーレラック(90mmΦシャーレ用)
ケニス¥7,298税込¥8,0281個翌日出荷煩雑になりがちな複数のシャーレを積み重ねて、整理・保管できるラックです。 各種滅菌処理が行えますので、CO2インキュベーター内の整理にも使用できます。 S型は上げ底で、隣合ったシャーレがぶつからない安全設計です。また持ち運びに便利な把手が付いています。高さ(mm)260幅(mm)225奥行(mm)115適合Φ90mmシャーレ材質ステンレスSUS304寸法(mm)225×115×260収納枚数20
LED回転灯Φ90/ニコトーチ
日恵製作所¥8,398~税込¥9,238~1台当日出荷から8日以内出荷「ニコトーチ」シリーズの中間サイズ機種Φ90。高輝度LEDΦ5×20個を効率よく照射する構造。 グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。ニコトーチシリーズはすべてグローブにフレネルレンズ構造を採用し、効率のよい光の拡散によって視認面積をさらに高めています。 取付けビスは錆びないステンレスを使用。回転数(回/分)140LED使用数(個)20(Φ5)
Φ90mm オフセットじょうご
エスコ(1件のレビュー)¥2,930税込¥3,2231個翌日出荷中心から171mmのオフセット形状になっているので、届きにくい場所での使用に最適です。口径(Φmm)90材質プラスチックエスコ品番EA992BL-2先端ノズル径(Φmm)12
ワンタッチコネクター90°Φ12-15 台紙
アイリスオーヤマ¥869税込¥9561個翌々日出荷【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです。 狭い洗面台等でもホースを接続することができます。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。色ホワイト/マリンブルー質量(g)62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.9×78×38.6適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状ネジ付
LED回転灯 ニコトーチ Φ90 高輝度
日恵製作所¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から10日以内出荷ニコトーチ・90の新バージョン、ハイパワーLED/3W×8個を使用した超高輝度タイプ。1分間に4フラッシュ67回の高速点滅で昼間(太陽直下)でも強力発光します。電源はDC12~24V、新たにAC100~200Vが加わり広範囲対応となりました。 ニコトーチシリーズではすべて視認光の面積を大きくするフレネルレンズ構造を採用しています。 屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用。寸法(Φmm)90仕様パワーLEDLED使用数(個)8
ワンタッチコネクター90°Φ7.5-Φ9台紙
アイリスオーヤマ¥879税込¥9671個翌々日出荷【パーツ対応表あり】濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 コネクターが90°傾いているので、狭い洗面台等でもホースを接続することができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。色ホワイト質量(g)0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×39×67適合ホース内径(Φmm)7.5~9、12~15蛇口取付形状ネジ付
簡易雨量計 Φ90×215mm
宮原計量器¥6,198税込¥6,8181個当日出荷降雨量を見たまま観測できます。 農業における灌水時期の判断材料や豪雨の危険度の目安になります。 測定開始日時分、経過時間、雨量は鉛筆にて書き込みが可能です。材質硼珪酸ガラス1目盛1mm雨量(mm)(測定可能)10~180サイズ(mm)Φ90×215アズワン品番4-4586-01![トラスト チューブブラシΦ90ミディアム TRUST(トラスト)[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29513945-230629-02.jpg)
トラスト チューブブラシΦ90ミディアム
TRUST(トラスト)[厨房用品]¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷手の届きにくい管の内面や機器の隙間の洗浄に適しています。使用箇所に合わせて、サイズ、ハンドルを選択して使用するチューブブラシです。直径×長さL(Φmm×mm)90×130
ソーラー式LED回転灯Φ90/ニコソーラータフ
日恵製作所(1件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~特価1台当日出荷から12日以内出荷長寿命シリコンのガラスパネルで方位360°調整が可能なソーラーパネル、高容量の充電電池を備えた制御ボックス、高輝度発光のニコトーチ・90を一体化したソーラー式回転灯。 制御ボックスに「回転⇔点滅」および「昼夜連続⇔夜間自動」の切替スイッチが内蔵されており連続モードでは昼夜24時間の連続運転も可能。高容量のニッケル水素電池パックを使用しており、交換も可能です。 市販のポール固定用ベルトなどでポールや電柱にも簡単に設置できます。質量(kg)2.6動作方式連続・回転バッテリーニッケル水素7.2V電池寿命2~3年点滅数(回/分)333連続動作時間(点滅)140時間、(回転)30時間回転数(回/分)140LED使用数(個)20(Φ5)
Suiden 2分岐冷風ダクト Φ90×2
スイデン¥12,980税込¥14,2781本当日出荷風口一口機種でも複数人に風を送れます。適合機種SS-28EJ・WJ寸法(mm)Φ90×500質量(kg)1
使い捨てアルミ皿(Φ90mm、100枚セット)
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,998税込¥5,4981組当日出荷◆加熱乾燥式水分計用使い捨てアルミ皿(Φ90mm)100枚セット対象機種MS-74AT / MX-53AT / MS-74A / MX-53A / MF-53A / ML-53A入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応
Φ30-90mm ゲージマーカー 赤
エスコ¥300税込¥3301枚当日出荷アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。仕様●型番:446-85●サイズ(mm):110×110●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●入数:1シート(7種類)●色:赤
Φ 90x800mm ガードポール(赤・白)
エスコ(1件のレビュー)¥4,320税込¥4,7521個当日出荷柔軟なガードポール。 色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。仕様【使用アンカーボルト】コンクリートに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:8.5mm(EA945BA-82)、アスファルトに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:6.5mm(EA945DF-8)エスコ品番EA983FT-100幅(mm)反射板:70質量(kg)約1.3材質(本体)EVA本体寸法(mm)Φ90×800取付け方法アンカーで固定(接着剤は不要)ベース径(Φmm)205ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所)材質(ベース)ゴム色(本体)赤光度(cd)【反射板】350色(反射板)白
Φ30-90mm ゲージマーカー 緑
エスコ¥300税込¥3301枚当日出荷アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。仕様●型番:446-86●サイズ(mm):110×110●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●入数:1シート(7種類)●色:緑
メイクコーナーブラケット 90° Φ32×80×78mm
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷手すりやハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。付属品A4×30 ナイロンプラグ 6×30材質樹脂色アイボリー耐荷重(kg)80寸法(Φ×mm)80×78コーナー90R適合径(Φmm)32
Φ90mm/800A アースホルダー(マグネット式)
エスコ¥13,400税込¥14,7401個翌日出荷迅速に簡単にアースクリップができます。 ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。用途溶接用アースクランプ、ほとんどの鋼溶接作業に最大電流(A)800エスコ品番EA315-15質量(kg)1.6内径×外径(Φmm)【マグネット部】31×73寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【ハンドル部】110×31×12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×90×64
試料皿(Φ90mm、100枚セット)
A&D(エー・アンド・デイ)¥14,980税込¥16,4781組翌々日出荷◆加熱乾燥式水分計用試料皿(Φ90mm)100枚セット対象機種MS-74AT / MX-53AT / MS-74A / MX-53A / MF-53A / ML-53A入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応
集塵機用 吸込フードNO.3 外径Φ100-内径Φ90
スイデン¥9,590税込¥10,5491個当日出荷トラスコ品番813-1226幅(mm)【フード】195質量(kg)0.9内径×外径(Φmm)【ダクト接続部】90×100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×250×100アズワン品番64-9623-36
浅型滅菌シャーレ Φ90x15mm 500枚入
ビーエム機器¥13,980税込¥15,3781個(500枚)当日出荷BMBio 滅菌シャーレ。透明度に優れ、コロニーチェックが容易。ズレ防止リブ付きで、段積時には優れた安定性。浅型と深型の2タイプ。深型は混釈が可能。電子滅菌済仕様●材質:P.S●サイズ:Φ90x15mm(浅型)、Φ90x20mm(深型)アズワン品番65-3810-36
Φ90x187mm/1.0L 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥4,310税込¥4,7411個当日出荷容量(mL)1000材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン仕様フタはねじ式、中ブタなし、フタの内側にソフトパッキン付エスコ品番EA508AK-7B高さ(mm)187内径(Φmm)72胴径(Φmm)90
ピン(Φ6×L90)
TAKIGEN(タキゲン)¥67税込¥741個当日出荷質量(g)22寸法L1(mm)90寸法t(mm)2材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)87寸法d(Φmm)5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10237
Φ 90x278mm すくい網(ステンレス製)
エスコ¥1,560税込¥1,7161個翌日出荷材質ステンレス(18-8)エスコ品番EA992C-13長さ(mm)(取手)278径(Φmm)(ざる)90線径(Φmm)0.25メッシュ18大きさ小目開き1.6mm
x2.5/x12.0/Φ90mm ルーペ(LEDライト付)
エスコ¥2,540税込¥2,7941個翌日出荷材質アクリルレンズ寸法(mm)レンズ:Φ90、全長:210質量(g)約158電源単4電池×3本倍率(倍)2.5/12光源LED球
アズノール滅菌シャーレ
アズワン(6件のレビュー)¥11,500税込¥12,6501箱(500組)当日出荷外周リブが付いていますので、積み重ねても安心です。 すべり止めリブ付き。 EOG滅菌済み。 底面4分割ポイント付き。滅菌済み材質PS(ポリスチレン)滅菌方法EOG滅菌サイズ(mm)Φ90×15アズワン品番1-7484-01身・フタ厚さ(mm)0.8径(Φmm)90高さ(mm)15仕様すべり止めリブ付。EOG滅菌済。トラスコ品番828-6453耐熱温度(℃)約70
ステンレス ピン(Φ6×L90)
TAKIGEN(タキゲン)¥239税込¥2631個当日出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)22寸法L1(mm)90寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)87寸法d(Φmm)5タキゲンコード10707
Φ 90mm フランジ形たわみ軸継手
エスコ¥6,540税込¥7,1941個翌日出荷継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。種類フランジタイプ軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)20外径A(Φmm)90材質鋳鉄寸法a(Φmm)8寸法B(Φmm)60寸法C1(Φmm)35.5寸法C2(Φmm)35.5寸法F1(mm)14寸法F2(mm)14寸法L(mm)28寸法M(mm)19エスコ品番EA969GA-1仕様JISB1452-1991準拠
...

















![トラスト チューブブラシΦ90ミディアム TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29513945-230629-02.jpg)