カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,352)
  • 自動車純正部品(1,146)
  • 制御機器(792)
  • 農業機械(602)
  • 切削工具(550)
  • バイク部品(463)
  • メカニカル部品(461)
  • バイク純正部品(349)
  • 機構部品(334)
  • パソコン/周辺機器(312)
  • 測定用品(255)
  • 科学研究・開発用品(212)
  • トラック純正部品(194)
  • 作業工具(186)
  • ねじ・ボルト・釘(182)
  • 空調・電設資材(122)
  • 船舶用品・漁業資材(112)
  • 建築金物(105)
  • 家電(104)
  • 配管・水廻り設備部材(102)
  • 作業服(99)
  • 自動車補修部品(91)
  • 学童・教育用品(85)
  • 店舗什器・備品(81)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(79)
  • 物流用品(76)
  • 医療(65)
  • 照明(56)
  • 介護用品(55)
  • 電気材料(54)
  • 電動工具(54)
  • 厨房用品(53)
  • FA担当者のオススメ新商品(53)
  • 日用品(52)
  • 安全用品(47)
  • 建材・エクステリア(47)
  • 防犯用品(46)
  • 研磨材(46)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(43)
  • 油圧機器・油圧ホース(42)
  • 農業・園芸資材(42)
  • オフィス家具(41)
  • 防災用品(41)
  • 事務用品(40)
  • 塗装・養生・内装用品(36)
  • カー用品(35)
  • 住設機器(34)
  • 保管用品(29)
  • 塗料(27)
  • 自転車部品(26)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
  • 梱包用品(24)
  • 測定関連サービス(22)
  • 安全標識(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 清掃用品(20)
  • クリーンルーム用品(20)
  • 食品・飲料(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • 空圧工具(19)
  • ヘルスケア(18)
  • 救急・衛生(18)
  • 測量用品(土木/建設)(16)
  • バッテリー・電装(16)
  • 縫製用品(16)
  • 溶接用品(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(14)
  • 整備工具・収納(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 安全保護具(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • テープ(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • エンジン工具(6)
  • 手袋(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • タイヤ・足回り(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 理美容(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 農具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「90-003」の検索結果

9,922件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリツプ 90467-090A3 YAMAHA(ヤマハ)クリツプ 90467-090A3YAMAHA(ヤマハ)
98税込108
1個
3日以内出荷
ドラムポンプSH-90A3 ヤマダコーポレーションドラムポンプSH-90A3ヤマダコーポレーション
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
トラスコ品番811-7248
09-0408-90-03 BINDER(ビンダー)09-0408-90-03BINDER(ビンダー)
2,730税込3,003
1個
5日以内出荷
極数3シリーズ712ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタルシェルサイズ15RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40
CARBU,C90M3 ホンダCARBU,C90M3ホンダ
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
CARBU,C90K3 ホンダCARBU,C90K3ホンダ
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
テストハーネス HM090-3 90890-06877 YAMAHA(ヤマハ)テストハーネス HM090-3 90890-06877YAMAHA(ヤマハ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番90890-06777
テストハーネス HM090-3 90890-06929 YAMAHA(ヤマハ)テストハーネス HM090-3 90890-06929YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番90890-06877
部品 ロール釘打機 NV90AB3 HiKOKI(旧:日立工機)部品 ロール釘打機 NV90AB3HiKOKI(旧:日立工機)
149税込164
1個
翌々日出荷
ボウスイカプラーSET MT090 3P オス・メス・タンシ 1SET KIJIMA(キジマ)ボウスイカプラーSET MT090 3P オス・メス・タンシ 1SETKIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
ソケットキャップスクリュー M8X90(3個) TAKEGAWA(武川)ソケットキャップスクリュー M8X90(3個)TAKEGAWA(武川)
539税込593
1個
3日以内出荷
PB.CARB,C90K3(25A ホンダPB.CARB,C90K3(25Aホンダ
50,980税込56,078
1個
5日以内出荷
HSSカウンターシンク No.3 90°3枚刃 6本組セット WEBAHSSカウンターシンク No.3 90°3枚刃 6本組セットWEBA
52,980税込58,278
1セット(6本)
当日出荷
各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業にセット内容NO.19090-2 TiNコート Φ6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 各1本
クリンクル 粘着スペアテープカーペット用 全面塗り 強粘着 ミシン目付90周3P Life-do.Plusクリンクル 粘着スペアテープカーペット用 全面塗り 強粘着 ミシン目付90周3PLife-do.Plus
329税込362
1パック(3巻)
当日出荷
材質基材(紙)、粘着剤(合成ゴム系)、はくり紙(紙)テープ幅(mm)160シリーズクリンクル巻数90商品タイプスペア適合用途カーペット用繰り返し・詰め替え対応
6.0x70mm ダイヤモンドバー(傘型90°/3mm軸) エスコ6.0x70mm ダイヤモンドバー(傘型90°/3mm軸)エスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DN-9
HSSカウンターシンク No.2 90°3枚刃 6本組セット WEBAHSSカウンターシンク No.2 90°3枚刃 6本組セットWEBA
42,980税込47,278
1セット(6本)
当日出荷
SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業にセット内容NO.19090-1 TiNコート Φ6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 各1本刃数3先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.1 90°3枚刃 6本組セット WEBAHSSカウンターシンク No.1 90°3枚刃 6本組セットWEBA
32,980税込36,278
1セット(6本)
当日出荷
鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業にセット内容NO.19090-0 ノンコート Φ6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 各1本刃数3先端角(°)90
(G90F3)ケーブルエレクトリックビークルチャージャロック ファスナセット トヨタ(G90F3)ケーブルエレクトリックビークルチャージャロック ファスナセットトヨタ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
F Series(FHG90B3) SMCF Series(FHG90B3)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
使用作動油石油系
F Series(FHG90C3) SMCF Series(FHG90C3)SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
使用作動油石油系
自動切上ダイヘッド付パイプマシン 90A3 REX(レッキス工業)自動切上ダイヘッド付パイプマシン 90A3REX(レッキス工業)
699,800税込769,780
1台
3日以内出荷
自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。 低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。 2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。 100V/200V切替スイッチ付きです。
用途水道、ガス管等のねじ切り作業消費電力(W)750電源(V)100/200無負荷回転数(min-1[r.p.m])24/9(60Hz)仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド/チェーザ付き・自動切上げ式トラスコ品番852-0503セット内容アジャスター付き。、オプションで90~110Lのゴミ袋をかけれるフレームがあります。全長(mm)705質量(kg)93全幅(mm)465全高(mm)505ねじ切り能力15~80標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
F Series(FHG90A3) SMCF Series(FHG90A3)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
使用作動油石油系
HSSカウンターシンク No.P19090-0 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用 WEBAHSSカウンターシンク No.P19090-0 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用WEBA
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
パイプ端面の内面・外面を同時に面取りできるカッターです。深さ調整ネジで面取り範囲を調整できます。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
用途パイプの内面、外面の面取り加工に
I Series(IDF-KZR90K3E) SMCI Series(IDF-KZR90K3E)SMC
379,800税込417,780
1個
9日以内出荷
空圧ロータリアクチュエータ DHTG-90-3-Aシリーズ <= 0.03°角度 Festo空圧ロータリアクチュエータ DHTG-90-3-Aシリーズ <= 0.03°角度Festo
739,800税込813,780
1個
7日以内出荷
Festo ロータリインデックステーブル DHTG-90-3-A は位置検出用です。指示された力とトルクはロックされたテーブルを指し、テーブルプレートでも作用します。サイズ:90 平行度ポペットバルブ ==0< 04 mm アキシャル ecc ポペットバルブ ==0< 02 mm 同心ポペットバルブ ==0<
仕様●メーカーシリーズ:DHTG-90-3-A●動作:ダブル●回転角度:<= 0.03°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9550アズワン品番65-8019-52
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P3-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P3-NNOK
29税込32
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP3N部品番号NOK:CO00000-BJIS呼び旧JIS:P3太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)2.8内径許容差(mm)±0.14バリ寸法(mm)0.12以下
遮熱ネットホワイト SW90 3mx9m グリーンクロス遮熱ネットホワイト SW90 3mx9mグリーンクロス
69,980税込76,978
1枚
10日以内出荷
日射を効果的に反射し、室内温度の上昇を抑制することができます。高品質な素材を使用しており、長期間の使用にも耐えます。女性でも簡単に設置できるほど軽量で、取り扱いも簡単です。設置が簡単で、風にも強いです。品質の高い日本製であることも魅力の一つです。ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけやレジャーシートとして使ったり、ペットの遊び場に用いることもできます。
用途ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。仕様●タテ伸び率(%):19.5●タテ引張強度(N):259●ヨコ伸び率(%):26.2●ヨコ引張強度(N):313●周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付ホワイト長さ(m)9遮光率(%)約90ハトメピッチ(cm)50幅(m)3試験方法JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm
遮熱ネットホワイト SW90 3mx5m グリーンクロス遮熱ネットホワイト SW90 3mx5mグリーンクロス
44,980税込49,478
1枚
10日以内出荷
日射を効果的に反射し、室内温度の上昇を抑制することができます。高品質な素材を使用しており、長期間の使用にも耐えます。女性でも簡単に設置できるほど軽量で、取り扱いも簡単です。設置が簡単で、風にも強いです。品質の高い日本製であることも魅力の一つです。ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけやレジャーシートとして使ったり、ペットの遊び場に用いることもできます。
用途ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。仕様●タテ伸び率(%):19.5●タテ引張強度(N):259●ヨコ伸び率(%):26.2●ヨコ引張強度(N):313●周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付ホワイト長さ(m)5遮光率(%)約90ハトメピッチ(cm)50幅(m)3試験方法JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm
遮熱ネットホワイト SW90 3mx6m グリーンクロス遮熱ネットホワイト SW90 3mx6mグリーンクロス
49,980税込54,978
1枚
10日以内出荷
日射を効果的に反射し、室内温度の上昇を抑制することができます。高品質な素材を使用しており、長期間の使用にも耐えます。女性でも簡単に設置できるほど軽量で、取り扱いも簡単です。設置が簡単で、風にも強いです。品質の高い日本製であることも魅力の一つです。ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけやレジャーシートとして使ったり、ペットの遊び場に用いることもできます。
用途ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。仕様●タテ伸び率(%):19.5●タテ引張強度(N):259●ヨコ伸び率(%):26.2●ヨコ引張強度(N):313●周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付ホワイト長さ(m)6遮光率(%)約90ハトメピッチ(cm)50幅(m)3試験方法JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm
遮熱ネットホワイト SW90 3mx3m グリーンクロス遮熱ネットホワイト SW90 3mx3mグリーンクロス
29,980税込32,978
1枚
10日以内出荷
日射を効果的に反射し、室内温度の上昇を抑制することができます。高品質な素材を使用しており、長期間の使用にも耐えます。女性でも簡単に設置できるほど軽量で、取り扱いも簡単です。設置が簡単で、風にも強いです。品質の高い日本製であることも魅力の一つです。ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけやレジャーシートとして使ったり、ペットの遊び場に用いることもできます。
用途ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。仕様●タテ伸び率(%):19.5●タテ引張強度(N):259●ヨコ伸び率(%):26.2●ヨコ引張強度(N):313●周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付ホワイト長さ(m)3遮光率(%)約90ハトメピッチ(cm)50幅(m)3試験方法JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm
遮熱ネットホワイト SW90 3mx8m グリーンクロス遮熱ネットホワイト SW90 3mx8mグリーンクロス
65,980税込72,578
1枚
10日以内出荷
日射を効果的に反射し、室内温度の上昇を抑制することができます。高品質な素材を使用しており、長期間の使用にも耐えます。女性でも簡単に設置できるほど軽量で、取り扱いも簡単です。設置が簡単で、風にも強いです。品質の高い日本製であることも魅力の一つです。ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけやレジャーシートとして使ったり、ペットの遊び場に用いることもできます。
用途ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。仕様●タテ伸び率(%):19.5●タテ引張強度(N):259●ヨコ伸び率(%):26.2●ヨコ引張強度(N):313●周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付ホワイト長さ(m)8遮光率(%)約90ハトメピッチ(cm)50幅(m)3試験方法JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm
遮熱ネットホワイト SW90 3mx7m グリーンクロス遮熱ネットホワイト SW90 3mx7mグリーンクロス
58,980税込64,878
1枚
10日以内出荷
日射を効果的に反射し、室内温度の上昇を抑制することができます。高品質な素材を使用しており、長期間の使用にも耐えます。女性でも簡単に設置できるほど軽量で、取り扱いも簡単です。設置が簡単で、風にも強いです。品質の高い日本製であることも魅力の一つです。ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけやレジャーシートとして使ったり、ペットの遊び場に用いることもできます。
用途ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。仕様●タテ伸び率(%):19.5●タテ引張強度(N):259●ヨコ伸び率(%):26.2●ヨコ引張強度(N):313●周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付ホワイト長さ(m)7遮光率(%)約90ハトメピッチ(cm)50幅(m)3試験方法JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm
遮熱ネットホワイト SW90 3mx4m グリーンクロス遮熱ネットホワイト SW90 3mx4mグリーンクロス
37,980税込41,778
1枚
10日以内出荷
日射を効果的に反射し、室内温度の上昇を抑制することができます。高品質な素材を使用しており、長期間の使用にも耐えます。女性でも簡単に設置できるほど軽量で、取り扱いも簡単です。設置が簡単で、風にも強いです。品質の高い日本製であることも魅力の一つです。ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけやレジャーシートとして使ったり、ペットの遊び場に用いることもできます。
用途ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。仕様●タテ伸び率(%):19.5●タテ引張強度(N):259●ヨコ伸び率(%):26.2●ヨコ引張強度(N):313●周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付ホワイト長さ(m)4遮光率(%)約90ハトメピッチ(cm)50幅(m)3試験方法JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm
遮熱ネットホワイト SW90 3mx10m グリーンクロス遮熱ネットホワイト SW90 3mx10mグリーンクロス
79,980税込87,978
1枚
10日以内出荷
日射を効果的に反射し、室内温度の上昇を抑制することができます。高品質な素材を使用しており、長期間の使用にも耐えます。女性でも簡単に設置できるほど軽量で、取り扱いも簡単です。設置が簡単で、風にも強いです。品質の高い日本製であることも魅力の一つです。ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけやレジャーシートとして使ったり、ペットの遊び場に用いることもできます。
用途ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。仕様●タテ伸び率(%):19.5●タテ引張強度(N):259●ヨコ伸び率(%):26.2●ヨコ引張強度(N):313●周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付ホワイト長さ(m)10遮光率(%)約90ハトメピッチ(cm)50幅(m)3試験方法JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm
【修理】ロール釘打機(HiKOKI)NV90AB3(修理) 修理【修理】ロール釘打機(HiKOKI)NV90AB3(修理)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類ロール釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
HSSカウンターシンク No.P19090-0-MT 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用 WEBAHSSカウンターシンク No.P19090-0-MT 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用WEBA
169,800税込186,780
1本
5日以内出荷
テーパーシャンク仕様パイプ端面の内面・外面を同時に面取りできるカッターです。深さ調整ネジで面取り範囲を調整できます。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
用途パイプの内面、外面の面取り加工に
オイルジョッキ 古河薬品工業オイルジョッキ古河薬品工業(115件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
材質本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン目盛あり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
セーブ90 プラス3 テムコジャパンセーブ90 プラス3テムコジャパン
4,073税込4,480
1本
当日出荷
水道凍結防止ヒーターにかかる電気代を約90%節電します。専門機関にも認められた確かな節電技術を採用。セーブ90独自の特許技術FTC比例制御回路と新開発IHCケースの相乗効果で最大95%超の驚異的な節電率を実現しました。本体は防水構造となっているため、屋外の過酷な環境で一年中取り付けた状態でも安心してお使いいただけます。また、新FWR構造の採用で耐久性が飛躍的に向上し、5年の長期保証を実現しました。取り付けはとっても簡単。素人の方でも取り付けることができ、現在お使いの水道凍結防止ヒーターはそのままご使用いただけますので、面倒でお金のかかる工事は一切不要です。
耐用年数(年)約10
スナップリング(軸用)(ステンレス) TRUSCOスナップリング(軸用)(ステンレス)TRUSCO(29件のレビュー)
699税込769
1パック(3個)ほか
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)仕様軸用形状軸用スナップリング
粘着クリーナー トルクル スペア 強粘着(90巻)3P アイリスオーヤマ粘着クリーナー トルクル スペア 強粘着(90巻)3Pアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
【強粘着】【90巻】【幅160mm】【ななめカット】【芯内径38mm】 きれいにはがせるななめカットのトルクルカーペットクリーナースペアテープです。 強粘着でホコリ、髪の毛等の細かいゴミもしっかりでもしっかりキャッチできます。 ※各社共通(標準サイズ)でお使いいただけます。
材質【基材・芯・はくり紙】紙【粘着剤】合成ゴム系内容3巻入サイズ(mm)(幅×芯内径)160×38(90周巻)関連資料粘着クリーナーラインナップ表(0.4MB)適合用途カーペット繰り返し・詰め替え対応
...