カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,657)
  • 自動車純正部品(779)
  • 油圧機器・油圧ホース(732)
  • バイク部品(616)
  • 保管用品(424)
  • バイク純正部品(395)
  • 制御機器(288)
  • メカニカル部品(246)
  • 配管・水廻り設備部材(119)
  • オフィス家具(103)
  • パソコン/周辺機器(72)
  • 切削工具(71)
  • 建築金物(65)
  • 測定用品(53)
  • 機構部品(48)
  • 自動車補修部品(48)
  • 店舗什器・備品(43)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(39)
  • 住設機器(32)
  • トラック純正部品(31)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 事務用品(18)
  • トラック用品・パーツ(16)
  • 物流用品(14)
  • 医療(14)
  • 建材・エクステリア(13)
  • カー用品(12)
  • バッテリー・電装(11)
  • 厨房用品(10)
  • 照明(10)
  • 農業機械(10)
  • 作業工具(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • 家電(9)
  • 空圧工具(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 整備工具・収納(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 作業服(5)
  • 電動工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 安全保護具(3)
  • 自転車部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)

「900-a」の検索結果

6,155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
900Aフリーロック ハンマーキャスター900Aフリーロックハンマーキャスター(17件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
側面に取付けられる新しいタイプのフロアロックです。 従来品と異なり床面に多少の凹凸があっても確実にロック出来ます。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。 そのロック代が約5mmで、この時の押し圧力は、約392N(約40kgf)です。 小型でしかも軽量であるため広範囲に使用できます。
用途キャスターの取り付けられたあらゆる機器(運搬器具、移動用陳列ケース、照明器具、包装機器、医療用器具、事務用器具、ベッド、移動用クーラー、業務用ワゴン・・・)の移動防止、ドア、門扉用ストッパー、その他移動防止用にご利用頂ける製品です。取付穴径P(Φmm)7全長H(mm)223上昇時高さ(mm)46ストロークS(mm)38取付ピッチY(mm)15床面高さ(mm)25~30トラスコ品番166-2066質量(g)435
ハーネス メイン             ZX900-A1 26001-1640 Kawasakiハーネス メイン ZX900-A1 26001-1640Kawasaki(3件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
フロート                 KZ900-A4 16031-031 Kawasakiフロート KZ900-A4 16031-031Kawasaki
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
パターン                ZX900-A6 56048-1740 Kawasakiパターン ZX900-A6 56048-1740Kawasaki
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
カラー 25X32X23.5       KZ900-A4 92027-288 Kawasakiカラー 25X32X23.5 KZ900-A4 92027-288Kawasaki(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ISB エアボールリフタ ISR50S型 900mm ISR50S‐900‐A 井口機工製作所ISB エアボールリフタ ISR50S型 900mm ISR50S‐900‐A井口機工製作所
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0367材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)7.56使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数17リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】10.20耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
ロック ワッシャ             KZ900-A4 92088-023 Kawasakiロック ワッシャ KZ900-A4 92088-023Kawasaki
569税込626
1個
5日以内出荷
マーク アッパ カウリング NINJ ZX900-A14 56052-1485 Kawasakiマーク アッパ カウリング NINJ ZX900-A14 56052-1485Kawasaki
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
スプリング(フロントフォーク)    ZX900-A10 44026-1459 Kawasakiスプリング(フロントフォーク) ZX900-A10 44026-1459Kawasaki
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
コンタクトブレーカー          KZ900-A4 21135-011 Kawasakiコンタクトブレーカー KZ900-A4 21135-011Kawasaki
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
ランプ(シグナル) FR       ZX900-A1 23040-1103 Kawasakiランプ(シグナル) FR ZX900-A1 23040-1103Kawasaki
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
パイプ(フォークインナ)       ZX900-A10 44013-1317 Kawasakiパイプ(フォークインナ) ZX900-A10 44013-1317Kawasaki
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
ガスケット テール ランプ レンズ KZ900-A4 23028-021 Kawasakiガスケット テール ランプ レンズ KZ900-A4 23028-021Kawasaki
909税込1,000
1個
4日以内出荷
ボディコンプ(テールランプ)   KZ900-A4 23027-041 Kawasakiボディコンプ(テールランプ) KZ900-A4 23027-041Kawasaki
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
マニュアル(エイブンサービス) ZX ZX900-A16 99924-1048-11 Kawasakiマニュアル(エイブンサービス) ZX ZX900-A16 99924-1048-11Kawasaki
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
パターン アッパ カウリング RH ZX900-A8 56049-1435 Kawasakiパターン アッパ カウリング RH ZX900-A8 56049-1435Kawasaki
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
マニュアル(ワブン サービス) ZX ZX900-A12 99925-1103-05 Kawasakiマニュアル(ワブン サービス) ZX ZX900-A12 99925-1103-05Kawasaki(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
ニードル(ジェット) N67K    ZX900-A10 16009-1679 Kawasakiニードル(ジェット) N67K ZX900-A10 16009-1679Kawasaki
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
食材管理ラベル B-0900 Aタイプ (上質再剥離) カミイソ産商 カミイソ産商食材管理ラベル B-0900 Aタイプ (上質再剥離) カミイソ産商カミイソ産商
1,298税込1,428
1袋(500点)
4日以内出荷
食材の調理、開封、解凍後の保管を管理するシール。糊残りが無い・剥離が簡単。1シート10枚仕様。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。
材質上質紙寸法(mm)60×42(シートサイズ)225×140
SilverStone 電源 Gemini 900A Gold 900W ATX冗長性Cybenetics Gold電源 SST-GM900A-GF SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源 Gemini 900A Gold 900W ATX冗長性Cybenetics Gold電源 SST-GM900A-GFSILVER STONE(シルバーストーン)
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
900W+900W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能ATXフォームファクターCybenetics Gold認証1+1 ATX冗長構成日本製電解コンデンサホットスワップ対応設計便利な引き出しハンドル
質量(g)3.06 kg備考● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals.出力(W)●+12V コンバイン:900●+3.3V & +5V コンバイン:130寸法・150mm (W) x 86mm (H) x 201mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし)・150mm (W) x 86mm (H) x 190mm (D) (ケース、ブラケットなし)・140mm (W) x 40mm (H) x 175mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)規格ATX最大出力(W)DC:900動作温度0℃ ~ 50℃保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AR0900FCGD-ALEDインジケーター:モジュラー状態 / インジケーター・すべてのPSUにAC電源がない……OFF・AC存在/スタンバイ出力のみ……緑の点滅・DC出力はオンで正常です……緑色に点灯・停電……赤色に点灯適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)20A20A75A3.0A0.5A最小電流 (A)1A1A1A0.1A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)50mV50mV120mV50mV200mVノイズレベル最大72 dBA効率89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Goldコネクタ仕様・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ・2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ・4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ・3 x SATAコネクタ・9 x 4ピン周辺用コネクタ・1 x 9 ピン USB コネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrmsファン速度(rpm)22000冷却システム40mm DCファンMTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
FRONT AIRDAM SKIRT (D2) D267-V4-900A43 MAZDA(マツダ)FRONT AIRDAM SKIRT (D2) D267-V4-900A43MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
FRONT AIRDAM SKIRT (D2) D267-V4-900A28 MAZDA(マツダ)FRONT AIRDAM SKIRT (D2) D267-V4-900A28MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
FRONT AIRDAM SKIRT (D2) D267-V4-900A51 MAZDA(マツダ)FRONT AIRDAM SKIRT (D2) D267-V4-900A51MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
PET機能性黒酢900a 伊藤園PET機能性黒酢900a伊藤園
4,298税込4,642
1箱(900mL×12本)
4日以内出荷
容量(mL)900容器ペットボトル本数12
RG ダウンサス タンク・ルーミー M900A RG(レーシングギア)RG ダウンサス タンク・ルーミー M900ARG(レーシングギア)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
JIS 2K BL-FF ブリストワJIS 2K BL-FFブリストワ
61,980税込68,178
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SS400
JIS 10K SOP-FF ブリストワJIS 10K SOP-FFブリストワ
99,980税込109,978
1個
翌日出荷
材質SS400ボルト穴径h(Φmm)33
MY Series(MY1C32-900A6L6) SMCMY Series(MY1C32-900A6L6)SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)900
船用排ガスF 7805  SOPFF ブリストワ船用排ガスF 7805 SOPFFブリストワ
58,980税込64,878
1個
翌日出荷
材質SS400
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-900A~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-900A~)SMC
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)900
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-900A~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-900A~)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)900
JIS 5K BL-FF ブリストワJIS 5K BL-FFブリストワ
169,800税込186,780
1個
翌日出荷
材質SS400ボルト穴数24
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-900A~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-900A~)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)900
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32G-900A~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32G-900A~)SMC
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)900
精密減速機RV RSシリーズ RS-900A-240 ナブテスコ精密減速機RV RSシリーズ RS-900A-240ナブテスコ
2,898,000税込3,187,800
1台
15日以内出荷
インデックステーブル用精密減速機の直交入力モデル テーブルタイプ。直交入力。MAX9トンまで積載可。 バックラッシュ1分以内 (RS-50Aは1.5分以内) ロストモーション1分以内 (RS-50Aは1.5分以内) 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比240質量(kg)480出力(kW)19.78種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0114定格トルク(N・m)8820許容モーメント(N・m)44100バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)4900モーメント剛性(Nm/arc.min.)37730
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-900A) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-900A)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)900配管形式(-) 標準形リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-900A) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-900A)SMC
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)900配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-900A) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-900A)SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)900
変流器 入力電流:900A 900:1 パネル取り付け LEM変流器 入力電流:900A 900:1 パネル取り付けLEM
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
CEHass シリーズホール効果測定方式のオープンループ電流トランスデューサです DC、AC、パルス電流の測定用 一次回路と二次回路がガルバニック絶縁されています ユニポーラ電圧供給 対応する増幅に対応する固定オフセット電圧 絶縁材製ハウジング、自己消火性材質 UL94-V0
仕様●巻数比:900:1●ボアサイズ:20.4 x 10.4mm●センサ技術:オープンループ●電源電圧:5 V●入力電流:900A●全体の高さ:30mm●全体の幅:40mm●全体的な深さ:30.51mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:HASS●コード番号:521-936アズワン品番65-7270-77
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-900A6) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-900A6)SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)900配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
...