カテゴリ
- バイク純正部品(11)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
「90019-425-000」の検索結果

フランジソケット (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
日産ネジ(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(5個)ほか翌々日出荷材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
フランジソケット (SCM435/スズコバ)(パック品)
日産ネジ¥699税込¥7691パック(4個)翌々日出荷種別全ねじ材質SCM435長さ(mm)25ねじピッチ1.25寸法F(mm)(最大)17寸法S(mm)6表面処理スズコバ寸法e(mm)(最小)6.863寸法C(mm)(最小)1.6寸法W(mm)17頭部形状六角穴付き(フランジ付き)寸法b(mm)22寸法K(mm)8寸法dk(mm)13ねじの呼びM8ねじ山種類メートル並目
オイル処理ボックス
(3465件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に付属品結束バンド×1本材質コットン100%危険物の類別非危険物
フランジソケット (SCM435/黒色酸化皮膜)
日産ネジ(22件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き(フランジ付き)強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
フランジソケット (ステンレス)(パック品)
日産ネジ(41件のレビュー)¥479税込¥5271パック(10個)ほか当日出荷から翌日出荷材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
フランジソケット(鉄/三価ブラック)
日産ネジ(9件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(7個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理三価ブラック頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目