カテゴリ
- バイク純正部品(11)
- 自動車純正部品(3)
- バイク部品(2)
- 機構部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「90021-469-000」の検索結果

ガスケット シリンダーヘッド 12391425010
ホンダ(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷主な適合純正品番12391-425-010他社参考品番(VESRAH)VV-1002
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥20~税込¥22~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
カムシャフトホルダー用Oリング
K.Pガスケット(2件のレビュー)¥349税込¥3841セット(3枚)当日出荷ホンダ車に使用されています。主な適合純正品番91301-PJ7-000メーカーホンダ内径×外径×厚さ(mm)31×36×2.5
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング K-PIT
KITACO(2件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。適合モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン等主な適合純正品番91301-035-003、91301-035-000サイズ107×2